カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 作業工具(7)
- 自動車純正部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(8)
- NAKATAKI(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ニッサン(3)
- KSフィルター(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- FPC(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- スバル(1)
- NTB(1)
- 東日興産(TN)(1)
- トヨタ(1)
- PITWORK(日産)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「uj-050」の検索結果

フレックスフック ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
ソケットレンチセット 1800M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥16,980税込¥18,6781セット(19点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数19点(ソケット:12/ハンドル:7)ソケット内容(mm)【6角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番369-4496セット内容ソケット(6角):2S-04、05、5.5、06、07、08、09、10、11、12、13、14/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/スピンナハンドル:NS2/形スライドハンドル:SL20/ドライバー形ハンドル:115/エクステンションバー:206(50mm)、207(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20質量(kg)1.2差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×117×45ケースMCT1適合トレーTCA001
Bシリーズ 10Kグローブバルブ(ねじ込み形)(UJシリーズ)
KITZ(キッツ)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
ソケットレンチセット S2187C
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット(25点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。トラスコ品番818-8764セット内容ソケット内容ミリ:6角:5、5.5、6、7、8、9、10、11、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、T形スライドハンドル(SL20)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ20)質量(kg)1.25差込角(mm)6.35セット商品数25
ミックスソケットレンチセット MX200
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥24,980税込¥27,4781セット(26点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。用途産業機械整備差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数26点(ソケット:20/ハンドル:6)ソケット内容(mm)【6角】5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14【6角ディープソケット】7、8、10、12、13【ヘキサゴンソケット】3、4、5、6、8仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番810-9138セット内容ソケット(6角):2S-05、5.5、06、07、08、10、11、12、13、14/ディープソケット(6角):2S-07L、08L、10L、12L、13L/ヘキサゴンソケット:2H-03、04、05、06、08/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/T形スライドハンドルT:SL20/ドライバー形ハンドル:115/エクステンションバー:206(50mm)、207(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20質量(kg)2差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB013
ソケットレンチセット (フルセット) 146
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781セット(66点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 差込角が6.35mm、12.7mm、19.0mmのインチ・ミリフルセットタイプです。 大型建設用機械、重化学工業用プラントなどの組み立て・整備に適しています。用途プラント整備差込角(mm)6.35、12.7、19.0セット商品数66点(ソケット:47/ハンドル:16)ソケット内容【6.35mm 差込角】6角:3/16、1/4、3/8(インチ)仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-3086セット内容ソケット(6角)(6.35mm 1/4"):2S-05・5.5・06・07・08・09・10・11・12、2SB-06(3/16)・08(1/4)・12(3/8)/ソケット(12角):(12.7mm 1/2")4D-08・09・10・11・12・13・14・14.5・15・16・17・17.5・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・32、(19mm 3/4")6D-26・27・29・30・32・35・36・38・41/ソケットホルダー(6.35mm 1/4"):SH1210・SH1206/ラチェットハンドル:RH2H(6.35mm 1/4")・RH4H(12.7mm 1/2")・471(19mm 3/4")/スピンナハンドル:NS2(6.35mm 1/4")・NS4(12.7mm 1/2")/T形スライドハンドル:SL20(6.35mm 1/4")・SL40(12.7mm 1/2")/ドライバー形ハンドル:115(6.35mm 1/4")/エクステンションバー:(6.35mm 1/4")206(50mm)・207(150mm)、(12.7mm 1/2")320(75mm)・321(150mm)・407(250mm)、(19mm 3/4")610(200mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20(6.35mm 1/4")・UJ40(12.7mm 1/2")/布袋:BNRM300質量(kg)14.3タイプインチ/ミリケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)572×220×88ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】6角: 5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【12.7mm差込角】12角: 8、9、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32【19mm差込角】12角: 26、27、29、30、32、35、36、38、41ケースメタルケース:MC146
スケルトンバケット
NAKATAKI¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー 43NANO75JPA 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【LG】。★テレビ。OLED48A1PJA。OLED48A2PJA。OLED48C1PJB。OLED48CXPJA。OLED55A1PJA。OLED55A2PJA。OLED55B1PJA。OLED55B3PJA。OLED55B6P。OLED55B7P。OLED55B8PJA。OLED55B9PJA。OLED55BXPJA。OLED55C1PJB。OLED55C6P。OLED55C7P。OLED55C8PJA。OLED55C9PJA。OLED55CXPJA。OLED55E6P。OLED55E8PJA。OLED55E9PJA。OLED55G1PJA。OLED55GXPJA。OLED65A2PJA。OLED65B1PJA。OLED65B3PJA。OLED65B6P。OLED65B7P。OLED65B8PJA。OLED65B9PJA。OLED65BXPJA。OLED65C1PJB。OLED65C7P。OLED65C8PJA。OLED65C9PJA。OLED65CXPJA。OLED65E6P。OLED65E7P。OLED65E8PJA。OLED65E9PJA。OLED65G1PJA。OLED65G8PJA。OLED65GXPJA。OLED65W7P。OLED65W8PJA。OLED65W9PJA。OLED65WXPJA。OLED77A1PJA。OLED77B3PJA。OLED77C1PJB。OLED77C8PJA。OLED77C9PJA。OLED77CXPJA。OLED77G6P。OLED77W7P。OLED77W8PJA。OLED77W9PJA。OLED83C1PJA。43NANO75JPA。43NANO76JPA。43UF6900。43UF7710。43UH6100。43UH6500。43UH7500。43UJ6100。43UJ630A。43UJ6500。43UJ7500。43UK6300PJF。43UM7300EJA。43UM7500PJA。43UN7100PJA。43UN7400PJA。43UN8100PJA。43UP8000PJB。43UQ8000PJC。43UQ9100PJD。49NANO86JNA。49SJ8000。49SK8500PJA。49SM8100PJB。49UB8500。49UF6900。49UF7710。49UF8500。49UH6100。49UH6500。49UH7500。49UH7700。49UJ6100。49UJ630A。49UJ6500。49UK6300PJF。49UK7500PJA。49UM7100PJA。49UN7100PJA。49UN7400PJA。50NANO75JPA。50NANO76JPA。50NANO85JPA。50QNED80JRA。50UM7300EJA。50UN8100PJA。50UP7700PJB。50UP8000PJB。50UQ8000PJC。50UQ9100PJD。55EG9100。55EG9600。55LA9650。55LA9700。55NANO75JPA。55NANO76JPA。55NANO90JPA。55NANO91JNA。55QNED80JRA。55SJ8000。55SJ8500。55SK8500PJA。55SM8100PJB。55SM9000PJB。55UB8500。55UB9500。55UF7710。55UF8500。55UF9500。55UH6500。55UH7500。55UH7700。55UH8500。55UJ6100。55UJ630A。55UJ6500。55UK6300PJF。55UK7500PJA。55UM7300EJA。55UM7500PJA。55UN7100PJA。55UN7400PJA。55UN8100PJA。55UP7700PJB。55UP8000PJB。55UQ8000PJC。55UQ9100PJD。60SJ8500。60UF8500。60UH7500。60UH7700。60UJ6500。60UK6200PJA。60UN7100PJA。65EG9600。65LA9700。65NANO75JPA。65NANO76JPA。65NANO90JPA。65NANO91JNA。65QNED80JRA。65QNED90JPA。65SJ8500。65SK8500PJA。65SM8100PJB。65SM9000PJB。65UB9800。65UF9500。65UH8500。65UJ630A。65UK6300PJF。65UK7500PJA。65UM7300EJA。65UM7500PJA。65UN7400PJA。65UN8100PJA。65UP8000PJB。65UQ8000PJC。65UQ9100PJD。75NANO76JPA。75NANO90JPA。75NANO91JNA。75QNED80JRA。75QNED85JRA。75QNED90JPA。75SK8000PJA。75SM8600PJB。75UQ8000PJC。75UQ9100PJD。86NANO90JPA。86NANO91JNA。86QNED80JRA。86QNED85JRA。86QNED90JPA。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
インパクト用止めピン
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥149税込¥1641個当日出荷から5日以内出荷インパクトソケット附属部品です。用途インパクトソケットに取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥30,980税込¥34,0781セット(3000個)7日以内出荷村田GRM 1206 SL、UJ誘導体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:UJ●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.15mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.15mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6955-49
油圧式ハサミ
NAKATAKI¥389,800~税込¥428,780~1個8日以内出荷から66日以内出荷解体現場・工事現場・林業など沢山の現場で活躍!用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ブッシュ4個、スペーサーシム(必要な場合のみ)、ツールボックス、油圧ホース2本※ワンタッチは付いておりません色レッド
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20
ParkerTAIYO¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法Y(mm)18.5寸法N(mm)3最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ12ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ5.5寸法LF(mm)51材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)14.5寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)8寸法EERC1/8寸法FG(mm)Φ9.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□30寸法PL(mm)10寸法BT(mm)5.4支持形式SD形(基本形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB25
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):80シリンダ内径(Φmm)25種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)18(30)寸法F(mm)10寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法C(mm)6寸法Y(mm)20.5寸法N(mm)6寸法R(mm)36最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)12耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ14ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ5.5材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)45寸法PJ(mm)12.5速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)52寸法WF(mm)8寸法TF(mm)66寸法EERc1/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FB形(へッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25
ParkerTAIYO¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):80シリンダ内径(Φmm)25種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)18(30)寸法F(mm)10寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法Y(mm)20.5寸法N(mm)6寸法R(mm)36最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)12耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ14ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ5.5材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)45寸法PJ(mm)12.5速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)52寸法TF(mm)66寸法EERc1/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB20
ParkerTAIYO¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):75シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)寸法F(mm)10寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法Y(mm)18.5寸法N(mm)3寸法R(mm)30最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ12ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ5.5材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)14.5速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)46寸法WF(mm)8寸法TF(mm)60寸法EERc1/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)10支持形式FB形(へッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA20
ParkerTAIYO¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):75シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)寸法F(mm)10寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法Y(mm)18.5寸法N(mm)3寸法R(mm)30最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ12ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ5.5材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)14.5速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)46寸法TF(mm)60寸法EERc1/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)10支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25
ParkerTAIYO¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)18(30)寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法C(mm)6寸法Y(mm)20.5寸法N(mm)6最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)12耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ14ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ5.5寸法LF(mm)53材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)45寸法PJ(mm)12.5寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)8寸法EERc1/8寸法FG(mm)Φ9.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□36寸法PL(mm)12寸法BT(mm)5.4支持形式SD形(基本形)
ソケットレンチセット
FPC¥119,800税込¥131,7801セット9日以内出荷用途6角ソケットレンチセットセット内容ソケット6S-H(19・21・22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55・58・60)ラチェットハンドルRH-611、ユニバーサルジョイントUJ-621、T形スライドハンドルTH-631、スピンナーハンドルSPH-641、エクステンションバーETB-651・ETB-652、メタルケースSC-602質量(g)22047差込角(mm)19.0(3/4")
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD25
ParkerTAIYO¥32,980税込¥36,2781個16日以内出荷仕様●寸法SS(mm):60●寸法SU(mm):15●寸法SY(mm):7.5●寸法US(mm):76●寸法XS(mm):15.5シリンダ内径(Φmm)25種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)18(30)寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法N(mm)6最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)12耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ14寸法LH(mm)27±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)6.6寸法LF(mm)75材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)45寸法PJ(mm)12.5寸法PK(mm)27寸法ST(mm)12寸法TS(mm)64速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)35.5寸法EERc1/8寸法EH(mm)52呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)83支持形式LD形(フート形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD20
ParkerTAIYO¥32,980税込¥36,2781個16日以内出荷仕様●寸法SS(mm):58●寸法SU(mm):15●寸法SY(mm):7.5●寸法US(mm):70●寸法XS(mm):15.5シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法N(mm)3最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ12寸法LH(mm)24±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)6.6寸法LF(mm)73材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)14.5寸法PK(mm)25寸法ST(mm)12寸法TS(mm)58速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)33.5寸法EERc1/8寸法EH(mm)46呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)81支持形式LD形(フート形)