カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uk-30」の検索結果

関連キーワード
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 郵便受けカゴ グリーンライフ

    郵便受けカゴ

    グリーンライフ(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    材質スチールブラック
  • ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイ

    ユニクランプ(平面クランプ型)

    ベッセイ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80フレーム(mm)A×B/20×5
  • UK ユニット用玉軸受(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UK ユニット用玉軸受(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。 軸との固定は、アダプタを用いて行います。
    形状UK
  • ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用

    三陽金属(ERBA)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
    用途果樹、植木、造園、土木仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目板厚(mm)1.5
  • NEWビビッド LEDヘッドライト CAPTAIN STAG

    NEWビビッド LEDヘッドライト

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン寸法(mm)(約)本体幅85×奥行57×高さ45質量(g)約70(乾電池含まず)電源(V)DC4.5単4乾電池3個(別売)光源LED(発光ダイオード)10個(白8・赤2)使用電池単4形乾電池×3本(別売)電池寿命4球・約20時間・8球・約16時間・赤色点滅・約40時間※使用状況により異なります電源タイプ電池式アズワン品番64-9355-28電球の種類LED最大点灯時間約40時間エコロジー商品省エネ
  • 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 固定(K)金具付

    岡本工機
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃

    三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
    用途果樹、植木、造園、土木仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目板厚(mm)1.2~1.3
  • 縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    10,980税込12,078
    1枚
    翌々日出荷
    縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
    仕様【本体両側】5mmスリット付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚種類U字溝適合車種乗用車(T-2)本体長さL(mm)995
  • ギガフラッシュ LEDヘッドライト CAPTAIN STAG

    ギガフラッシュ LEDヘッドライト

    CAPTAIN STAG
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン寸法(mm)(約)60×45×高さ33(本体のみ)質量(g)約40(乾電池含まず)使用電池単4形乾電池×3本(別売)電源タイプ電池式電球の種類LED最大点灯時間約36時間
  • 輸入車用キャビンフィルター MANN-FILTER

    輸入車用キャビンフィルター

    MANN-FILTER(4件のレビュー)
    6,690税込7,359
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アドバンスド-脱臭フィルター(CUK) 最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。
    用途自動車用フィルターフィルター活性炭フィルター
  • ベアリングユニット UK NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット UK

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ユニット用玉軸受(重荷重用) テーパ穴形 旭精工

    ユニット用玉軸受(重荷重用) テーパ穴形

    旭精工
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状ユニット用玉軸受RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用キャビンフィルター 活性炭入り MANN-FILTER

    輸入車用キャビンフィルター 活性炭入り

    MANN-FILTER(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • UK インサート軸受(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UK インサート軸受(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、アダプタを用いて行います。UK形軸受(アダプタ付き)は、長い軸の用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニキットエキストラ ノガ

    ユニキットエキストラ

    ノガ
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    機械部品、工具、金型メーカー等に推薦できる最も完璧なユニキット。
    セット内容ユニハンドル1本、SNホルダー1本、Cホルダー1本、Dホルダー2本、Lホルダー1本、BL1010 2個、BT1200、BD5010、C2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)508箱寸法(mm)215×120×40
  • 雷サージ付アンダータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ付アンダータップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
    ホワイト質量(g)55コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×56×14機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター定格入力(W)合計1500まで(125V15A)アズワン品番65-0531-98プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
  • 真空パッド ZP3-T SMC

    真空パッド ZP3-T

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ビルディングアンカー用打込棒 JEFCOM(ジェフコム)

    ビルディングアンカー用打込棒

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ビルディングアンカー用の打込棒。ビルデイングアンカーを下穴に打込む際に使用
    タイプ機械打タイプ(SDSシャンク)
  • キャビンフィルター MANN-FILTER

    キャビンフィルター

    MANN-FILTER
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。活性炭を使用したMANN-FILTERの高性能なエアコンフィルターは花粉やディーゼル車の煤(スス)、タイヤの摩耗などの粒子をほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着します。. 高品質な活性炭はオゾンや窒素酸化物、二酸化硫黄などの有害なガスを吸着し、全メンテナンス期間を通じて不快なニオイを除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
  • 電気カーペット 敷く消臭元 ホットカーペット 制菌 消臭 小林製薬 YAMAZEN(山善)

    電気カーペット 敷く消臭元 ホットカーペット 制菌 消臭 小林製薬

    YAMAZEN(山善)
    16,980税込18,678
    1枚
    5日以内出荷
    小林製薬の持続性抗菌剤「KOBA-GUARD」使用「敷く消臭元」許諾を受けたカーペット本体 制菌加工(※1,2)、消臭加工(※2,3) 切り忘れ自動OFF:約6時間後に自動的に通電が切れる安心機能 左右面切替 ダニ対策機能
    用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。節電 電気カーペット 床暖房カーペット ホットカーペット ホットマット ほっとカーペット電源コード(m)約1.5表面温度(℃)約45(強)
  • ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABB

    ハイパフォーマンスサーキットブレーカ

    ABB
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
  • ベアリング 300形 三重シール UKシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ベアリング 300形 三重シール UKシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、インサート軸受、300形、三重シール
  • Z Series(ZP3-T06) SMC

    Z Series(ZP3-T06)

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • 抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ 橋本クロス

    抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ

    橋本クロス
    3,698税込4,068
    1ケース(10枚)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
    材質本体/ポリエステル厚さ(mm)2捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
  • Z Series(ZP3-T035) SMC

    Z Series(ZP3-T035)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • Z Series(ZP3-T02) SMC

    Z Series(ZP3-T02)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横) SMC

    ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • Z Series(ZP3-T08) SMC

    Z Series(ZP3-T08)

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • ユニット用玉軸受/テーパ穴形アダプタ式 UK3形 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受/テーパ穴形アダプタ式 UK3形

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状ユニット用玉軸受
  • 真空パッド (ZPT16U~) SMC

    真空パッド (ZPT16U~)

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT32U~) SMC

    真空パッド (ZPT32U~)

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT10B~) SMC

    真空パッド (ZPT10B~)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPT20U~) SMC

    真空パッド (ZPT20U~)

    SMC(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT20B~) SMC

    真空パッド (ZPT20B~)

    SMC(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT16B~) SMC

    真空パッド (ZPT16B~)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPT32F~) SMC

    真空パッド (ZPT32F~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
  • 真空パッド (ZPT25U~) SMC

    真空パッド (ZPT25U~)

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPR16U~) SMC

    真空パッド (ZPR16U~)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • 真空パッド (ZPT10U~) SMC

    真空パッド (ZPT10U~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]