カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
  • バイク純正部品(37)
  • 機構部品(28)
  • 制御機器(19)
  • バイク部品(16)
  • 物流用品(13)
  • メカニカル部品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uk20」の検索結果

関連キーワード
332件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型ドアノブ UK020 UNION(ユニオン)

    丸型ドアノブ UK020

    UNION(ユニオン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷
    ドアノブ+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ50×60×55仕上アルミ シルバー適合扉厚(mm)DT29~70(オプション指定より入力)
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • プレス製ウレタン固定車 TRUSCO

    プレス製ウレタン固定車

    TRUSCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
    形状固定車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • UK ユニット用玉軸受(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UK ユニット用玉軸受(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。 軸との固定は、アダプタを用いて行います。
    形状UK
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ユニット用玉軸受(軽荷重用) テーパ穴形 旭精工

    ユニット用玉軸受(軽荷重用) テーパ穴形

    旭精工
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ユニット用玉軸受RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    翌々日出荷
    縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
    仕様【本体両側】5mmスリット付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚種類U字溝適合車種乗用車(T-2)本体長さL(mm)995
  • プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪 オーエッチ工業

    プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪

    オーエッチ工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
    形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHUK型固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
  • サポートユニット BUKシリーズ 黒田精工

    サポートユニット BUKシリーズ

    黒田精工
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください
    材質(ベアリングハウジング)構造用鋼、(押えぶた)構造用鋼、(スペーサ)構造用鋼、(締付ナット)構造用蓋、(セットピース)黄銅、(シール)合成ゴム
  • 防炎裏起毛ボディーカバー アラデン

    防炎裏起毛ボディーカバー

    アラデン
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防炎・裏起毛の上質な生地を使用したボディーカバー。防炎・裏起毛・撥水・最高級品仕上げ。・日本の消防庁認定の防炎生地を使用した商品。・貼り合わせではなく、裏起毛厚手を1層生地にて実現。・ホコリや小石の付着防止の為、短起毛にて仕上げ。裾中央強風ベルト。ベルトに中芯を通し、扱いやすくしてます。
    材質(本体)ポリエステル再生材使用率(%)A再生材使用使用
  • 輸入車用キャビンフィルター MANN-FILTER

    輸入車用キャビンフィルター

    MANN-FILTER(4件のレビュー)
    ¥2,490~税込¥2,739~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アドバンスド-脱臭フィルター(CUK) 最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。
    用途自動車用フィルターフィルター活性炭フィルター
  • 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 固定(K)金具付

    岡本工機
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    翌々日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付

    ヨドノ
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
    キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 輸入車用キャビンフィルター 活性炭入り MANN-FILTER

    輸入車用キャビンフィルター 活性炭入り

    MANN-FILTER(9件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 重量用高硬度ウレタンキャスター ヨドノ

    重量用高硬度ウレタンキャスター

    ヨドノ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
    車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95
  • ユニット用玉軸受 UK形 (テーパ穴形、アダプタ式) NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受 UK形 (テーパ穴形、アダプタ式)

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    交換用のユニット用玉軸受です。
    用途交換補修用。トラスコ品番819-6617材質軸受:高炭素クロム軸受鋼形状ユニット用玉軸受幅(mm)26径(Φmm)内輪:30、外輪:62RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用高硬度ウレタン固定車 ヨドノ

    超重量用高硬度ウレタン固定車

    ヨドノ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    形状プレート式、固定式材質/仕上(金具)スチール/3価ユニクロメッキ、(車輪)ウレタン、(芯金)アルミダイキャスト材質(車輪)高硬度ウレタン車輪幅(mm)65取付座A×B(mm)175×140ストッパーなしベース厚さ(mm)12取付穴径P(mm)14.2取付ピッチX×Y(mm)133~148×100~111RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ユニキットスペシャル ノガ

    ユニキットスペシャル

    ノガ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    金属加工業者に必携の経済的キット「ユニキットスタンダード」に内径スクレーパー、12mmのカウンターシンクを加えたキットです。
    セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、Dホルダー、1.5mm六角レンチ、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)391箱寸法(mm)215×120×40
  • 地上デジタル放送用 UHFアンテナ サン電子

    地上デジタル放送用 UHFアンテナ

    サン電子
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    給電部は完全防水機構で耐候性、耐衝撃性などUHF共同受信用アンテナとして必要なすべての条件を備えています。 高利得が得られるコーナー型反射器を採用しています。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
    付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)種別共同受信用質量(kg)1.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×380×1600適合地域中電界・弱電界適合マスト径(Φmm)32~60.5素子数20前後比(dB)16~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.6~13.5受風面積(m2)0.13インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)UHF13~52偏波水平・垂直用半値幅(度)±26.5~±12.5
  • 超重量用高硬度ウレタンキャスター ヨドノ

    超重量用高硬度ウレタンキャスター

    ヨドノ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
    車輪幅(mm)65取付座A×B(mm)175×140取付穴径(Φmm)14.2ベース厚さ(mm)12取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)
  • UK インサート軸受(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UK インサート軸受(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、アダプタを用いて行います。UK形軸受(アダプタ付き)は、長い軸の用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具 TRUSCO

    ナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
    用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン材質(車輪)ナイロンホイルウレタン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
  • 電気カーペット 敷く消臭元 ホットカーペット 制菌 消臭 小林製薬 YAMAZEN(山善)

    電気カーペット 敷く消臭元 ホットカーペット 制菌 消臭 小林製薬

    YAMAZEN(山善)
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    5日以内出荷
    小林製薬の持続性抗菌剤「KOBA-GUARD」使用「敷く消臭元」許諾を受けたカーペット本体 制菌加工(※1,2)、消臭加工(※2,3) 切り忘れ自動OFF:約6時間後に自動的に通電が切れる安心機能 左右面切替 ダニ対策機能
    用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。リビング、ダイニング、子ども部屋、休憩室などに。節電 電気カーペット 床暖房カーペット ホットカーペット ホットマット ほっとカーペット電源コード(m)約1.5表面温度(℃)約45(強)
  • ベアリング 三重シール UKシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ベアリング 三重シール UKシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、インサート軸受、三重シール
  • ベアリング 20×52×17mm FYH(日本ピローブロック)

    ベアリング 20×52×17mm

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    テーパー穴 アダプター式 インサート軸受 二重シール
    仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):52●厚み(mm):17●重量(kg)約:0.18●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1945-20
  • ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABB

    ハイパフォーマンスサーキットブレーカ

    ABB
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
  • フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CUK20 SMC

    フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CUK20

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • キャビンフィルター MANN-FILTER

    キャビンフィルター

    MANN-FILTER
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。活性炭を使用したMANN-FILTERの高性能なエアコンフィルターは花粉やディーゼル車の煤(スス)、タイヤの摩耗などの粒子をほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着します。. 高品質な活性炭はオゾンや窒素酸化物、二酸化硫黄などの有害なガスを吸着し、全メンテナンス期間を通じて不快なニオイを除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
  • K型 固定車(ウレタン車輪) GU ユーエイキャスター

    K型 固定車(ウレタン車輪) GU

    ユーエイキャスター
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。
    形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • Z Series(ZP3-T06) SMC

    Z Series(ZP3-T06)

    SMC
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向縦
  • 抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ 橋本クロス

    抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ

    橋本クロス
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1ケース(10枚)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
    材質本体/ポリエステル厚さ(mm)2捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
  • 天井付シングルブラケットN シゲマツ

    天井付シングルブラケットN

    シゲマツ
    ¥149税込¥164
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール色ウォームホワイト
  • ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横) SMC

    ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横)

    SMC
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向横
  • 真空パッド (ZPT16U~) SMC

    真空パッド (ZPT16U~)

    SMC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • Z Series(ZP3-T16) SMC

    Z Series(ZP3-T16)

    SMC
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向縦
  • Z Series(ZP3-T04) SMC

    Z Series(ZP3-T04)

    SMC
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向縦
  • Z Series(ZP3-T08) SMC

    Z Series(ZP3-T08)

    SMC
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向縦
  • 真空パッド (ZPT20C~) SMC

    真空パッド (ZPT20C~)

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦