カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み

「uk311d1」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UK インサート軸受(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UK インサート軸受(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、アダプタを用いて行います。UK形軸受(アダプタ付き)は、長い軸の用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • UKC カートリッジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKC カートリッジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。アダプターは付属していません。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
ベアリング(軸受)カテゴリ