カテゴリ
- メカニカル部品(28)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「uk322」の検索結果

UK ユニット用玉軸受(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から5日以内出荷給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。 軸との固定は、アダプタを用いて行います。形状UK
UK インサート軸受(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥47,980~税込¥52,778~1個翌々日出荷から5日以内出荷給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、アダプタを用いて行います。UK形軸受(アダプタ付き)は、長い軸の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
海外仕様リール
ハタヤリミテッド¥42,980税込¥47,2781台欠品中海外の電設事情に対応。 現地での電気器具、電動工具も安心してご利用いただけます。質量(kg)9.2定格電圧(V)220~240コンセント個数2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×315×265電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH
UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状ひしフランジ形
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781個当日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKC カートリッジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥81,980~税込¥90,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。アダプターは付属していません。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
UKT テークアップ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥87,980税込¥96,7781個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥91,980税込¥101,1781個翌々日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
UKC カートリッジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥86,980税込¥95,6781個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。 アダプターは付属していません。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から5日以内出荷高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から5日以内出荷玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。。 高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応