カテゴリ
- メカニカル部品(23)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ukf208」の検索結果

UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷から6日以内出荷軸穴種別テーパ穴形形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~特価1個当日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別テーパ穴形形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付
角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別テーパ穴形形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付
角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷軸穴種別テーパ穴形グリスニップルグリスニップル無形状角フランジ形ユニットカバー鋼板製カバー付荷重種別軽荷重用
角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別テーパ穴形グリスニップルグリスニップル無形状角フランジ形ユニットカバー鋼板製カバー付荷重種別軽荷重用
UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別テーパ穴形グリスニップルグリスニップル付形状角フランジ形ユニットカバー鋼板製カバー付荷重種別軽荷重用
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別テーパ穴形形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷軸穴種別テーパ穴形形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別テーパ穴形形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付
有線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス
ナカバヤシ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度50°。面倒な設定不要。USBコネクタを PCに挿すだけでご使用いただけます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載※MacOSでは非対応。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。質量(g)約130(重量はケーブル含む)ケーブル長(m)1.8対応OSWindows11/10/8.1/8、chromeOS、macOS 10.12以降コネクタ形状USB (A)コネクタ接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×74対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1600/2400dpi 切替式ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1読取方式青色LED
軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH