カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら