「ukpa206j」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP形

    FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP形

    FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工

    ピロー形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)

    軸受用アダプタ H300X・H2300X

    FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
    用途軸を固定する種別アダプタタイプH
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット 給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • UKP ピロー形( テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形( テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • 軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)

    軸受用アダプタ

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
  • ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 横田機工

    ころがり軸受アダプタ H23シリーズ

    横田機工(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    179税込197特価
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ピローブロック 三重シール UKPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック 三重シール UKPAシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、狭幅ピロー形ユニット、三重シール
  • 狭幅ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    狭幅ピロー形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付けスペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2カ所のねじ穴を使って行います。
    用途ローラコンベア、取付けスペースの小さいものなど。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピローブロック シール非接触形 UKPAシリーズ FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック シール非接触形 UKPAシリーズ

    FYH(日本ピローブロック)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    テーパー穴、アダプター式、狭幅ピロー形ユニット、シール非接触形
  • 軽量菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    軽量菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット UCPA形 旭精工

    ピロー形ユニット UCPA形

    旭精工
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
    形状ひしフランジ形ユニット
  • UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷から91日以内出荷
    テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 溝形鋼を用いた高剛性タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います。
    形状テークアップ形取付ボルトの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング(軸受)カテゴリ