カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ul-08a-20u」の検索結果

フィルターエレメント
大生工業(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から22日以内出荷一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製用途一般作動油用に。
フィルタエレメント
大生工業¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から22日以内出荷最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント
大生工業¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から24日以内出荷ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。ろ過材の種類金網(SUS)
フィルタエレメント
大生工業¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷から24日以内出荷最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント
大生工業¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から12日以内出荷最高使用圧力3.5MPa インパルス試験0~3.5MPa×107回 351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。 本品は下抜式T形フィルタです。ろ過材の種類一般ろ紙
ラインフィルタ
大生工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から18日以内出荷ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。 上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。 流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無最高使用圧力(MPa)3.5使用流体一般作動油ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
フィルタエレメント
大生工業¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から22日以内出荷最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント
大生工業¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から22日以内出荷最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 マニホールド型上抜式で、エレメント交換が容易です。 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 TM型、GM型、TMA型は、エレメントが共通です。 オプションにマニホールド型のリバースフローバルブも取付可能です。 マニホールドの面精度はRa1.6()以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルトを(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。ろ過材の種類一般ろ紙口径15A
フィルタエレメント
大生工業¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から22日以内出荷最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。 下抜式のT形フィルタです。 相フランジはオプションです。ろ過材の種類一般ろ紙
サクションフィルター
大生工業(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。用途一般作動油用に。ろ過材の種類ノッチワイヤ
詰替用マシンツールフィルター
エスティジェイ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(110枚)当日出荷マシンツールフィルターGLFの詰め替え用フィルターです。オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵 の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。材質(フィルター)難燃性PLAミシン目(mm)200
詰替用マシンツールフィルター
エスティジェイ¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から7日以内出荷オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。薄手で目が細かいフィルターになります。材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.14タイプ詰め替え用(ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)22適合機器制御盤、盤クーラーの吸気口耐熱温度(℃)110捕集効率(%)52RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)61 at2.5m/sec
フィルタエレメント
大生工業¥5,298~税込¥5,828~1個22日以内出荷最高使用圧力25MPa インパルス試験25MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は、下記仕様になります。 マニホールド取付形です。 対応取付面規格JOHS121(日本油圧工業規格油圧用2ポート制御弁の取付面) GF-03:P-AG-06-2-A GF-06:P-AH-08-2-A マニホールドの面粗度はRa1.6以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。 サイズGF-03:M10×70GF-08:M12×100 GF-06:M10×80 フィルタ本体にはドレンプラグが設けてありませんので、取り付けられるマニホールドブロックに設けてください。 本体はリン酸マンガン被膜処理を施してあります。ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント
大生工業¥6,898~税込¥7,588~1個10日以内出荷から22日以内出荷アルミニウム合金製のハウジングとステンレス金網式エレメント、インジケータ及びリリーフ弁から構成されたケース付フィルタです。 横型ですので上部に空間がなくともエレメントは水平方向に抜きだす事ができます。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。 U形(目視)インジケータは標準装備です。オプションで、マイクロスイッチ及びマグネットが取付られます。ろ過材の種類金網(SUS)
フィルタエレメント
大生工業¥7,998~税込¥8,798~1個15日以内出荷から17日以内出荷最高使用圧力1MPa ハンドルを回転することによりエレメントの清掃再生ができるノッチワイヤーエレメント(AK型)、三角線エレメント(CFK型)によるオートクリーンフィルターです。 配管方法はネジ込形、フランジ形があります。相フランジはオプションです。ろ過材の種類ノッチワイヤろ過精度(メッシュ)150