カテゴリ

  • 制御機器(177)
  • 電気材料(101)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • 梱包用品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 機構部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 空圧工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul-90」の検索結果

関連キーワード
387件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL90(06)アダプタ(ユニオン90°エルボ) 清水製作所[継手]UL90(06)アダプタ(ユニオン90°エルボ)清水製作所[継手](1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
UL90(0609)アダプタ 清水製作所[継手]UL90(0609)アダプタ清水製作所[継手](3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
UL90(16)アダプタ 清水製作所[継手]UL90(16)アダプタ清水製作所[継手]
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
UL90(0613)アダプタ 清水製作所[継手]UL90(0613)アダプタ清水製作所[継手](2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
UL90(1613)アダプタ 清水製作所[継手]UL90(1613)アダプタ清水製作所[継手](1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
UL90(1609)アダプタ 清水製作所[継手]UL90(1609)アダプタ清水製作所[継手]
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS-UL90(06)アダプター 清水製作所[継手]SUS-UL90(06)アダプター清水製作所[継手]
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
UL90(1613)Uアダプター 清水製作所[継手]UL90(1613)Uアダプター清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SUS-UL90(0609)アダプター 清水製作所[継手]SUS-UL90(0609)アダプター清水製作所[継手]
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SUS-UL90(1613)アダプター 清水製作所[継手]SUS-UL90(1613)アダプター清水製作所[継手]
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
UL90(1613)GUアダプター 清水製作所[継手]UL90(1613)GUアダプター清水製作所[継手]
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
UL90(16)URアダプター 清水製作所[継手]UL90(16)URアダプター清水製作所[継手]
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
UL90(0613)GUアダプター 清水製作所[継手]UL90(0613)GUアダプター清水製作所[継手]
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
UL90(1613)UGアダプター 清水製作所[継手]UL90(1613)UGアダプター清水製作所[継手]
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
UL90(1609)UGアダプター 清水製作所[継手]UL90(1609)UGアダプター清水製作所[継手]
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
【修理】ULシリーズ オイルパルスレンチ(瓜生製作)UL90(修理) 修理【修理】ULシリーズ オイルパルスレンチ(瓜生製作)UL90(修理)修理
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷
種類オイルパルスレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】オイルパルスレンチ(瓜生製作)修理)UL90(TM)(修理) 修理【修理】オイルパルスレンチ(瓜生製作)修理)UL90(TM)(修理)修理
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷
種類オイルパルスレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ULシリーズ オイルパルスレンチ 瓜生製作ULシリーズ オイルパルスレンチ瓜生製作
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
オイルパルスレンチ 瓜生製作オイルパルスレンチ瓜生製作
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から63日以内出荷
丸型レバーハンドル UL900 UNION(ユニオン)丸型レバーハンドル UL900UNION(ユニオン)
34,980税込38,478
1組
3日以内出荷
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
仕上アルミ ユニフロストシルバー適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
NPJX継手(90°ロングベンド) イノアック住環境NPJX継手(90°ロングベンド)イノアック住環境
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
寸法L1(mm)115
クーラントノズル I-TOOLクーラントノズルI-TOOL
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
レーザダイオード 3ピン 赤外線 TO-56 OSRAMレーザダイオード 3ピン 赤外線 TO-56OSRAM
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:905nm●レーザータイプ:ダイオード●光出力パワー:65000mW●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:TO-56●コード番号:234-7955アズワン品番65-7256-66
Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 円形LEDアレイIntelligent LED Solutions
1,680税込1,848
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°ユニオンエルボ CP-UL ニッタクリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°ユニオンエルボ CP-ULニッタ
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性膜付グロメットTAKIGEN(タキゲン)(24件のレビュー)
171税込188
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
収縮チューブ エーモン収縮チューブエーモン(13件のレビュー)
219税込241
1パック(7本)ほか
当日出荷
UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
用途コードの絶縁・結束に長さ(mm)140使用可能温度範囲-45~125℃材質難燃性ポリオレフィン
基板ヘッダアクセサリー ストレインリリーフ 1袋 1400個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板ヘッダアクセサリー ストレインリリーフ 1袋 1400個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
419,800税込461,780
1袋(1400個)
7日以内出荷
TE Connectivity Universal MATE-N-LOKプラグ / キャップハウジングストレインリリーフ及びキャップハウジングアダプタUniversal MATE-N-LOKプラグ / キャップハウジングストレインリリーフ及びキャップハウジングアダプタ キャップハウジングアダプタは、キャップハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ケーブルクランプでねじを緩めるときにストレインリリーフが引っ張られて離れるのを防止します。 これらのMATE-N-LOKストレインリリーフの材質はUL 94V-2定格のナイロン、(UL 90V-0定格のナイロンについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照)。ストレインリリーフとキャップハウジングアダプタはペアで販売
仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5836アズワン品番65-7775-37
基板ヘッダアクセサリー キャップハウジングアダプタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板ヘッダアクセサリー キャップハウジングアダプタ 1袋 10000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
769,800税込846,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプMate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
仕様●種類:キャップハウジングアダプタ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5947アズワン品番65-7677-55
基板ヘッダアクセサリー ストレインリリーフ 1袋 1200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板ヘッダアクセサリー ストレインリリーフ 1袋 1200個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
379,800税込417,780
1袋(1200個)
7日以内出荷
組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプMate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5849アズワン品番65-7777-31
UL壁面固定金具用バーセット 中日販売UL壁面固定金具用バーセット中日販売
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
片面什器を簡易的に壁面固定出来ます。
用途UL壁面固定金具との組合せで片面什器を簡易的に壁面固定出来ます。メッキ
モータプロテクタ Siemens SIEMENSモータプロテクタ SiemensSIEMENS
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
2回路リミットスイッチ WLG□ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLG□omron(オムロン)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
接触信頼性が高いクロスバー接点を標準採用。 一般負荷、微小負荷どちらにも対応。 90°オーバートラベル・片側動作設定・4方向取り付け機能を標準搭載。 IP67保護構造。 EN/IEC、UL、cUL、CCC規格取得。 内蔵スイッチの小型化により、配線収納スペースを拡大。 内蔵スイッチの端子ネジにマグネット付きドライバーに吸着する鋼鉄ネジを採用。 絶縁紙に変わり、樹脂とエラストマーで絶縁を確保。 視野角が広い動作表示ランプの採用。
整流器 ニッセイ整流器ニッセイ
5,988税込6,587
1個
当日出荷
防水・屋外ブレーキ付ギアモータのブレーキ作動には、製品に付属されています整流器が必要です。種類と対応電圧は下記をご参照ください。結線方法により制動遅れ時間が異なりますので、〈P.E34〉の結線方法から用途に応じて選択してください。整流器にはサージキラーが入っておりますが、特に問題となる場合には別にサージキラーまたは、ノイズフィルターを追加してください
電圧(V)標準電圧、倍電圧(200ブレーキ付)相数三相RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸形コネクタフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から25日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器MG(旧エム・システム技研)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
エンプラ ラッチ イマオコーポレーションエンプラ ラッチイマオコーポレーション
1,388税込1,527
1個
当日出荷から9日以内出荷
自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
付属品タッピンネジ 1本、座金1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)