カテゴリ

  • 制御機器(228)
  • 電気材料(115)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 電動工具(31)
  • 農業機械(14)
  • 厨房用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 作業服(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul-18」の検索結果

489件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッグ(L)(UL18DE用) HiKOKI(旧:日立工機)バッグ(L)(UL18DE用)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕切板や各種アダプタ等の収納に
用途UL18DE用
部品 コードレス冷温庫 UL18DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス冷温庫 UL18DBHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラバーマット(UL18DE用) HiKOKI(旧:日立工機)ラバーマット(UL18DE用)HiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
結露による水滴からシートを守ります
用途UL18DE用
バッグ(S)(UL18DD用) HiKOKI(旧:日立工機)バッグ(S)(UL18DD用)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
UL18DD用バッグ。 仕切板や各種アダプタの収納に
用途UL18DD専用適合UL18DD
部品 コードレス冷温庫 UL18DC HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス冷温庫 UL18DCHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ブルーシート ウルトラライトタイプ モノタロウブルーシート ウルトラライトタイプモノタロウ(44件のレビュー)
799税込879
1パック(5枚)
当日出荷
#1000相当の非常に軽いシートのため、作業しやすい! よりリーズナブルな商品をお求めの方にお奨め!使い捨て感覚で養生に使用したり、短期での使用用途に最適です。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドアに。ハトメ内径(mm)12材質(シート):ポリエチレン(ハトメ):アルミニウム形状折りたたみタイプブルー厚さ#1000相当ハトメアルミハトメ
部品 コードレス冷温庫 UL18DBA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス冷温庫 UL18DBAHiKOKI(旧:日立工機)
79税込87
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 コードレス冷温庫 14.4/18V UL18DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス冷温庫 14.4/18V UL18DBHiKOKI(旧:日立工機)
799税込879
1個
当日出荷
部品 コードレス冷温庫 UL18DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス冷温庫 UL18DAHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 コードレス冷温庫 UL18DSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス冷温庫 UL18DSLHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 コードレス冷温庫 UL18DD HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス冷温庫 UL18DDHiKOKI(旧:日立工機)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
形状図番16A
部品 コードレス冷温庫 UL18DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス冷温庫 UL18DAHiKOKI(旧:日立工機)
449税込494
1個
翌々日出荷
部品 コードレス冷温庫 UL18DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス冷温庫 UL18DBHiKOKI(旧:日立工機)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
形状図番24A
部品 コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) UL18DD HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) UL18DDHiKOKI(旧:日立工機)
79税込87
1個
翌々日出荷
部品 コードレス冷温庫(3部屋タイプ) UL18DE HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス冷温庫(3部屋タイプ) UL18DEHiKOKI(旧:日立工機)
79税込87
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ULクランプ ユーボンULクランプユーボン
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
1種類で広範囲の束径に対応できます。 開閉自在ですので配線の変更・追加等に便利で経済的です。 丸・平・角など様々な形状のワイヤー・ケーブル・パイプなどに使用できます。 両面粘着テープ付きですが、ネジ止めとの併用もできます。
材質6ナイロン
ULクランプ ニックス(日幸工業)ULクランプニックス(日幸工業)
6,498税込7,148
1パック(100個)
当日出荷
材質ナイロン
軽量汎用養生シート#1000 TRUSCO軽量汎用養生シート#1000TRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から翌々日出荷
短期間使用の使い捨てタイプです。
用途養生、目隠し等に。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.07ブルー番手#1000引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120
軽量汎用養生シートロール#1000 TRUSCO軽量汎用養生シートロール#1000TRUSCO
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から翌々日出荷
短期間使用の使い捨てタイプです。ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
用途養生、目隠し等に。仕様ハトメなし材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ(mm)0.07番手#1000耐久性約1カ月未満引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120
サン・U溝ビット 三陽工業サン・U溝ビット三陽工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から9日以内出荷
木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
ULクランプ ニックスULクランプニックス
399税込439
1パック(5個)
4日以内出荷から5日以内出荷
形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性高温、多湿箇所用として、接着テープとネジ止めの併用が可能
材質6ナイロン 難燃性UL94V-2、(両面テープ)積水化学 #535グレー入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007 AWG18 品川電線UL1007 AWG18品川電線
19,980税込21,978
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)ケーブルサイズ(AWG)18
UL1015 AWG18 品川電線UL1015 AWG18品川電線
22,980税込25,278
1本(305m)
5日以内出荷から8日以内出荷
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)18
ケミフィット C1シリーズ 90°ユニオンエルボ ニッタケミフィット C1シリーズ 90°ユニオンエルボニッタ
4,698税込5,168
1袋(5個)
3日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°ユニオンエルボ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
ラインクランプ CUSTOR(クストー)ラインクランプCUSTOR(クストー)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ブレーキホース・冷却ホース・燃料ホース・真空ホースの取り外し時に液が漏れないように、確実にホースを締めこみます。 あごの仕上げは、化締めたホースを傷つけない形状となっています。 サイズ違いも御座いますので、ご使用になりたいホースのサイズをご確認の上、ご購入下さい。
材質耐摩耗性ナイロン
コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(10.5Lタイプ)HiKOKI(旧:日立工機)
69,900税込76,890
1台
翌日出荷から8日以内出荷
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」 ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ! 温度表示が横位置になりより見やすく。 仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能) 一般的な500mlペットボトルが9本収納可能 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 ※庫内温度差は最大30℃ 蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312庫内容量(L)仕切板なし:10.5/仕切板あり:左3.5、右6.5関連資料(1.41MB)
車載用DCコード HiKOKI(旧:日立工機)車載用DCコードHiKOKI(旧:日立工機)
569税込626
1個
翌々日出荷
シフトシヤフトアセンブリ 5UL-18101-20 YAMAHA(ヤマハ)シフトシヤフトアセンブリ 5UL-18101-20YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
シフトシャフトアセンブリ 5UL-18101-00 YAMAHA(ヤマハ)シフトシャフトアセンブリ 5UL-18101-00YAMAHA(ヤマハ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5NL-18101-00
コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
95,980税込105,578
1セット
3日以内出荷
予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!コードレス冷温庫コンパクトタイプちょうどいい使いやすさ!容量18L2Lペットボトルが縦に4本収納可能!17段階温度設定(ー18℃~60℃)庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能シーンに合わせて3種類の電源に対応可(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)ドレンコック付マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、予備電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット質量(kg)14.2(蓄電池除く)出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式加温方式設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135 / BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450庫内容量(L)仕切板なし:18/仕切板あり:左右8適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
シフトペダルアセンブリ 5UL-18110-00 YAMAHA(ヤマハ)シフトペダルアセンブリ 5UL-18110-00YAMAHA(ヤマハ)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5NL-18110-00
コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ!温度表示が横位置になりより見やすく。仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)一般的な500mlペットボトルが9本収納可能17段階温度設定(ー18℃~60℃)庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能庫内温度差は最大30℃蓄電器2個装着で長時間使用可能電池1個でも使用可能シーンに合わせて3種類の電源に対応可(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)ドレンコック付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温仕様【冷却方式】コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 26g)圧縮、【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30充電時間(分)BSL36A18X:約135(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312庫内容量(L)仕切板なし:10.5/仕切板あり:左3.5、右6.5関連資料(0.53MB)
コードレス冷温庫(3部屋タイプ) 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(3部屋タイプ) 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」ラインナップ拡充!待望の3部屋モード搭載の大型モデル!温度表示が横位置になりより見やすく。仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)3部屋時、最大温度差78℃ 冷凍・冷蔵・保温が1台で!17段階温度設定(ー18℃~60℃)蓄電器2個装着で長時間使用可能電池1個でも使用可能シーンに合わせて3種類の電源に対応可(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)12V出力ソケット搭載ドレンコック付庫内LEDライト付(両側2か所)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温仕様【冷却方式】コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 26g)圧縮、【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、クリアトレイ、仕切板適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池質量(kg)21.1(BSL36B18X装着時)フォレストグリーン使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30充電時間(分)BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×829×450庫内容量(L)仕切板なし:36/仕切板あり:左8、中央8、右15関連資料(0.53MB)
キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロットサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
前後にラップ布が付いたWラップキュロット 両サイドのポケットは袋布の底を二重にした丈夫な作り ウエストベルトには前後にベルト通し、内側に滑り止めが付いています 前ウエスト左右にDカン付き 左脇ファスナー開きです
グレー素材杢トロピカル(ポリエステル100%)性別女性用
コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷
予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!コードレス冷温庫スタンダードタイプ庫内が広くてたくさん入る!容量25L2Lペットボトルが縦に6本収納可能!17段階温度設定(ー18℃~60℃)庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能シーンに合わせて3種類の電源に対応可(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)ドレンコック付マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、予備電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット質量(kg)15.7(蓄電池除く)出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式加温方式設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60充電時間(分)BSL36A18X:約135 / BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×653×450庫内容量(L)仕切板なし:25/仕切板あり:左8、右14.5適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロットサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
12,980税込14,278
1枚
5日以内出荷
「明るいグレーベースにグレー+ピンクのライン」、または「紺ベースにグレー+ブルーのライン」を配した2色展開のベーシックで着こなしやすいストライプのキュロットキュロットの後ウエストはゴム入りになっていて立ち座りが楽な仕様です
用途接客・オフィス事務向け混率(%)ツイン・カラードストライプ (ポリエステル50%・毛50%)性別女性用
【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ) HiKOKI(旧:日立工機)【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ)HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
欠品中
モノタロウ特別セット! コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温仕様【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個適合【充電可能蓄電池】BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池質量(kg)14.2※蓄電池除く使用温度範囲(℃)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60バッテリー電圧(V)14.4/18入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体)庫内容量(L)仕切板なし:18/仕切板あり:左右8
キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロットサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
さりげない陰影を表現したグレンチェック柄のキュロット女性らしい立体的なシルエットが表現できるソフトな素材感とトラディショナルな柄のかっこよさで人気シリーズです
用途接客・オフィス事務向け混率(%)シャドーチェック (ポリエステル99%・キュプラ1%)性別女性用
キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロットサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
12,980税込14,278
1枚
5日以内出荷
ソフトで軽く適度なドレープ性のあるニット素材のラップキュロットウエストは5cm伸びるゴム仕様だから、立ち座りが楽
用途接客・オフィス事務向け混率(%)ピケニット (ポリエステル100%)性別女性用
コードレス冷温庫(3部屋タイプ) HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫(3部屋タイプ)HiKOKI(旧:日立工機)
99,980税込109,978
1台
欠品中
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」 ラインナップ拡充!待望の3部屋モード搭載の大型モデル! 温度表示が横位置になりより見やすく。 仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能) 3部屋時、最大温度差78℃ 冷凍・冷蔵・保温が1台で! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) 12V出力ソケット搭載 ドレンコック付 庫内LEDライト付(両側2か所) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温質量(kg)21.1(BSL36B18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×829×450庫内容量(L)仕切板なし:36/仕切板あり:左8、中央8、右15関連資料(1.41MB)
...