カテゴリ
- 制御機器(17,225)
- 電気材料(3,909)
- パソコン/周辺機器(3,674)
- 船舶用品・漁業資材(3,364)
- トラック純正部品(3,053)
- メカニカル部品(2,865)
- 自動車純正部品(2,756)
- 医療(2,715)
- バイク純正部品(2,449)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,782)
- 機構部品(1,526)
- 空調・照明・電設資材(1,285)
- 科学研究・開発用品(1,255)
- 農業機械(933)
- 安全標識(763)
- 建築金物(753)
- 測定用品(658)
- バイク部品(570)
- 物流用品(475)
- FA担当者のオススメ新商品(408)
- 学童・教育用品(405)
- 印刷用紙/インク/印刷機(358)
- 自転車部品(357)
- 建材・エクステリア(312)
- 家電(289)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(285)
- カー用品(252)
- 作業工具(250)
- ねじ・ボルト・釘(238)
- 配管・水廻り設備部材(225)
- 店舗什器・備品(221)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(214)
- テープ(210)
- オフィス家具(189)
- 梱包用品(166)
- 切削工具(160)
- 防犯用品(158)
- 作業服(155)
- 自動車補修部品(143)
- バッテリー・電装(133)
- 自転車整備工具・アクセサリー(131)
- 事務用品(131)
- 安全靴・作業靴(128)
- 油圧機器・油圧ホース(126)
- 肥料・農薬・除草剤・種(119)
- ポンプ・送風機・電熱機器(113)
- 空圧工具(106)
- はんだ関連・静電気対策用品(104)
- 安全保護具(101)
- 自動車用オイル・ケミカル(88)
- 清掃用品(86)
- 電動工具(83)
- トラック用品・パーツ(81)
- 接着剤・補修材(67)
- 防災用品(67)
- 住設機器(64)
- 卓上消耗品(61)
- 厨房用品(60)
- 安全用品(60)
- 溶接用品(59)
- クリーンルーム用品(59)
- 手袋(55)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(53)
- 保管用品(53)
- 介護用品(53)
- 農具(48)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
- タイヤ・足回り(43)
- 塗装・養生・内装用品(39)
- 農業・園芸資材(38)
- ヘルスケア(30)
- 日用品(29)
- スプレー・オイル・グリス(26)
- フォークリフト・産機・建機用品(25)
- 研磨材(21)
- 食品・飲料(20)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
- 完成車(15)
- 整備工具・収納(14)
- 縫製用品(14)
- 理美容(13)
- 測定関連サービス(12)
- 鈑金・塗装(12)
- 救急・衛生(11)
- 洗車・清掃(9)
- 洗剤・除去剤(6)
- マスク(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 塗料(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 進物(1)
- 名入れカレンダー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(28)
- BULGIN(1,026)
- C’ultiva(カルティバ)(2,447)
- omron(オムロン)(698)
- Panasonic(パナソニック)(640)
- RS PRO(4,648)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(698)
- SMC(2,352)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(945)
- TRACO POWER(533)
- WURTH ELEKTRONIK(531)
- トヨタ(625)
- ニッサン(544)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,618)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(550)
- ホンダ(3,396)
- ミツビシ(611)
- メディアカバーマーケット(1,257)
- 三菱ふそう(3,185)
- 日本モレックス(molex)(835)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(47件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等UL規格UL1571定格温度(℃)80
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻(100m)当日出荷UL規格認定品です。用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95絶縁体外径(mm)1.8UL規格UL1007定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線
サンコー電商¥629~税込¥692~1袋当日出荷から3日以内出荷電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。耐熱温度(℃)80UL規格UL1007耐電圧(V)300
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
三沢電線¥5,198~税込¥5,718~1巻(305m)当日出荷から4日以内出荷UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格用途電気・電子機器の内部配線等に使用。種別より線定格電圧(V)300全長(m)305材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線各種認証難燃-F-マーク耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
ニトフロン #973UL-S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13連続使用温度(℃)220
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
ULクランプ
ユーボン¥929~税込¥1,022~1袋(10個)当日出荷1種類で広範囲の束径に対応できます。 開閉自在ですので配線の変更・追加等に便利で経済的です。 丸・平・角など様々な形状のワイヤー・ケーブル・パイプなどに使用できます。 両面粘着テープ付きですが、ネジ止めとの併用もできます。材質6ナイロン色灰
UL3265難燃架橋ポリエチレン絶縁電線
協和ハーモネット¥879~税込¥967~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。用途◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等種別より線種類難燃ケーブル定格電圧(V)150絶縁体標準厚さ(mm)0.3UL規格UL3265定格温度(℃)125各種認証UL VW-1、電気用品安全法-F-耐電圧(V/min)2000(AC)
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線
協和ハーモネット¥609~税込¥670~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷絶縁体が照射架橋ビニルのため、耐熱性にすぐれてい。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等定格電圧(V)30許容電流(A)1.4AWG32仕上外径(mm)約0.54導体構成(本/mm)7/0.08UL規格UL1571定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3AWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38UL規格UL1429定格温度(℃)80
UL1015
品川電線¥15,980~税込¥17,578~1本(305m)当日出荷から5日以内出荷UL規格電線用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600全長(m)305ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無UL規格UL1015定格温度(℃)105
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。
UL1015電線
ノーブランド¥309~税込¥340~1本(1m)ほか当日出荷から3日以内出荷アメリカの規格UL1015の電線です。用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますUL規格UL1015RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ビニル絶縁電線 UL1015
三沢電線(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1巻(305m)ほか当日出荷から4日以内出荷UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600全長(m)305加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1015定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
ULクランプ
ニックス¥389~税込¥428~1パック(5個)当日出荷形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。高温、多湿箇所用として、接着テープとネジ止めの併用が可能材質6ナイロン 難燃性UL94V-2、(両面テープ)積水化学 #535色グレー入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007
品川電線¥8,498~税込¥9,348~1本(305m)当日出荷から5日以内出荷UL規格電線用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300全長(m)305ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061
三沢電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(610m)当日出荷から5日以内出荷絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300全長(m)610難燃性VW-1標準条長(m)610認定番号E192340UL規格UL1061定格温度(℃)80耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
阪神電線¥469~税込¥516~1巻当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
ビニル絶縁電線 UL1007/UL1015
平河ヒューテック¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷UL、CSA共用です。300V、80℃以下の一般電気・電子機器に使用できます。用途各種電気・電子機器の内部配線色緑地に黄色のスパイラルライン入り長さ(m)304RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015
ミリオン(共和)¥9,998~税込¥10,998~1巻(305m)当日出荷から44日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600全長(m)305UL規格UL1015定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007電線
ノーブランド¥199税込¥2191本(1m)3日以内出荷色白サイズAWG18全長(m)1AWG18耐熱温度(℃)80UL規格UL1007絶縁耐圧(V)300リール長さ(m)1リール:305
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007
ミリオン(共和)¥13,980~税込¥15,378~1巻(915m)ほか当日出荷から9日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
UL1061 半硬質ビニル絶縁電線
阪神電線(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本(610m)当日出荷から4日以内出荷UL規格、CSA規格対応の半硬質ビニル絶縁電線です。用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300全長(m)610材質(絶縁体)半硬質PVC難燃性VW-1 FT-1UL規格UL1061定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569
ミリオン(共和)¥14,980~税込¥16,478~1巻(915m)ほか当日出荷から5日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1569定格電圧(V)300UL規格UL1569定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロン#900UL
日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
U-TKVV UL2464リスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用
タツタ電線¥5,798~税込¥6,378~1本(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色黒定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061
ミリオン(共和)¥15,980~税込¥17,578~1巻(1525m)ほか当日出荷から5日以内出荷用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWM定格電圧(V)300UL規格UL1061定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



































![UL90(0609)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685831-221128-04.jpg)

![UL45(0609)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685436-221128-04.jpg)