カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「ul06-7-b」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ウレタンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • USB制御積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6-USB パトライト(PATLITE)

    USB制御積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6-USB

    パトライト(PATLITE)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書質量(g)320(±10%)段数3段適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)外径(Φmm)60対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13取付場所屋内通信方式USB2.0 Full SpeedインターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)使用周囲温度(℃)-20~+50表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと取付方向正方向電圧許容範囲DC 5V±5%操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)定格消費電流(A)最大 500mA
  • USB制御積層信号灯 LR6-USB用 ボディユニット パトライト(PATLITE)

    USB制御積層信号灯 LR6-USB用 ボディユニット

    パトライト(PATLITE)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書質量(g)140(±10%)適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13取付場所屋内通信方式USB2.0 Full SpeedインターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)使用周囲温度(℃)-20~+50表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと取付方向正方向電圧許容範囲DC 5V±5%操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)定格消費電流(A)最大 500mA
  • ジェットセッター 36C SPROUT JetStter(ジェットセッター)

    ジェットセッター 36C SPROUT

    JetStter(ジェットセッター)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    ジェットセッターシリーズで、一番短く、小回りが効く(2023年1月時点)ロッドが36Cです。この短さとマイクロキャスティング性能は、日本の源流を愛するアングラー達が欲していた長さと性能です。46Cを多用しているサポートアングラーやファン達からの声に、「もっと短い竿が欲しい」というシンプルな欲求がありました。しかし、単純に短くするというだけでは釣り竿は成立しないのです。特に3フィートクラスにするのは、ちょっとムズカシイ。短くなればなるほど、テーパーを繊細に設定しないと機能しません。36Cは、しっかり曲がりながら、しなやかに、ストレスなく操作できるように。1-2グラムの重さのルアーでさえ、しっかりと手先と前腕で感じながらのキャストフィール。フォアハンドでもバックハンドでも、。360度、どんな方向からも、ストレスなくキャストできるのは36Cが得意とするところ。岩や樹木、さまざまな障害物に囲まれた場所では、そのコンパクトで素直に曲がる、36Cでのキャスティングが活かされてきます。最小回転半径が非常にコンパクトであることで、アキュラシー性能も非常に高く、ショートディスタンスはもちろん、。よりピンスポット、±5センチのスポットでさえ狙うこともできるコントロール性能も持っています。
    仕様ライン:0.4-1.5lb(PE)、2-8b(ナイロン・フロロ)、、調子:ULクラス、長さ:3フィート6インチ(約1メートル7センチ)質量(g)ルアー:1-7、乾燥:72(平均値)継数(本)3ピース仕舞(cm)42
  • プラグ BIGM(丸山製作所)

    プラグ

    BIGM(丸山製作所)
    789税込868
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プラグ図解No2SF35E 工業用ポンプ部品_No.8、MW3SF53G(SDK) 部品_No.5、MW2SFX30GZ 部品_No.6、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.6、MW2DX05ELS 部品_No.14、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.7、MW2SF25G-B 部品_No.5、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.7、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.7、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.5、MW3SF32G 部品_No.5、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.6、MW3SF22ES 部品_No.6、MW2SFX35G 部品_No.5、MW1SP05ES 部品_No.12、MW3SF53G 部品_No.5、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.6、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.5、MW3SF22ELH 本体部品_No.7、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.6、MW3SF22ELS 部品_No.6、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.8、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.6、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.6、MW1SP05E 部品_No.12