カテゴリ
- 電気材料(16)
- 制御機器(11)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ユーアールディ(4)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(4)
- 日本モレックス(molex)(3)
- ミリオン(共和)(2)
- RS PRO(2)
- ノーブランド(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- KHD(1)
- フジクラ(1)
- オーナンバ(1)
- 品川電線(1)
- 阪神電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 三沢電線(1)
- 平河ヒューテック(1)
- サンコー電商(1)
- 共和(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
「ul1007 awg18」の検索結果

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線
サンコー電商¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷から3日以内出荷電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。耐熱温度(℃)80UL規格UL1007耐電圧(V)300
UL1007
品川電線¥29,980税込¥32,9781本(305m)当日出荷から8日以内出荷UL規格電線用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300全長(m)305ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007
ミリオン(共和)¥42,980税込¥47,2781巻(610m)当日出荷から9日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
三沢電線¥15,980税込¥17,5781巻(305m)当日出荷から14日以内出荷UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格用途電気・電子機器の内部配線等に使用。種別より線定格電圧(V)300全長(m)305材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線各種認証難燃-F-マーク耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007
ミリオン(共和)¥13,980~税込¥15,378~1箱(100m)6日以内出荷から22日以内出荷コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。仕様ULスタイルNo.1007荷姿ボビン巻き+箱入りUL規格UL1007RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボビンシリーズ・UL1007規格塩化ビニル絶縁電線
共和¥15,980税込¥17,5781箱3日以内出荷コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線
阪神電線¥41,980税込¥46,1781本(610m)6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1UL規格UL1007定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥22,980~税込¥25,278~1巻(305m)5日以内出荷?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007電線
ノーブランド¥199税込¥2191本(1m)3日以内出荷色白サイズAWG18全長(m)1AWG18耐熱温度(℃)80UL規格UL1007絶縁耐圧(V)300リール長さ(m)1リール:305
ビニル絶縁電線 UL1007/UL1015
平河ヒューテック¥20,980税込¥23,0781本5日以内出荷UL、CSA共用です。300V、80℃以下の一般電気・電子機器に使用できます。用途各種電気・電子機器の内部配線色緑地に黄色のスパイラルライン入り長さ(m)304RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線
フジクラ¥63,980税込¥70,3781本(610m)5日以内出荷UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。用途電気・電子機器の内部配線規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1UL規格UL1007定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。適合電線範囲 AWG(#)#18~#24全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
日本モレックス(molex)(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)当日出荷から11日以内出荷種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)定格電流(A)9(最大)適合ハウジング5557、51010
クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。 最大200Aの大電流に対応。仕様(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値)質量(g)140保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)300Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω)保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)出力特性2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω)脱着回数概略100回程度
大型・電力機器用クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から6日以内出荷Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。質量(g)300保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)600Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間)出力特性1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
中型・電力機器用クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~300Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。質量(g)180保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)360Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/300A (50/60Hz RL=10Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)出力特性1500mV±2%/300A (50/60Hz RL=10Ω)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781巻(610m)4日以内出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
DF63シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥35,980税込¥39,5781パック(4000個)3日以内出荷仕様挿抜回数:30、接点部めっき:錫、結線方法:圧着、適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー、SVHC:30th非含有サイズ電線/ケーブルのULスタイル:UL 1007, 1015、適合電線被覆外径:Min. 2.1mm、適合電線被覆外径:Max. 3.2mm使用温度範囲(℃)‐55~105定格電圧(V)AC630.0、DC630.0コネクタ形状端子接触抵抗(mΩ)10.0 Max.適合電線サイズAWG 16~18RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500 Max.
UL規格電線
KHD¥19,980~税込¥21,978~1巻(305m)4日以内出荷から8日以内出荷電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています。各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)。耐熱性に優れています定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)80難燃性垂直難燃(VW-1)導体錫メッキ軟銅線
Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷から102日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂取付直付け規格CE適合品。RoHS対応品。保護構造IP64外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオ-プンコレクタ点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本動作点灯(点滅)音色ブザー無し
クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥4,198~税込¥4,618~1個8日以内出荷既設設備でも取付が容易な分割型構造。5A~600A対応の高変流比CT。過電圧クランプ素子を内蔵。各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。CTL-8-3FCは生産中止となります。測定する電流範囲で代替推奨品が異なりますが、公称変流比が同じCTL-10-3FC、CTL-16-3FC等が代替推奨品となります。絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100 (コア-出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦80%、結露のないこと保護出力:7.5Vpクランプ素子内蔵脱着回数(許容)概略100回程度耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間)