カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • 電気材料(12)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1007 awg22」の検索結果

42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(33件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
  • UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 サンコー電商

    UL1007 耐熱ビニル絶縁電線

    サンコー電商
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。
    耐熱温度(℃)80UL規格UL1007耐電圧(V)300
  • UL1007 品川電線

    UL1007

    品川電線
    ¥14,980税込¥16,478
    1本(305m)
    当日出荷から8日以内出荷
    UL規格電線
    用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300全長(m)305ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007

    ミリオン(共和)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(610m)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボビンシリーズ・UL1007規格塩化ビニル絶縁電線 共和

    ミニボビンシリーズ・UL1007規格塩化ビニル絶縁電線

    共和
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱
    3日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
  • RS Pro PVCケーブル UL1007 RS PRO

    RS Pro PVCケーブル UL1007

    RS PRO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1リール(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    全長(m)100UL規格UL1007
  • Alpha Wire PVCケーブル  305m 22 AWG ALPHA

    Alpha Wire PVCケーブル 305m 22 AWG

    ALPHA
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1リール(305m)
    7日以内出荷
  • Alpha Wire PVCケーブル  30m 22 AWG ALPHA

    Alpha Wire PVCケーブル 30m 22 AWG

    ALPHA
    ¥7,198税込¥7,918
    1リール(30m)
    7日以内出荷
  • Alpha Wire PVCケーブル 燈 305m 22 AWG ALPHA

    Alpha Wire PVCケーブル 燈 305m 22 AWG

    ALPHA
    ¥31,980税込¥35,178
    1リール(305m)
    7日以内出荷
    仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 1 / 0.64 mm断熱材 = PVC外径 = 1.45mm長さ = 305m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃断熱壁厚さ = 0.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558

    日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子)

    HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 超小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    超小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
    質量(g)45保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)脱着回数概略100回程度
  • 小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
    質量(g)70保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)300Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことコネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)脱着回数概略100回程度
  • 薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です。
  • XH2.54 3pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル bitstrong(ビットストロング)

    XH2.54 3pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    3ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー。 ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)。 ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子。 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
    用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や 3色の LED を制御する場合、赤、緑、青の各 LED と基板を接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。モーターの制御:モーターの制御回路では、モーターの動作を制御する信号線とモーターに電力を供給する電源線を基板に接続します。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。色(ワイヤー)赤、黒、黄直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.6438ピッチ(mm)(ピン)2.54温度範囲(℃)-25 ~ 80定格電圧(V)300ワイヤー長(mm)200JIS規格【ワイヤーゲージ】0.3256SQ材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)ワイヤーPVC 絶縁銅線端子メス端子UL規格UL1007(電気・電子機器の内部配線、盤内配線用耐熱ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG22ケーブルタイプ3ピン端子付きワイヤー
  • ワイヤーハーネス コーセル

    ワイヤーハーネス

    コーセル
    ¥749~税込¥824~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)500
  • 小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
    規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)段数3消費電力(W)1.8定格電圧(V)AC/DC24光源LED信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上引出し線長さ(mm)約600引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22使用電圧範囲(V)21.6~26.4動作点滅無配列赤/黄/緑
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
    取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
  • 中型積層式LED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型積層式LED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から72日以内出荷
    表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。
    材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂取付壁付け規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP64定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1引出し線長さ(mm)750引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)動作点灯・点滅音色ブザー突入電流ブザー100mA
  • RS PRO 磁気ブザー RS PRO

    RS PRO 磁気ブザー

    RS PRO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO PVCケーブル RS PRO

    RS PRO PVCケーブル

    RS PRO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1リール(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個ほか
    3日以内出荷から73日以内出荷
    取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上引出し線長さ(mm)1300引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー付き突入電流ブザー100mA
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(610m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 圧接形中継コネクタ ユーボン

    圧接形中継コネクタ

    ユーボン
    ¥179~税込¥197~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!
    材質ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3適合電線UL1007 AWG24-AWG20KV0.2~0.5mm2KIV0.3mm2VSF0.3mm2適合電線サイズ0.2~0.5mm2 AWG24-22
  • UL規格電線 KHD

    UL規格電線

    KHD
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(610m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています。各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)。耐熱性に優れています
    定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)80難燃性垂直難燃(VW-1)導体錫メッキ軟銅線
  • 一灯多色式 LED表示灯 Φ40 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    一灯多色式 LED表示灯 Φ40

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    5日以内出荷から73日以内出荷
    レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。
    規格CE適合品。RoHS対応品。段数1定格電圧(V)DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ動作点灯
  • Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    6日以内出荷
    表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
    材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ)取付ポール取付/標準L金具規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線長さ(mm)600引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
  • Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    6日以内出荷から102日以内出荷
    表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
    材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂取付直付け規格CE適合品。RoHS対応品。保護構造IP64外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオ-プンコレクタ点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本動作点灯(点滅)音色ブザー無し
  • Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    6日以内出荷から72日以内出荷
    表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。
    材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂取付壁付け規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP64定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線長さ(mm)850引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
  • Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    6日以内出荷から82日以内出荷
    表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさトコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
    材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーオネート樹脂ボディ部:ABS取付直付け規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA引出し線長さ(mm)850引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
  • Φ40 積層式LED表示灯 点灯タイプ/ブザー付タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ40 積層式LED表示灯 点灯タイプ/ブザー付タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    6日以内出荷から72日以内出荷
    表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
    材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ・ブラケット:ポリカーボネート樹脂ボディ部・カバー:ABS樹脂ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)シャーシ:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)取付ポール取付/壁掛けブラケット使用温度範囲(℃)-30~50保護構造IP65(水平面取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線長さ(mm)1000引出し線線種信号線・電源線/UL1007AWG22 コネクタ:JST製 ELP・12V・ELR・12V動作点灯音色ブザー無し
  • Φ60 積層式LED表示灯 直付けブザー付タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 積層式LED表示灯 直付けブザー付タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。
    材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂取付直付け規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音/断続音切り替え信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1引出し線長さ(mm)850引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)動作点灯・点滅音色ブザー突入電流ブザー100mA
  • Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    6日以内出荷から112日以内出荷
    表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。90度ピッチで360度回転させて仮固定が可能ですので、機器の搬送、搬入時の表示灯破損を気にすることなく取り付けていただくことができます。
    仕様60積層式表示灯材質グローブ:ポリカーボネート樹脂取付壁付け規格CE適合品、UL認定品保護構造IP64定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ材質(カバー)上部:アロイ樹脂引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22材質(ボディ)ABS樹脂ヒューズ容量(A)0.5
  • Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
    使用温度範囲(℃)-30~50規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1音圧レベル(dB)最大85(1m前方)動作点灯・点滅音色ブザー突入電流ブザー100mA
  • JWPFコネクタ付電源ケーブル Luci(ルーチ)

    JWPFコネクタ付電源ケーブル

    Luci(ルーチ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    7日以内出荷
    材質防水コネクタ:ナイロン、白 , UL94V-0使用環境屋内リード線UL1007 AWG22 黒+、白-
  • Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-WTBシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-WTBシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    8日以内出荷
    既設設備でも取付が容易な分割型構造。5A~600A対応の高変流比CT。過電圧クランプ素子を内蔵。各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。CTL-8-3FCは生産中止となります。測定する電流範囲で代替推奨品が異なりますが、公称変流比が同じCTL-10-3FC、CTL-16-3FC等が代替推奨品となります。
    絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100 (コア-出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦80%、結露のないこと保護出力:7.5Vpクランプ素子内蔵脱着回数(許容)概略100回程度耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間)
  • 精密計測用・高精度交流電流センサ ユーアールディ

    精密計測用・高精度交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    精密計測用の小型センサ。ナノ結晶軟磁性材料を採用することで小型でありながら1mA~70Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な出力直線性(特性図参照)。1000:1の高変流比で二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースも可能。仕上外径12mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。
    仕様位相角:±1°(Io=50A f=50/60Hz RL=10Ω)適合適合電流:1mA~70A(50Hz/60Hz RL≦10Ω)質量(g)約20構造PBT樹脂ケース抵抗(Ω)二次巻線:30(参考値)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+75℃、≦85%RH、結露のないこと適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))(付属しません)保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと直線性±1%FS(Io=50A f=50/60Hz RL=10Ω)コネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造(株))リード線出力:UL1007ビニール電線(AWG22×150L)RoHS指令(10物質対応)対応許容電流最大:120Arms連続、150Arms 1sec(50Hz/60Hz 正弦波)耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)CT比(公称変流比)1000:1