カテゴリ
- 電気材料(16)
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ul1007awg28」の検索結果

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007
ミリオン(共和)¥12,980税込¥14,2781巻(915m)当日出荷から9日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007
品川電線¥6,598税込¥7,2581本(305m)当日出荷から8日以内出荷UL規格電線用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300全長(m)305ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007
ミリオン(共和)¥9,998税込¥10,9981箱(300m)6日以内出荷から22日以内出荷コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。仕様ULスタイルNo.1007荷姿ボビン巻き+箱入りUL規格UL1007RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線
阪神電線¥9,398税込¥10,3381本(610m)6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1UL規格UL1007定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線
サンコー電商¥629~税込¥692~1袋当日出荷から3日以内出荷電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。耐熱温度(℃)80UL規格UL1007耐電圧(V)300
バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
コネクタDF62シリーズソケット圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%コンタクト形状メスメッキ部分金めっき結線方法圧着
コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)当日出荷狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%コンタクト形状オスメッキ部分金めっき結線方法圧着![UL1007 AWG28 橙 300m ミニボビンシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84576110-241016-02.jpg)
UL1007 AWG28 橙 300m ミニボビンシリーズ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]取扱い終了仕様●サイズ:AWG28●外径寸法:-●耐圧:-●許容電流:-●耐熱温度:-●色:橙●長さ:300m●サイズ:AWG28アズワン品番68-2194-95![UL1007 AWG28 白 300m ミニボビンシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84576110-241016-02.jpg)
UL1007 AWG28 白 300m ミニボビンシリーズ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]取扱い終了仕様●サイズ:AWG28●外径寸法:-●耐圧:-●許容電流:-●耐熱温度:-●色:白●長さ:300m●サイズ:AWG28アズワン品番68-2194-98![UL1007 AWG28 灰 300m ミニボビンシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84576110-241016-02.jpg)
UL1007 AWG28 灰 300m ミニボビンシリーズ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]取扱い終了仕様●サイズ:AWG28●外径寸法:-●耐圧:-●許容電流:-●耐熱温度:-●色:灰●長さ:300m●サイズ:AWG28アズワン品番68-2194-94![UL1007 AWG28 黄 300m ミニボビンシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84576110-241016-02.jpg)
UL1007 AWG28 黄 300m ミニボビンシリーズ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]取扱い終了仕様●サイズ:AWG28●外径寸法:-●耐圧:-●許容電流:-●耐熱温度:-●色:黄●長さ:300m●サイズ:AWG28アズワン品番68-2194-99![UL1007 AWG28 茶 300m ミニボビンシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84576110-241016-02.jpg)
UL1007 AWG28 茶 300m ミニボビンシリーズ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]取扱い終了仕様●サイズ:AWG28●外径寸法:-●耐圧:-●許容電流:-●耐熱温度:-●色:茶●長さ:300m●サイズ:AWG28アズワン品番68-2194-92![UL1007 AWG28 赤 300m ミニボビンシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84576110-241016-02.jpg)
UL1007 AWG28 赤 300m ミニボビンシリーズ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]取扱い終了仕様●サイズ:AWG28●外径寸法:-●耐圧:-●許容電流:-●耐熱温度:-●色:赤●長さ:300m●サイズ:AWG28アズワン品番68-2194-96![UL1007 AWG28 青 300m ミニボビンシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84576110-241016-02.jpg)
UL1007 AWG28 青 300m ミニボビンシリーズ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]取扱い終了仕様●サイズ:AWG28●外径寸法:-●耐圧:-●許容電流:-●耐熱温度:-●色:青●長さ:300m●サイズ:AWG28アズワン品番68-2194-91![UL1007 AWG28 紫 300m ミニボビンシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84576110-241016-02.jpg)
UL1007 AWG28 紫 300m ミニボビンシリーズ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]取扱い終了仕様●サイズ:AWG28●外径寸法:-●耐圧:-●許容電流:-●耐熱温度:-●色:紫●長さ:300m●サイズ:AWG28アズワン品番68-2194-97![UL1007 AWG28 緑 300m ミニボビンシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84576110-241016-02.jpg)
UL1007 AWG28 緑 300m ミニボビンシリーズ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]取扱い終了仕様●サイズ:AWG28●外径寸法:-●耐圧:-●許容電流:-●耐熱温度:-●色:緑●長さ:300m●サイズ:AWG28アズワン品番68-2194-93![UL1007 AWG28 黒 300m ミニボビンシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84576110-241016-02.jpg)
UL1007 AWG28 黒 300m ミニボビンシリーズ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]取扱い終了仕様●サイズ:AWG28●外径寸法:-●耐圧:-●許容電流:-●耐熱温度:-●色:黒●長さ:300m●サイズ:AWG28アズワン品番68-2194-90
DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6
omron(オムロン)取扱い終了DINコネクタの用途を広げるケーブル接続コネクタ。フラットケーブルとバラ線を接続する2種類のコネクタがあり、用途により選択可能。フラットケーブル接続コネクタ(形XC6D、形XC6H)を用いてVMEバス構成(デイジーチェーン)やバックプレーン構成が可能。バラ線接続用コネクタ(形XC6V)は圧接コンタクト、分割形コンタクトブロック採用のためハーネス工数を大幅低減。

















![UL1007 AWG28 橙 300m ミニボビンシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84576110-241016-02.jpg)