カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(41)
- 制御機器(23)
- 電気材料(12)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 鶴見製作所(41)
- 日本モレックス(molex)(18)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- オーナンバ(2)
- ミリオン(共和)(2)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- ノーブランド(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 品川電線(1)
- 阪神電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
- RS PRO(1)
- 三沢電線(1)
- 平河ヒューテック(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
「ul1015#18」の検索結果

耐熱ビニル絶縁電線 UL1015
三沢電線(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻(305m)当日出荷から19日以内出荷UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600全長(m)305加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1015定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥22,980~税込¥25,278~1巻(305m)当日出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
ビニル絶縁電線 UL1007/UL1015
平河ヒューテック¥20,980税込¥23,0781本5日以内出荷UL、CSA共用です。300V、80℃以下の一般電気・電子機器に使用できます。用途各種電気・電子機器の内部配線色緑地に黄色のスパイラルライン入り長さ(m)304RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻(2m)ほか当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
回転灯 白熱電球 小型
(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷白熱電球タイプの回転灯です。 本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。付属品予備電球1個質量(kg)0.4色黄口金BA15S最大外形寸法(mm)114閃光数(min-1[回/分])130電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず)引出し線長さ(mm)270引出し線線種18AWG UL1015公称断面積(mm2)0.85販売区分業務用
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015
ミリオン(共和)¥23,980~税込¥26,378~1巻(305m)当日出荷から44日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600全長(m)305UL規格UL1015定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラー。ナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます用途電装パーツ電流(A)0.83~1.0電圧(V)12電力(W)10~12電気抵抗(Ω)12配線方式(UL/AWG)1015/18適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11~ON)12V電装仕様車
中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)¥14,980~税込¥16,478~1パック(500個)当日出荷から93日以内出荷プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。仕様RoHS対応品材質黄銅・6ナイロン使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)寸法L(mm)20寸法H(mm)11規格Listed E42024Certified LR 20812定格電圧(V)300 AC・DC
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様ケーブル形状 = 同軸導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RS 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ x 2. 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ( x 2)は、一端に50オームオスプラグ、他端に黒と赤に色分けされたわに口クリップ2個で構成されています。このBNC RF同軸ケーブルアセンブリは、RG58/U同軸ケーブルとUL AWM1015 18 AWGケーブルを使用し、長さは1250 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58/U
UL1015
品川電線¥18,980~税込¥20,878~1本(305m)当日出荷から8日以内出荷UL規格電線用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600全長(m)305ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無UL規格UL1015定格温度(℃)105
UL1015電線
ノーブランド¥7,198税込¥7,9181リール当日出荷から3日以内出荷アメリカの規格UL1015の電線です。用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますUL規格UL1015RoHS指令(10物質対応)対応