カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 制御機器(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ul1015awg」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1015耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(2m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015

    ミリオン(共和)
    9,998税込10,998
    1巻(305m)
    当日出荷から44日以内出荷
    用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1015 品川電線

    UL1015

    品川電線
    10,980税込12,078
    1本(305m)
    当日出荷から8日以内出荷
    UL規格電線
    用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105
  • ミニボビンシリーズ・UL1015規格塩化ビニル絶縁電線 共和

    ミニボビンシリーズ・UL1015規格塩化ビニル絶縁電線

    共和
    19,980税込21,978
    1箱
    3日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
  • 耐熱PVC電線 UL1015 東日京三電線

    耐熱PVC電線 UL1015

    東日京三電線
    25,980税込28,578
    1巻(305m)
    24日以内出荷
    適合38278807
  • UL1015電線 ノーブランド

    UL1015電線

    ノーブランド
    309税込340
    1本(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    アメリカの規格UL1015の電線です。
    用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)
    14,980税込16,478
    1パック(500個)
    当日出荷から93日以内出荷
    プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
    仕様RoHS対応品材質黄銅・6ナイロン使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)寸法L(mm)20寸法H(mm)11規格Listed E42024Certified LR 20812定格電圧(V)300 AC・DC
  • ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラー。ナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます
    用途電装パーツ電流(A)0.83~1.0電圧(V)12電力(W)10~12電気抵抗(Ω)12配線方式(UL/AWG)1015/18適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11~ON)12V電装仕様車
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル形状 = 同軸導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RS 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ x 2. 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ( x 2)は、一端に50オームオスプラグ、他端に黒と赤に色分けされたわに口クリップ2個で構成されています。このBNC RF同軸ケーブルアセンブリは、RG58/U同軸ケーブルとUL AWM1015 18 AWGケーブルを使用し、長さは1250 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58/U
  • LB-480-52/62用部品 鶴見製作所

    LB-480-52/62用部品

    鶴見製作所
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    LB-480-52・62用の部品です。
    用途LB-480用の部品取替等。
  • 中型積層式LED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型積層式LED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)接地D種接地(第3種接地)耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
  • JST WPJシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST WPJシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    739税込813
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A:圧着コネクタ●コネクタ B:圧着コネクタ●WPJシリーズコンタクト及びケーブルアセンブリ. WPJシリーズコンタクト及びケーブルアセンブリ: ; 820-1251 820-1251 ワイヤサイズ0.33~0.83 mm2 (22~18 AWG)、絶縁材外径2.32~2.83 mm用のWPJコンタクトです。 ; 820-1264 820-1264 WPJダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ150 mm ; 820-1273 820-1273 WPJダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ300 mmRoHS指令(10物質対応)対応