カテゴリ
- 制御機器(10)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ul1054」の検索結果

600H-600NHシリーズ トグルスイッチ
IDEC(和泉電気)¥599~税込¥659~1個当日出荷から92日以内出荷材質(本体)ポリエステル樹脂規格UL規格(UL1054)、CSA規格(CSA22.2 No.55)、NF規格(EN 61058-1)、VDE規格(EN 61058-1)絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)10max.(初期値)接点材質銀ニッケル適合パネル厚さ(mm)4.5max.(2個のナット間)耐電圧(V)AC2000(端子間)、AC2500(端子-フレーム間)
IPシリーズ押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷ボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形ストローク(mm)1.7±0.3材質(本体)熱可塑性プラスチック規格UL1054接点構成1NO保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)材質(レンズ)ポリカーボネート接点材質銀、金メッキ耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)耐電圧(V)AC1500材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト機械的寿命(万回)100電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC
ZF CHERRY(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
CTシリーズ 防水形トグルスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から92日以内出荷レバー長さ(mm)標準17.5材質(本体)ポリエステル樹脂保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~85接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)接点材質銀抵抗負荷DC28V 15A耐電圧(V)AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間)機械的寿命(万回)4電気的寿命(万回)1
エレキギター弦(25セット)
D'Addario¥43,980税込¥48,3781セット5日以内出荷D'Addario NYXL1046-B25 は、NYXL シリーズの高い耐久性と優れたチューニング安定性を備えたレギュラーライトゲージ弦のお得な25セットパック。強度の高いNYスチールと独自合金により、従来弦よりも切れにくく、ピッチの安定性が向上。バランスの良いテンションと豊かなサステインで、幅広いジャンルに対応する万能セットです。・NYXLシリーズの高耐久・高安定チューニングモデル。・従来弦よりも強度が高く、切れにくいNYスチール採用。・優れたチューニング安定性と豊かなサステイン。・10-46 の標準的なテンションで幅広いジャンルに対応。・明るく抜けの良いトーンでロック/ポップス/フュージョンに最適。・25セット入りのお得なバルクパック。・型番:NYXL1046-B25。・JANコード:0019954305215。・ゲージ:Regular Light 10-46。(.010 / .013 / .017 / .026 / .036 / .046)。・素材:NYXLスチール。・セット内容:25セット。・用途:エレキギター用弦。・ブランド:D'Addario(ダダリオ)。NYXL1046-B25 は、耐久性・安定性・音抜けの良さを求めるギタリストに最適なレギュラーライトゲージ弦。大量に使用するプレイヤーやスタジオ常備用としても便利な高コストパフォーマンスパックです。
ZF マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NC
ZF CHERRY¥699~税込¥769~1個ほか7日以内出荷仕様16A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI16Aねじ止め端子:UL、CSA、VDE16A耐熱:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI21A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI.CherryD4シリーズ、0.1A、16A、21A.CherryD4シリーズのミニチュアマイクロスイッチは、信頼性の高いスイッチで、高レベルの反復精度を発揮します。100mA→21A@250Vacのスイッチング電流向けの用途に特化したコンタクト材質により、D4シリーズは高いコンタクト安定性を発揮します。.ポリエステル製ケーススナップ式ケースサイズ:V3EN61058及びUL1054認定カドミウム不使用のコンタクト材質機械的寿命:2×107(耐熱タイプは3x106)アクチュエータの種類ロングリーフレバー材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)16(AC250V)
ZF マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC
ZF CHERRY¥999税込¥1,0991個7日以内出荷アクチュエータの種類ショートローラーレバーコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCRoHS指令(10物質対応)対応
ZF マイクロスイッチ ショートレバー SPDT-NO / NC
ZF CHERRY¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷アクチュエータの種類ショートレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
UL1030P(540569)
BIGM(丸山製作所)¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷備考2~19フクム規格MBW270部品名称UL1030P(540569)図解NoMBW22GP アンローダ部品_No.1、MBW270E-M 本体部品_No.27、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.1、MBW22GP-M アンローダ部品_No.1、MBW270E-K 本体部品_No.27、MBW270E-K 調圧弁部品_No.1、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.1、MKW110-MC ポンプ部品_No.52、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.52、MKW110-MC アンローダ部品_No.1、MBW270E-M 調圧弁部品_No.1