カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「ul1054」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンテナボックス No75 CAPTAIN STAG

    コンテナボックス No75

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。
    材質ポリプロピレン質量(g)3000フタあり外寸法・幅(mm)716外寸法・高さ(mm)323外寸法・奥行(mm)425コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)300有効内寸法・幅(mm)630
  • 架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3432 東京電線工業

    架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3432

    東京電線工業
    8,998税込9,898
    1本(100m)
    5日以内出荷
    ハロゲンフリーで環境に優しい。
    用途電機、電子機器の内部配線。UL1054をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
  • ZF マイクロスイッチ ショートレバー タブ ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ショートレバー タブ

    ZF CHERRY
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    16 A: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI 16 Aねじ止め端子: UL、CSA、VDE 16 A耐熱: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI 21 A: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI. D4シリーズ0.1 A、16 A、21 A. D4シリーズミニチュアマイクロスイッチは、高レベルの繰り返し精度を実現する信頼性の高いスイッチです。D4シリーズは、250 acで100 mA 21 Aのスイッチング電流向け用途に特化したコンタクト材質により、高いコンタクト安定性を発揮します。. ポリエステル製ケース スナップ式 ケースサイズ: V3 EN61058及びUL1054認定 カドミウム不使用のコンタクト材質 機械的寿命: 2 107(耐熱タイプは3 106)
    仕様アクチュエータタイプ = ショートレバー末端様式 = タブコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDT操作力 = 0.49 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀合金動作温度範囲 = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600H-600NHシリーズ トグルスイッチ IDEC(和泉電気)

    600H-600NHシリーズ トグルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    599税込659
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質(本体)ポリエステル樹脂規格UL規格(UL1054)、CSA規格(CSA22.2 No.55)、NF規格(EN 61058-1)、VDE規格(EN 61058-1)絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)10max.(初期値)接点材質銀ニッケル適合パネル厚さ(mm)4.5max.(2個のナット間)耐電圧(V)AC2000(端子間)、AC2500(端子-フレーム間)
  • ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • IPシリーズ  押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    IPシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • IPシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    IPシリーズ押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形ストローク(mm)1.7±0.3材質(本体)熱可塑性プラスチック規格UL1054接点構成1NO保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)材質(レンズ)ポリカーボネート接点材質銀、金メッキ耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)耐電圧(V)AC1500材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト機械的寿命(万回)100電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
  • ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY(1件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
  • CTシリーズ 防水形トグルスイッチ IDEC(和泉電気)

    CTシリーズ 防水形トグルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から92日以内出荷
    レバー長さ(mm)標準17.5材質(本体)ポリエステル樹脂保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~85接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)接点材質抵抗負荷DC28V 15A耐電圧(V)AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間)機械的寿命(万回)4電気的寿命(万回)1
  • エレキギター弦(25セット) D'Addario

    エレキギター弦(25セット)

    D'Addario
    43,980税込48,378
    1セット
    5日以内出荷
    D'Addario NYXL1046-B25 は、NYXL シリーズの高い耐久性と優れたチューニング安定性を備えたレギュラーライトゲージ弦のお得な25セットパック。強度の高いNYスチールと独自合金により、従来弦よりも切れにくく、ピッチの安定性が向上。バランスの良いテンションと豊かなサステインで、幅広いジャンルに対応する万能セットです。・NYXLシリーズの高耐久・高安定チューニングモデル。・従来弦よりも強度が高く、切れにくいNYスチール採用。・優れたチューニング安定性と豊かなサステイン。・10-46 の標準的なテンションで幅広いジャンルに対応。・明るく抜けの良いトーンでロック/ポップス/フュージョンに最適。・25セット入りのお得なバルクパック。・型番:NYXL1046-B25。・JANコード:0019954305215。・ゲージ:Regular Light 10-46。(.010 / .013 / .017 / .026 / .036 / .046)。・素材:NYXLスチール。・セット内容:25セット。・用途:エレキギター用弦。・ブランド:D'Addario(ダダリオ)。NYXL1046-B25 は、耐久性・安定性・音抜けの良さを求めるギタリストに最適なレギュラーライトゲージ弦。大量に使用するプレイヤーやスタジオ常備用としても便利な高コストパフォーマンスパックです。
  • ZF マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ロングリーフレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    699税込769
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様16A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI16Aねじ止め端子:UL、CSA、VDE16A耐熱:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI21A:UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI.CherryD4シリーズ、0.1A、16A、21A.CherryD4シリーズのミニチュアマイクロスイッチは、信頼性の高いスイッチで、高レベルの反復精度を発揮します。100mA→21A@250Vacのスイッチング電流向けの用途に特化したコンタクト材質により、D4シリーズは高いコンタクト安定性を発揮します。.ポリエステル製ケーススナップ式ケースサイズ:V3EN61058及びUL1054認定カドミウム不使用のコンタクト材質機械的寿命:2×107(耐熱タイプは3x106)アクチュエータの種類ロングリーフレバー材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)16(AC250V)
  • ZF マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ショートローラーレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ショートローラーレバーコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF マイクロスイッチ ショートレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ショートレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ショートレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
  • C & K スナップ式マイクロスイッチ レベル SPDT C & K COMPONENTS

    C & K スナップ式マイクロスイッチ レベル SPDT

    C & K COMPONENTS
    1,198税込1,318
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • UL1030P(540569) BIGM(丸山製作所)

    UL1030P(540569)

    BIGM(丸山製作所)
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
    備考2~19フクム規格MBW270部品名称UL1030P(540569)図解NoMBW22GP アンローダ部品_No.1、MBW270E-M 本体部品_No.27、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.1、MBW22GP-M アンローダ部品_No.1、MBW270E-K 本体部品_No.27、MBW270E-K 調圧弁部品_No.1、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.1、MKW110-MC ポンプ部品_No.52、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.52、MKW110-MC アンローダ部品_No.1、MBW270E-M 調圧弁部品_No.1