カテゴリ
- バイク部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ulck」の検索結果

クイックロック貼付スペーサー ULCKシリーズ
タカチ電機工業¥119税込¥1311袋(4個)当日出荷ワンタッチで1.6mmの基板をはめ込みできる貼付スペーサーです。ビス止め無しで基板が取付出来るので、通常のスペーサーと比べ作業時間が短縮できます。(量産機器のご利用に適しています。)。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
VULCAN OFF GRIPS
アリート(ariete)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:02643-PFN。VULCAN OFF GRIPS FLUO PINK/BLACK。販売備考:ブラック+蛍光ピンクロゴ内径:Φ22/24mm 外径Φ30.5mm 長さ115mm (商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます)。タイプ:モトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン。色[カラー]:蛍光ピンク/ブラック。材質[素材]:XT+SEBS。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/24。型番:02643。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:115仕様非貫通材質XT+SEBS長さ(mm)115色蛍光ピンク/ブラックタイプモトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン型番2643内径(mm)Φ22/24
VULCAN OFF GRIPS
アリート(ariete)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:02643-VFN。VULCAN OFF GRIPS FLUO GREEN/BLACK。販売備考:ブラック+蛍光グリーンロゴ内径:Φ22/24mm 外径Φ30.5mm 長さ115mm (商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます)。タイプ:モトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン。色[カラー]:蛍光グリーン/ブラック。材質[素材]:XT+SEBS。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/24。型番:02643。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:115仕様非貫通材質XT+SEBS長さ(mm)115色蛍光グリーン/ブラックタイプモトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン型番2643内径(mm)Φ22/24
VULCAN OFF GRIPS
アリート(ariete)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:02643-OFN。VULCAN OFF GRIPS FLUO ORANGE/BKACK。販売備考:ブラック+蛍光オレンジロゴ内径:Φ22/24mm 外径Φ30.5mm 長さ115mm (商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます)。タイプ:モトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン。色[カラー]:蛍光オレンジ/ブラック。材質[素材]:XT+SEBS。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/24。型番:02643。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:115仕様非貫通材質XT+SEBS長さ(mm)115色蛍光オレンジ/ブラックタイプモトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン型番2643内径(mm)Φ22/24
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Skullcandy INDY EVO TRUE BLACK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。JBL。・ホームオーディオ/スピーカー。JBL Charge 4。JBL Charge 5 (JBLCHARGE5BLK)。JBL Charge Essential 2/JBLCHARGEES2。JBL Clip 4 (JBLCLIP4RED)。JBL Clip 5/JBLCLIP5SAND。JBL FLIP 5。JBL Flip 6 (JBLFLIP6PINK)。JBL Go 3 (JBLGO3WHT)。JBL Go 3 Eco/JBLGO3ECOWHT。JBL Go 4/JBLGO4BLK。JBL Link Portable。JBL Pulse 4 (JBLPULSE4BLK)。JBL Pulse 4。JBL Pulse 5/JBLPULSE5BLK。JBL Quantum Duo (JBLQUANTUMDUOBLKJN)。JBL Wind 3/JBLWIND3JN。JBL Xtreme 3 (JBLXTREME3BLUJN)。JBL Xtreme 4/JBLXTREME4BLUJN。Skullcandy。・イヤホン・ヘッドホン。INDY EVO TRUE BLACK。SESH EVO BLEACHED BLUE。Jaybird。・イヤホン・ヘッドホン。Vista。Tronsmart。・イヤホン・ヘッドホン。Onyx ace ホワイト。Onyx Free ブラック。スピーカー。TronsmartElement Force Bluetooth5.0 スピーカー。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
Vulcan II TKL Black US配列
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷驚くほど応答性/カスタマイズ性に優れたゲーミングキーボードです。用途アナログ ホール効果磁気スイッチを搭載し、滑らかで信頼性の高いキー プレスを実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vulcan II TKL Black JP配列
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷デスクスペースを有効活用し、マウス操作の自由度を向上。FPSやMOBAに最適。潤滑済み&ホットスワップ対応のリニアスイッチが1.8mmアクチュエーションで高速入力を実現。RoHS指令(10物質対応)対応