カテゴリ
- 作業工具(16)
- 事務用品(7)
- 電気材料(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 機構部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
- uni(三菱鉛筆)(5)
- CAPTAIN STAG(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- ヤマト(切削工具)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- リヒトラブ(2)
- 浦和工業(2)
- 光興業(2)
- エヒメ紙工(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- J-CRAFT99(2)
- ELPA(1)
- コンドーテック(1)
- 大生工業(1)
- 城東テクノ(1)
- 小池精密機器製作所(1)
エコロジープロダクト
「um-24」の検索結果

ハイブリッドモンキレンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(47件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
ハイブリッドモンキレンチスケルトン
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷大好評のXドライブにプレミアムシリーズのG-LESS(ガタレス)機構をプラス!タテ方向のガタを低減し、使い易さが大幅に向上しました!。X-DRIVE(エックスドライブ)。三面で回すとにより従来品(二面)より応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締付~ゆるめが可能でがっちりグリップ。RFH(ラウンドフォルムハンドル)。従来のまっすぐなハンドルに比べ手にやさしくにぎりやすい新形状(R形状)ハンドル。便利なメモリ付仕上ニッケルクロムメッキ
ハイブリッドモンキレンチX(グリップ付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷トルクがかけやすく、なめにくい! 手にやさしいグリップ形状。 薄い・軽い・口開きワイド。
ポケットモンキXグリップ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷「X-DRIVE(エックスドライブ)」 三面接触する位置にボルト・ナットをセットすることにより、逃がしRの効果が得られ、頂角に集中する応力を分散させ、トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け~ゆるめが可能です。 「ガタレス機構」 独自のG-LESS(ガタレス)機構により、タテ方向のガタ(遊び)を低減しました。(UM49XDSは除く) ソフトな握りごごちの発砲ディッピンググリップ 狭い場所でも便利なショートボディ
ハイブリッドモンキレンチ
J-CRAFT99¥2,398税込¥2,6381本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。同口開き従来品(強力型)より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフィルムで、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用も可能です。用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
FEEL BOSCO LED 誘導灯(マグネット付)
CAPTAIN STAG(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート寸法(mm)(約)外径40×長さ265質量(g)約150電源(V)DC4.5、単3乾電池3本使用(別売)
クリップボード<マグネット付> A4
リヒトラブ¥999税込¥1,0991枚当日出荷片手で簡単にオープン&ロックできるユニバーサルデザイン・クリップボード用紙がとじやすいロック機構付きクリップです。クリップを開くとレバーが起き上がり、開いた状態でロックします。また、クリップの先端にラバーチップが付いているので書類の保持力に優れています。書きやすいエンボス加工立ったままの記入がしやすいしっかりしたボード面。書きやすく手が疲れにくい特殊エンボス加工を施しています。5mmピッチの目盛。用紙を挟むとききれいに揃えやすいサイドストッパー。スチール面に貼り付けて使える裏面2カ所にマグネットが付いているので、生産現場のスチール棚やドアに貼り付けて使用できます。裏面に吊り下げ穴付き吊り下げ穴があるのでフックに吊り下げて使うこともできます。ペンホルダー付きボールペンなどをしっかり保持するペンホルダー。※軸径7.5mm~11mmまで対応。鉛筆やボールペンの紛失を防ぐペンキーパー(A-538(別売))を取り付けできます。仕様適正収容枚数:40枚材質本体/ABS樹脂・ソフトマグネットシート、レバー・ペンホルダー/POM規格A4本体寸法(mm):幅×奥行×高さ235×17×323本体質量(g)264
ポケットモンキー エコ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷薄く、軽く、ワイドな口開き。手のひらサイズのショートタイプモンキレンチです。コンパクトなのにワイド口開きです。ポケットインの手のひらサイズで込み入った狭い空間での作業に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
ハイブリッドモンキー エコ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷薄く、軽く、ワイドな口開きのモンキレンチです。軽くて薄いワイド型です。薄い:手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。同口開き従来品(強力型)より約50パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
フィルタエレメント
大生工業¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から22日以内出荷最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。ろ過材の種類一般ろ紙
ハイブリッドモンキ ショート
J-CRAFT99¥2,598税込¥2,8581本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。手のひらサイズで込み入った狭い空間での作業に最適です。用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から7日以内出荷
ハイブリッドモンキーX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷新設計のエックスドライブにより、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能です。三面保持でトルクがかけやすく、なめにくいです。ボルトナットの角から当りをなくす形状です。薄い・軽い・口開きワイド、手にやさしいグリップ形状です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,498税込¥4,9481本当日出荷仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMAMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材口開き(mm)0~24ボルトナット最大寸法M16色(グリップ)イエロー
ハイブリッドモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥719税込¥7911個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10Rタイプ脱落防止タイプ種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材色【グリップ】ブルー
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材口開き(mm)0~24ボルトナット最大寸法M16色(グリップ)レッド
マイティ・スターラー(ステイブルタイプ)
小池精密機器製作所¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷から6日以内出荷長時間にわたって発熱が最小限になるように設計されています。 撹拌子の大きさ、磁力の強さ、電圧変動(入力電圧90~110V)にも極めて安定した回転が得られます。 マグネットの回転中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫して有ります。 回転数とダイヤルの目盛の関係はグラフの通り直線性が良好です。 フィードバック制御回路内蔵により、撹拌子の大小・磁力の強さ・電圧変動に関係なく安定した回転が得られます。 HIGHとLOWの2段切換で最適な回転数が得られます。 ベークライトプレートタイプは耐薬品性に優れています。 ステンレスプレートタイプは耐熱性に優れています。回転数(min-1[r.p.m])60~1350(LOW:60~1000、HIGH:100~1350)回転制御タコジェネレーターによるフィードバック制御
抗菌・抗ウイルスフィルム LUM 24.0インチ(16:9)
光興業¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷ウィルス対策に。SIAA取得ルミアートフィルム。抗菌・抗ウイルスフィルム LUM 24.0インチ(16:9)。サイズ(inch)24.0インチ特性抗菌・抗ウイルス
抗菌・抗ウイルスフィルム LUM 24.0インチ(16:10)
光興業¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷ウィルス対策に。SIAA取得ルミアートフィルム。抗菌・抗ウイルスフィルム LUM 24.0インチ(16:10)。サイズ(inch)24.0インチ特性抗菌・抗ウイルス
クリップボード<マグネット付>
リヒトラブ¥999~税込¥1,099~1冊3日以内出荷表やお知らせの掲示に便利なヨコ型です!スチール面に貼り付けて使えます。クリップの先端にラバーチップ付きで。書類の保持力に優れたクリップ。用紙がとじやすいロック機構付きクリップ。クリップを開くとレバーが起き上がり、。開いた状態でロックします。ボールペンなどをしっかり。保持するペンホルダー。軸径7.5mm~11mmまで対応。用紙がきれいにそろう。サイドストッパー。書きやすく手が疲れにくい特殊エンボス加工。5mmピッチの目盛用途フックに吊り下げて使えます。
アルミ角型クッカー L 用 ロストル
CAPTAIN STAG¥579税込¥6371個7日以内出荷余分な脂がロストルの下に落ちヘルシーに。焦げ付きも防ぎます。仕様UH-4115 アルミ角型クッカーLに使用可能材質鉄(クロムめっき)寸法(mm)約195×130×高さ10質量(g)約65
アルミ角型クッカー用 ロストル
CAPTAIN STAG¥459税込¥5051個7日以内出荷余分な脂がロストルの下に落ちヘルシーに。焦げ付きも防ぎます。仕様UH-4113 アルミ角型クッカーに使用可能材質鉄(クロムめっき)寸法(mm)約155×90×高さ10質量(g)約40
コンパクトプレート
CAPTAIN STAG¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷フライパンより厚みがあり、熱をじっくり均等に伝えます。安全にプレートを持ち上げるハンドル付き。キャプテンスタッグ アルミ角型クッカーLにジャストフィット。材質本体:鋳鉄、ハンドル:鉄(クロムめっき)寸法(mm)約L 本体:195×127×20、ハンドル:全長170サイズL質量(g)約700
コンパクトプレート
CAPTAIN STAG¥799税込¥8791個7日以内出荷フライパンより厚みがあり、熱をじっくり均等に伝えます。安全にプレートを持ち上げるハンドル付き。キャプテンスタッグ アルミ角型クッカーにジャストフィット。材質本体:鋳鉄、ハンドル:鉄(クロムめっき)寸法(mm)約S 本体:155×88×15、ハンドル:全長124サイズS質量(g)約380
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 赤
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 6mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMAMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ
城東テクノ¥11,980~税込¥13,178~1セット5日以内出荷Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の複合タイプなので、縦枠の上端の加工が不要です。セット内容縦枠:2本、上枠:1本材質PVC(化粧面アクリルコーティング)色ホワイト高さ(mm)2200
熱収縮薄肉絶縁チューブ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,4781本(1200mm)9日以内出荷から10日以内出荷高い収縮率 完全な防水機能 強靱で柔軟用途ハ-ネス分岐部の防水、各種電子部品の防水、ハ-ネスの絶縁、保護。材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~110収縮温度110℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、柔軟性
ユニボールシグノ エコライター
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥83税込¥911本当日出荷紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。材質(軸)再生AS樹脂(キャップ)再生PET樹脂(クリップ)再生ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノエコマーク認定認定方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-5インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 193繰り返し・詰め替え対応