仕様●バーサポア5000メンブレン●5μm●47mm
アズワン品番67-8953-56
1箱(100個)
¥27,980
税込¥30,778
24日以内出荷
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂
質量(g)11.7
シリーズユニボールシグノ
方式キャップ式
先端ボール径(mm)0.8
替芯UMR-5
インク顔料インク
入数1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3
商品タイプ本体
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂
質量(g)11.7
シリーズユニボールシグノ
方式キャップ式
先端ボール径(mm)0.5
替芯UMR-5
インクゲルインク(水性顔料)
入数1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3
色数単色
商品タイプ本体
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.5
材質(軸)再生AS樹脂(キャップ)再生PET樹脂(クリップ)再生ABS樹脂
質量(g)11.7
シリーズユニボールシグノ
エコマーク認定認定
方式キャップ式
替芯UMR-5
インクゲルインク
入数1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3
色数単色
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 193
TEL-シリーズ交換用
材質(車輪)ウレタン
車輪幅(mm)25
適合品番SU-TEL・SU-KEL・SU-SM・TM・KM・SM・GM・TEL・KEL・SEL
材質(ホイール)ナイロン
顔料インクだから、ずっと鮮やか、にじまない。鉛筆芯の材料である黒鉛と粘土は微粒で不純物が少なく均一なものを使っています。また、それを均一に混ぜることでより黒く、かつ折れにくくなっているため、なめらかな書き味できれいに書くことができます。ゲルインク
寸法(mm)11.5×151×15
シリーズユニボールシグノ
方式キャップ式
インク色ブルーブラック
ボール径(Φmm)0.5
インクゲルインク
入数1本
色(軸)ブルーブラック
1本
¥99
税込¥109
翌々日出荷
アズワン品番68-0427-37
1個
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
アズワン品番68-0426-19
1個
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
アズワン品番68-0425-42
1個
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
アズワン品番68-0426-58
1個
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
アズワン品番68-0425-79
1個
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。
ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。
アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
材質耐熱性ナイロン66
使用箇所屋内・高温
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)27.6
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)9
ろ過風速(m/s)1.5
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)27.6
初期圧力損失(Pa)9
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)800
適合電線(mm2)2
結線方式ネジ
BU100SW、BU1002SW用増設バッテリ3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )
仕様●ユーザ側で交換:ホットスワップ
付属品バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル:バッテリ接続ケーブル+ケーブル固定金具
適合機種BU1002SW、BU100SW
質量(kg)約20.5
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H)
電圧(V)DC36(12×3個)
バッテリー容量(Ah)7.2
バッテリー電圧(V)DC12
設置方式縦置き/横置き可能
充電時間(時間)90%充電:24
無償補償期間-
バックアップ時間-
バッテリー数3個(2並列接続)
電池寿命(年)4~5(周囲温度20℃の場合です)
ゴム足(mm)高さ:約14
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
増設バッテリユニット(BU100RW用)3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
増設バッテリユニット(BU100RE用)3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
BUC1000Aのクランプ範囲を320~480mmにプラスアップします。
クランプ範囲拡張用部品
用途BUC1000Aのクランプ範囲の拡張用。
セット内容ミドルプレート・パッド付(4セット)、割れ止めホルダー(大)
材質一般構造用圧延鋼材
クランプ範囲(mm)320~480
1個
¥49,980
税込¥54,978
41日以内出荷
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)1000
端子間ピッチ(mm)27
端子ねじM8×15
適合電線(mm2)38
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)130
定格電流(IEC)(A)140
定格電流(UL)(A)115
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。
アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。
耐振動性に優れています。
材質耐候性ナイロン66
トラスコ品番100-5754
質量(g)770
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1袋(1000本)
¥44,980
税込¥49,478
30日以内出荷
固定具に結束バンドがセットされているので、作業時間が短縮できます。
幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さいため、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定。
1パック(1000枚)
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定。
リレー2ヶ所搭載のパネルマウント温度コントローラです。
測定範囲(℃)-40~100
精度(℃)±1(-20~100℃)
電源AC/DC13V~15.0V、ACアダプタ付属、別売:AUM-1000NA-2(トランス付属タイプ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×40×68
センサーサーミスターセンサ(付属)、センサ誤差(±0.8℃)
分解能(℃)0.1
使用温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
仕様●※バラ出荷は不可となります。
アズワン品番67-8954-05
1ケース(400個)
¥89,980
税込¥98,978
88日以内出荷
アズワン品番68-0361-99
1個
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。
集塵容量(L)12
出力(kW)0.75
風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71
吸込口径(Φmm)98
トラスコ品番465-9376
質量(kg)65
スイッチ直入れ押ボタン
最大静圧(kPa)6
電源コード(m)3
フィルター円筒形2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715
電気代の目安10.4円/h
ファンプレートファン
ちり落とし方式手動式
1台
¥399,000
税込¥438,900
13日以内出荷
シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。
集塵容量(L)12
出力(kW)0.46
風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15
電源(V)単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71
吸込口径(Φmm)98
トラスコ品番465-9368
質量(kg)65
スイッチ直入れ押ボタン
最大静圧(kPa)6
電源コード(m)3
フィルター円筒形2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715
電気代の目安14.5円/h
ファンプレートファン
ちり落とし方式手動式
1台
¥349,000
税込¥383,900
13日以内出荷
アズワン品番68-0399-62
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
長さ(mm)50
種類LCカラム
アズワン品番67-7329-78
内径(mm)4.6
粒子径(μm)3
固定相SUGAR
1箱
¥109,800
税込¥120,780
21日以内出荷
仕様●GLA-5000メンブレンディスクフィルター●5μm●47mm
アズワン品番67-8954-43
1箱(100個)
¥65,980
税込¥72,578
24日以内出荷
仕様●メトリセルポリプロピレンメンブレン●0.1μm●25mm
アズワン品番67-8956-48
1箱(100個)
¥66,980
税込¥73,678
97日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ