カテゴリ
- 店舗什器・備品(40)
- 切削工具(33)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 科学研究・開発用品(20)
- 制御機器(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- バイク純正部品(13)
- 事務用品(12)
- 電動工具(10)
- 測定用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 介護用品(5)
- トラック純正部品(5)
- メカニカル部品(4)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CAPTAIN STAG(42)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(8)
- sartorius(ザルトリウス)(3)
- SMC(6)
- TIME(5)
- uni(三菱鉛筆)(12)
- WURTH ELEKTRONIK(27)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- アズワン(6)
- オムロンソーシアルソリューションズ(10)
- カミ商事(3)
- サンドビック(24)
- ミヤコ(6)
- メディアカバーマーケット(8)
- ヤマト(切削工具)(5)
- 三菱ふそう(5)
- 光興業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ユニボールシグノ 太字1.0
uni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)1.0インクゲルインク(水性顔料)入数1本色数単色商品タイプ本体線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ極細 0.38mm
uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプ本体線の太さ極細
ユニオン ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニボール シグノ 1.0
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷ゲルインクボールペン/1.0mm軸径(Φmm)13高さ(mm)139シリーズユニボールボール径(Φmm)1入数1本繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ超極細 0.28mm
uni(三菱鉛筆)(13件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。材質(軸)AS樹脂、ラバーグリップ付、(キャップ)PET樹脂、(クリップ)ABS樹脂全長(mm)137.8質量(g)11.5方式キャップ式最大径(Φmm)11.5先端ボール径(mm)0.28替芯UMR-1-28寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.5×15.6×137.8商品タイプ本体線の太さ超極細
かくはん機(無段変速タイプ)
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。トラスコ品番378-0546幅(mm)100全長(mm)808質量(kg)3.6高さ(mm)385周波数(Hz)50/60電流(A)7.8電源(V)単相100消費電力(W)740シャフトA1回転数(min-1[r.p.m])0~1200対応材質各種壁材、吹付材コード長さ(m)2心・2.5モーターブラシあり動力源ACスクリュー径(Φmm)150変速無段変速
ユニボールシグノ 0.5mm
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5インク顔料インク商品タイプ本体
ユニボールシグノ太字
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷太字/なめらかでにじまない軸径(Φmm)13厚さ(mm)17.3全長(mm)139質量(g)13.4シリーズユニボールシグノ方式キャップ式インク色ブルーブラック替芯UMR-10ボール径(Φmm)1色(本体)クリアインクゲルアズワン品番65-0492-80入数1繰り返し・詰め替え対応
サポートユニット BUMシリーズ
黒田精工¥9,980~税込¥10,978~1個当日出荷から62日以内出荷組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください材質(ベアリングハウジング)構造用鋼
モーターフィルター粘着タイプ(薄手)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
CS トイレットペーパーケース
CAPTAIN STAG¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷持つ・置く・吊すで使用可能。 アウトドアやペットの散歩、車のヘッドレストなどに取り付けて便利に使えます。材質表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム、ベルト:ポリプロピレン、カラビナ:アルミニウム合金色ブラック×ホワイト質量(g)70外径×高さH(Φmm×mm)120×125(ベルト含まず)、120×116程度(収納時)
フェルトホイル軸付砲弾
イチグチ¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から3日以内出荷細部クリーニング用の軸付きホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CS ファイバーダウン ブランケット120×75cm
CAPTAIN STAG¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷軽くて暖かい超極細繊維を使用したブランケット。ひざ掛け・ショール・腰巻など、様々な使い方ができます。肩に巻いて使用する際に結べるヒモ付き。付属の収納バッグに入れると、お昼寝などに便利な枕や小型クッションとしても使えます。付属品収納バッグ材質表地・裏地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%(ファイバーダウン)200g、バッグ:ナイロン100%質量(g)300寸法(幅W×長さL)(mm)750×1200
SUM ステンレスマイタ
KHK(小原歯車工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。種別マイタ材質SUS303減速比1形状B3
フェルトホイル 軸付(砲弾)
イチグチ(2件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入
橋本クロス¥1,998税込¥2,1981セット(10枚)当日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9
CS ランタンケース
CAPTAIN STAG¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷クッション入りで大切なランタンを衝撃から保護。LEDランタンも収納可能。約90×90×170mmまでのランタンに使用可能。全面ポケットに替え芯などが入ります材質本体生地:ポリエステル600D、内生地:ポリエステル、クッション材:ポリエチレンフォーム・ポリエチレン色オリーブサイズSS質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×190(持ち手含まず)
マルチツールソムリエナイフ3
CAPTAIN STAG¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷1本で多機能を備えたソムリエナイフ。全3機能。用途に合わせた役立つ機能満載。ツールはさびにくいステンレス鋼製。材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル部:天然木厚さ(mm)15寸法(mm)23×116質量(g)90機能コルク抜き、栓抜き、ナイフ
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ
橋本クロス¥18,980税込¥20,8781セット(100枚)当日出荷から5日以内出荷材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9
ランタンケース オリーブ
CAPTAIN STAG¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷確かなクッション性で大切なランタンを保護。ランタン以外のギアの保護にも。材質本体生地:ポリエステル600D、内生地:ポリエステル、クッション材:発泡ポリエチレンフォーム・ポリエチレン
マルチツールカトラリー4
CAPTAIN STAG¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷1本で多機能を備えたカトラリーセット。全4機能。用途に合わせた役立つ機能満載。ツールはさびにくいステンレス鋼製。材質金属部:ステンレス鋼、グリップ部:アルミニウム合金厚さ(mm)13寸法(mm)34×162質量(g)70機能スプーン、フォーク、ナイフ、栓抜き
マルチツールステンレス4
CAPTAIN STAG¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷1本で多機能を備えたマルチツール。全4機能。用途に合わせた役立つ機能満載。さびにくい丈夫なステンレス鋼製。材質本体・金属部:ステンレス鋼厚さ(mm)25寸法(mm)32×98質量(g)115機能スプーン、フォーク、栓抜き、ナイフ
ユニボール シグノ 0.38
uni(三菱鉛筆)¥129税込¥1421本当日出荷から翌々日出荷ゲルインクボールペン/0.38mm/顔料インク採用で発色鮮やか幅(mm)42高さ(mm)208奥行(mm)12シリーズユニボール替芯UMR-1ボール径(Φmm)0.38入数1本繰り返し・詰め替え対応
抗菌・抗ウイルスフィルム LUM 15.4インチ(16:10)
光興業¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷ウィルス対策に。SIAA取得ルミアートフィルム。抗菌・抗ウイルスフィルム LUM 15.4インチ(16:10)。サイズ(inch)15.4インチ特性抗菌・抗ウイルス
ユニボール シグノ 0.5
uni(三菱鉛筆)¥129税込¥1421本当日出荷ゲルインクボールペン/0.5mm/顔料インク採用で発色鮮やか幅(mm)42高さ(mm)208奥行(mm)12シリーズユニボール替芯UMR-1-05ボール径(Φmm)0.5入数1本繰り返し・詰め替え対応
ユニボール シグノ 0.28
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷ゲルインクボールペン/0.28mm/顔料インク採用で発色鮮やか幅(mm)42高さ(mm)208奥行(mm)12ボール径(Φmm)0.28
CS トランプ
CAPTAIN STAG¥569税込¥6261個7日以内出荷CAPTAIN STAG のトランプです。水に濡れても破れないポリ塩化ビニル製なので、アウトドアでも安心して遊べます。材質トランプ:ポリ塩化ビニル、ケース:ポリスチレン寸法(mm)約57×87
ウェルプレン(丸棒)
亨栄ケミカル¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から9日以内出荷ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。 ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。 高弾性が有る。 耐油・耐溶液制に優れている。 金属との接触性に優れている。 耐摩耗性に優れている。 高抗張力と高引裂抵抗性が良い。 耐寒性。耐オゾン性に優れている。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系)硬度(JIS A)91±1300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120反撥弾性(%)39耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)
CSポケットツール4(シルバー)
CAPTAIN STAG¥799税込¥8791個7日以内出荷ポケットサイズで4機能を装備。材質ステンレス鋼寸法(mm)約58×28×厚さ8耐荷重(kg)1、機能/スマホスタンド、栓抜き、キーホール、吊り下げ可能(※吊り下げ使用orリングハンガー使用)、触れたくないものを押せる。
カラビナ付ループロープ
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷シェラカップやランタン等を吊るせる便利なアイテム。キャンプサイトのデコレーションや、小物収納として使えます。材質ベルト部:ポリエステル カラビナ:アルミニウム合金耐荷重(kg)1ループ2以内、総計5以内全長(cm)約210(カラビナ含む)
CSデザインステッカー(シェラカップ)77×54mm
CAPTAIN STAG¥359税込¥3951個7日以内出荷シェラカップをモチーフにした、CAPTAIN STAGのシンボリックアイテムシリーズステッカー。ノートPC、タブレットや収納ボックスなどのデコレーションに。仕様車の場合、ガラス面に貼ることを推奨材質塩化ビニル樹脂寸法(mm)約77×54
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら