曜日別特売

CS ランタンケース

CS ランタンケース - CAPTAIN STAGCS ランタンケース - CAPTAIN STAGCS ランタンケース - CAPTAIN STAG

クッション入りで大切なランタンを衝撃から保護。LEDランタンも収納可能。約90×90×170mmまでのランタンに使用可能。全面ポケットに替え芯などが入ります

材質
本体生地:ポリエステル600D、内生地:ポリエステル、クッション材:ポリエチレンフォーム・ポリエチレン
色
オリーブ
サイズ
SS
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×120×190(持ち手含まず)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78091819UM-1599
¥1,900
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする