カテゴリ
- 制御機器(3)
- 作業服(3)
- メカニカル部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「um232」の検索結果

FTDI Chip FT232H 開発ボード UM232H
FTDI Chip¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様FTDI Chip UM232H USB- シリアル UART 開発モジュール. 種類: ( ; 737-4695 737-4695 ) - UM232H - USB- シリアル / FIFO 開発ボード UM232H-B-USB- シリアル / パラレルブレークアウトモジュール分類キット:開発ボード適合機器FT232HRoHS指令(10物質対応)対応
スピードタイプモーター
浦和工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。用途UTヘッド(UT05、UT06、UT07、UT08以外)と組み合わせて研磨、研削加工に適合【専用コントローラー】UC250C、UC500Cトラスコ品番515-3751セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ全長(mm)80質量(g)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~30000外径(Φmm)31.6最大トルク(N・cm)6.4(650g・cm)
FEEL BOSCO トレッキングザック (ブラック) 35L
CAPTAIN STAG¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷収納部として前面にポケット層を備えたトレッキングザック&バッグ。材質ポリエステル600D容量(L)35製品サイズ(mm)320×200×H660
FEEL BOSCO リュックサックバッグ (ブラック) 18L
CAPTAIN STAG¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷両サイドに出し入れしやすいメッシュポケット付き。材質ポリエステル600D容量(L)18製品サイズ(mm)80×140×H460
FEEL BOSCO ディバッグ (ブラック) 18L
CAPTAIN STAG¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷収納部として前面にポケット層を備えたデイパック。材質ポリエステル600D容量(L)18製品サイズ(mm)280×140×460
USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422)
Adafruit¥6,798税込¥7,4781個当日出荷USB-マルチプロトコルシリアルアダプタケーブル USB Type-CまたはUSB Type-Aの入出力をプロトコルに関係なくRS232、TTL UART、RS485、RS422の信号に変換できるケーブルです。FTDI製のUSB-シリアルコンバータFT231を使用し、UART信号に直接接続されています。FT231のロジックレベルは5Vで、RX/TXと5V/3V/GNDのみ使用します。RS232には、±8VのI/Oを持つ信号レベルコンバータUM213を使用しています。RS485/RS422には、UARTのRX/TXにMAX485が接続されています。 シリアルをUSBに変換 RS232、TTL UART、RS485、RS422に対応 ネジ端子付きで、はんだ付けや特殊なケーブルは不要 300ボーから3Mボーの信号レートに対応 電源供給用の5Vと3Vの端子を用意RoHS指令(10物質対応)対応