カテゴリ

  • バイク純正部品(16)
  • 作業工具(16)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 事務用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 切削工具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック純正部品(1)

「um24」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイブリッドモンキレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(47件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
  • ポケットモンキ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ポケットモンキ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    狭い空間での作業に最適。目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。軽く、短く、薄型。ワイドな口開き。通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。
    用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい。
  • ハイブリッドモンキレンチスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチスケルトン

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
  • ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    大好評のXドライブにプレミアムシリーズのG-LESS(ガタレス)機構をプラス!タテ方向のガタを低減し、使い易さが大幅に向上しました!。X-DRIVE(エックスドライブ)。三面で回すとにより従来品(二面)より応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締付~ゆるめが可能でがっちりグリップ。RFH(ラウンドフォルムハンドル)。従来のまっすぐなハンドルに比べ手にやさしくにぎりやすい新形状(R形状)ハンドル。便利なメモリ付
    仕上ニッケルクロムメッキ
  • ハイブリッドモンキレンチX(グリップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチX(グリップ付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    トルクがかけやすく、なめにくい! 手にやさしいグリップ形状。 薄い・軽い・口開きワイド。
  • ポケットモンキXグリップ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ポケットモンキXグリップ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    「X-DRIVE(エックスドライブ)」 三面接触する位置にボルト・ナットをセットすることにより、逃がしRの効果が得られ、頂角に集中する応力を分散させ、トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け~ゆるめが可能です。 「ガタレス機構」 独自のG-LESS(ガタレス)機構により、タテ方向のガタ(遊び)を低減しました。(UM49XDSは除く) ソフトな握りごごちの発砲ディッピンググリップ 狭い場所でも便利なショートボディ
  • ハイブリッドモンキレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。同口開き従来品(強力型)より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフィルムで、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用も可能です。
    用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
  • ポケットモンキー エコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ポケットモンキー エコ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    薄く、軽く、ワイドな口開き。手のひらサイズのショートタイプモンキレンチです。コンパクトなのにワイド口開きです。ポケットインの手のひらサイズで込み入った狭い空間での作業に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
  • ハイブリッドモンキー エコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキー エコ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    薄く、軽く、ワイドな口開きのモンキレンチです。軽くて薄いワイド型です。薄い:手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。同口開き従来品(強力型)より約50パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
  • アイボルト (Mネジ) コンドーテック

    アイボルト (Mネジ)

    コンドーテック(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    吊ピースとして、便利な商品です
    材質
  • ハイブリッドモンキ ショート LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキ ショート

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。手のひらサイズで込み入った狭い空間での作業に最適です。
    用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
  • ハイブリッドポケットモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドポケットモンキー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
    用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材口開き(mm)0~24ボルトナット最大寸法M16色(グリップ)イエロー
  • ハイブリッドモンキーX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキーX

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    新設計のエックスドライブにより、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能です。三面保持でトルクがかけやすく、なめにくいです。ボルトナットの角から当りをなくす形状です。薄い・軽い・口開きワイド、手にやさしいグリップ形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
  • ハイブリッドモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
  • ハイブリッドポケットモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドポケットモンキー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
    用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材
  • ハイブリッドポケットモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドポケットモンキー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
    用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材【グリップ】ブルー
  • ハイブリッドポケットモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドポケットモンキー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
    用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材口開き(mm)0~24ボルトナット最大寸法M16色(グリップ)レッド
  • FEEL BOSCO LED 誘導灯(マグネット付) CAPTAIN STAG

    FEEL BOSCO LED 誘導灯(マグネット付)

    CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)(約)外径40×長さ265材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート質量(g)約150電源(V)DC4.5、単3乾電池3本使用(別売)
  • クリップボード<マグネット付> A4 リヒトラブ

    クリップボード<マグネット付> A4

    リヒトラブ
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    片手で簡単にオープン&ロックできるユニバーサルデザイン・クリップボード用紙がとじやすいロック機構付きクリップです。クリップを開くとレバーが起き上がり、開いた状態でロックします。また、クリップの先端にラバーチップが付いているので書類の保持力に優れています。書きやすいエンボス加工立ったままの記入がしやすいしっかりしたボード面。書きやすく手が疲れにくい特殊エンボス加工を施しています。5mmピッチの目盛。用紙を挟むとききれいに揃えやすいサイドストッパー。スチール面に貼り付けて使える裏面2カ所にマグネットが付いているので、生産現場のスチール棚やドアに貼り付けて使用できます。裏面に吊り下げ穴付き吊り下げ穴があるのでフックに吊り下げて使うこともできます。ペンホルダー付きボールペンなどをしっかり保持するペンホルダー。※軸径7.5mm~11mmまで対応。鉛筆やボールペンの紛失を防ぐペンキーパー(A-538(別売))を取り付けできます。
    仕様適正収容枚数:40枚材質本体/ABS樹脂・ソフトマグネットシート、レバー・ペンホルダー/POM規格A4本体寸法(mm):幅×奥行×高さ235×17×323本体質量(g)264
  • 和紙友禅千代紙【文様】15cm 10柄 30枚 エヒメ紙工

    和紙友禅千代紙【文様】15cm 10柄 30枚

    エヒメ紙工
    239税込263
    1セット
    当日出荷
    材質
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電池BOX 2×4 ELPA

    電池BOX 2×4

    ELPA(1件のレビュー)
    730税込803
    1個
    当日出荷
    主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
  • KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUM・KUF ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類丸形
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMAMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)タイプ脱落防止タイプ種類丸形
  • マイティ・スターラー(ステイブルタイプ) 小池精密機器製作所

    マイティ・スターラー(ステイブルタイプ)

    小池精密機器製作所
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    長時間にわたって発熱が最小限になるように設計されています。 撹拌子の大きさ、磁力の強さ、電圧変動(入力電圧90~110V)にも極めて安定した回転が得られます。 マグネットの回転中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫して有ります。 回転数とダイヤルの目盛の関係はグラフの通り直線性が良好です。 フィードバック制御回路内蔵により、撹拌子の大小・磁力の強さ・電圧変動に関係なく安定した回転が得られます。 HIGHとLOWの2段切換で最適な回転数が得られます。 ベークライトプレートタイプは耐薬品性に優れています。 ステンレスプレートタイプは耐熱性に優れています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350(LOW:60~1000、HIGH:100~1350)回転制御タコジェネレーターによるフィードバック制御
  • 和紙友禅千代紙【文様】7.5cm 10柄 120枚 エヒメ紙工

    和紙友禅千代紙【文様】7.5cm 10柄 120枚

    エヒメ紙工
    239税込263
    1セット
    4日以内出荷
    材質
  • 抗菌・抗ウイルスフィルム LUM 24.0インチ(16:9) 光興業

    抗菌・抗ウイルスフィルム LUM 24.0インチ(16:9)

    光興業
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    ウィルス対策に。SIAA取得ルミアートフィルム。抗菌・抗ウイルスフィルム LUM 24.0インチ(16:9)。
    特性抗菌・抗ウイルスサイズ(inch)24.0インチ
  • 抗菌・抗ウイルスフィルム LUM 24.0インチ(16:10) 光興業

    抗菌・抗ウイルスフィルム LUM 24.0インチ(16:10)

    光興業
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    ウィルス対策に。SIAA取得ルミアートフィルム。抗菌・抗ウイルスフィルム LUM 24.0インチ(16:10)。
    特性抗菌・抗ウイルスサイズ(inch)24.0インチ
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 赤

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 6mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMAMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ角型クッカー L 用 ロストル CAPTAIN STAG

    アルミ角型クッカー L 用 ロストル

    CAPTAIN STAG
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    余分な脂がロストルの下に落ちヘルシーに。焦げ付きも防ぎます。
    仕様UH-4115 アルミ角型クッカーLに使用可能材質鉄(クロムめっき)寸法(mm)約195×130×高さ10質量(g)約65
  • アルミ角型クッカー用 ロストル CAPTAIN STAG

    アルミ角型クッカー用 ロストル

    CAPTAIN STAG
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    余分な脂がロストルの下に落ちヘルシーに。焦げ付きも防ぎます。
    仕様UH-4113 アルミ角型クッカーに使用可能材質鉄(クロムめっき)寸法(mm)約155×90×高さ10質量(g)約40
  • フユエルコツクアセンブリ 1 5UM-24500-F0 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルコツクアセンブリ 1 5UM-24500-F0

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパ,シ-ト 5UM-24723-E0 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ,シ-ト 5UM-24723-E0

    YAMAHA(ヤマハ)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
  • シングルシ-トアセンブリ 5UM-24710-T2 YAMAHA(ヤマハ)

    シングルシ-トアセンブリ 5UM-24710-T2

    YAMAHA(ヤマハ)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用

    カネソウ
    8,998税込9,898
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
    長さ(mm)993種類U字溝ピッチ(mm)30適合荷重歩行用寸法b(mm)993寸法h(mm)19材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
  • FTDI Chip FT245R 開発ボード UM245R FTDI Chip

    FTDI Chip FT245R 開発ボード UM245R

    FTDI Chip
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様UM245R USB - パラレルFIFO開発モジュール、FTDI Chip. UM245Rモジュールは、FT245R ICデバイス用のUSB - パラレルFIFOインターフェイス(TTL)開発モジュールです。 UM245Rは、24ピンDIPソケット接続型の基板に載せた形になっており、FT245RデバイスのすべてのFIFOインターフェイスと制御ピン(TXE#、RXF#、RD#、WR)との接続が可能です。 UM245Rは、USBバスパワー型又はセルフパワー型として構成でき、2セットのジャンパ設定ピンによって5 V又は3 VレベルのインターフェイスIOをサポートしています。 UM245Rは、最大1メガバイト/秒でデータを転送できます。分類キット:開発ボード適合機器FT245RRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトプレート CAPTAIN STAG

    コンパクトプレート

    CAPTAIN STAG
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    フライパンより厚みがあり、熱をじっくり均等に伝えます。安全にプレートを持ち上げるハンドル付き。キャプテンスタッグ アルミ角型クッカーLにジャストフィット。
    材質本体:鋳鉄、ハンドル:鉄(クロムめっき)寸法(mm)約L 本体:195×127×20、ハンドル:全長170サイズL質量(g)約700
  • コンパクトプレート CAPTAIN STAG

    コンパクトプレート

    CAPTAIN STAG
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    フライパンより厚みがあり、熱をじっくり均等に伝えます。安全にプレートを持ち上げるハンドル付き。キャプテンスタッグ アルミ角型クッカーにジャストフィット。
    材質本体:鋳鉄、ハンドル:鉄(クロムめっき)寸法(mm)約S 本体:155×88×15、ハンドル:全長124サイズS質量(g)約380