カテゴリ

  • 電動工具(15)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「um36da」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレスかくはん機 UM36DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスかくはん機 UM36DAHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
36V コードレスかくはん機 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスかくはん機HiKOKI(旧:日立工機)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
「手軽に速く、ムラのない仕上がり」 AC100V品を超える速さをコードレスで 従来製品より1.2倍のかくはんスピード! 定速度制御により高負荷でも回転が落ちにくく高粘度材料も早く混ぜられます。 高粘度・低粘度の材料に合わせてシフトレバーで回転数を変更可能 本体へのかくはん材付着を防止するラバーシールド搭載 電池接続部へのかくはん材付着を防止するバッテリーカバー搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途塗料・モルタルなどのかくはん質量(kg)2.9(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速時)0~500/(高速時)0~1200スクリュー径(Φmm)200(最大使用可能スクリュ―径)
かくはん機(無段変速タイプ) HiKOKI(旧:日立工機)かくはん機(無段変速タイプ)HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。回転数(min-1[r.p.m])0~1200スクリュー径(Φmm)150電源(V)単相100電流(A)7.8消費電力(W)740コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)3.6トラスコ品番378-0546対応材質各種壁材、吹付材
部品 かくはん機 UM15 HiKOKI(旧:日立工機)部品 かくはん機 UM15HiKOKI(旧:日立工機)
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
かくはん機 HiKOKI(旧:日立工機)かくはん機HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに無段変速でかくはん速度が調整可能 スロースタートで材料のはね返りが少ない
回転数(min-1[r.p.m])0~550スクリュー径(Φmm)220電源(V)単相100電流(A)7.8消費電力(W)740コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)4.4付属品Φ220スクリュ(B3)、シャフト(B3)組、ホルダー(A)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm/17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)対応材質モルタルアズワン品番64-7056-96
充電式カクハン機 マキタ充電式カクハン機マキタ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
国内初の充電式かくはん機
関連資料(5.1MB)
ミキサーアタッチメント 京セラインダストリアルツールズミキサーアタッチメント京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
六角対辺(mm)8
カクハン機 マキタカクハン機マキタ(15件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用回転数(min-1[r.p.m])1300羽根径(Φmm)165電源(V)単相100電流(A)9.0消費電力(W)850カーボンブラシ呼び番号322本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)質量(kg)3.2トラスコ品番416-6612対応材質吹付材(リシン)
仮枠釘袋 墨壷差付 コヅチ仮枠釘袋 墨壷差付コヅチ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
材質特殊加工レザー(皮革シボ入りレザー地・ポリエステル生地・人工スウェード地)ブラック寸法(mm)320×130×330質量(g)800適合ベルト幅(mm)60
下げ缶 ヨトリヤマ(世取山)下げ缶ヨトリヤマ(世取山)(20件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
格安品。刷毛をしごきやすいように工夫してあります。 目盛なし
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
匠 仮枠大工釘袋 SK11匠 仮枠大工釘袋SK11
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
高強度ナイロン素材を使用した、大工さんの必需品、スミツボ、コンベ、ノミがさせるホルダーがついた釘袋です。 スミツボなどが収納できるサイドケースです。安心・安全に効率よく収納できるサイドノミケースです。コンベックスがさせるホルダーです。 セーフティーコードが複数本取り付けできるフリーループです。クリッパーなどがさせる内側ポケット付です。
用途釘、ビスなどのパーツの収納やノミ、スミツボなどの道具の収納。材質ナイロン
カクハン機 マキタカクハン機マキタ(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)高粘度材料の攪拌に!樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550羽根径(Φmm)220電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322仕様二重絶縁付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)質量(kg)3.7トラスコ品番416-6621
【修理】36V コードレスかくはん機(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】36V コードレスかくはん機(HiKOKI(旧日立工機))修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
パワーミキサー SK(新潟精機)パワーミキサーSK(新潟精機)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
フレキ管ツバ出し工具 スーパーツールフレキ管ツバ出し工具スーパーツール(44件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。 2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番388-1041質量(kg)1.0適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm)適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ) カクダイフレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)カクダイ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
ハイブリッドモンキレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキレンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(47件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
ミキサースチール製 モノタロウミキサースチール製モノタロウ(36件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に材質スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(旧:日立工機)マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18VHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)36V:4/18V:8バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
かくはん機 EARTH MANかくはん機EARTH MAN(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)850コード長さ(m)約2周波数(Hz)50/60外径×全長(mm)かくはん軸/羽根サイズ(組み付け時)約120×600定格時間(分)30