カテゴリ
- 農業機械(13)
絞り込み
「umr425」の検索結果

背負式エンジン刈払機 UMR425(LWJT)
ホンダ¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷仕様背負式バンド刃形刈刃:チップソー乾燥質量(kg)8.1ハンドル形状ループハンドル排気量(cm3)25.0
背負式エンジン刈払機 UMR425(LTJT)
ホンダ¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷仕様背負式バンド刃形刈刃:ナイロンコードカッター乾燥質量(kg)8.1ハンドル形状ループハンドル排気量(cm3)25.0
背負い刈払機 農業向け ジャストシリーズ
ゼノア(1件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷背負いモデルの定番!軽快に作業可能!質量(kg)7.4サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)25.4全長(cm)258.5全高(cm)35.8ハンドル形状ループハンドル全幅(cm)25.3
エンジン刈払機 UMK425H(UVHT)
ホンダ¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷仕様片肩掛けバンド刃形刈刃:チップソー乾燥質量(kg)5.4ハンドル形状U字ハンドル排気量(cm3)25.0
肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ
ゼノア¥43,980~税込¥48,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。ハンドル形状ループハンドル
エンジン刈払機 UMK435(UWJT)
ホンダ¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷仕様両肩掛けバンド刃形刈刃:チップソー乾燥質量(kg)6.7ハンドル形状U字ハンドル排気量(cm3)35.8
エンジン刈払機 UMK425(UWJT)
ホンダ¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷仕様両肩掛けバンド刃形刈刃:チップソー乾燥質量(kg)4.9ハンドル形状U字ハンドル排気量(cm3)25.0
背負い刈払機 農業向け BKZ275L-DC
ゼノア¥98,980税込¥108,8781台4日以内出荷始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。仕様パイプ:標準質量(kg)8サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)25.4ハンドル形状ループハンドル
刈払機
京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230
肩掛け刈払機 農業向け BC2020L
ゼノア¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。質量(kg)3.6サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)21.7ハンドル形状ループハンドル
肩掛け刈払機 農業向け
ゼノア¥63,980~税込¥70,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!仕様パイプ:標準サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)21.7全長(cm)184.4パイプ直径(Φmm)24