カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 機構部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「un-1-un」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニカナグ カメダデンキ

    ユニカナグ

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マルチアングル接続用カナグに新たなラインアップが登場 ! マルチアングルを差し込み、ボルトで固定するだけで確実な接続が可能です。 従来品より穴幅が大きいのでボルトが通り易くなっています。
  • UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル イマオコーポレーション

    UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
  • ユニバーサルハンドル UN1・UN2・UN3 イマオコーポレーション

    ユニバーサルハンドル UN1・UN2・UN3

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    軽量でシンプルなデザインです。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。 RoHS指令適合製品です。
    材質【エルボ】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)アルマイト処理・梨地仕上げつや消しナチュラル材質(インサート)UN1:SUM22L・UN3:黄銅(C3604B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細口丸瓶遮光 500A アズワン

    細口丸瓶遮光 500A

    アズワン
    679税込747
    1個
    欠品中
    用途液体用UN規格対応(UN1H1/X1.9/250)容量(mL)500アズワン品番3-6986-11
  • ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
    保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)種類電動機間接操作用形状防雨形
  • 細口丸瓶 500 アズワン

    細口丸瓶 500

    アズワン
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    用途液体用UN規格対応(UN1H1/X1.9/250)容量(mL)500アズワン品番3-6985-21
  • ユニカナグ カメダデンキ

    ユニカナグ

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
  • ピグ76コンテナ入りスピルキット ピグ

    ピグ76コンテナ入りスピルキット

    ピグ
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    回転式のフタは開閉が容易です。緊急漏洩対策に最適です。UN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S容器等級1、2、3)に適合しています。
  • ユニカナグ カメダデンキ

    ユニカナグ

    カメダデンキ
    689税込758
    1個ほか
    6日以内出荷
    UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
    厚さ(mm)鋼板:2.3、ステンレス:3.2
  • 輸送容器プラドラム サンコー[日用品]

    輸送容器プラドラム

    サンコー[日用品]
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。強酸・強アルカリにも使用できます。UNマークを取得しているドラムもあります。(UNマーク…危険物海上輸送における国際基準適合品です)
    用途液体輸送に。容量(L)100トラスコ品番459-4088材質超高分子量ポリエチレン質量(kg)6.5ブルー高さ(mm)725外径(Φmm)476
  • ピグ76Lコンテナ入りスピルキット ピグ

    ピグ76Lコンテナ入りスピルキット

    ピグ
    49,980税込54,978
    1箱
    6日以内出荷
    油、冷却水、溶剤、水などを吸収するピグ(R)吸収材が、耐久性の高いポリエチレン製の容器に入っています。 半回転式のフタは開閉が容易です。緊急漏洩対策に最適です。 容器はUN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S 容器等級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)に適合しています。
    対応オイル、水、溶剤セット内容ブルーピグ(R)ソックス(PIG202)1本、ブルーピグ(R)ソックス(4048)4本、ピグ(R)マット(MAT203A)15枚、ピグ(R)ピロー(PIL201)2個、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)5枚、保管容器(PAK708)1個寸法(mm)上部:573×底部451×高さ486質量(kg)約12.4/※RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約44.4繰り返し・詰め替え対応
  • ジグラムパッド ダートシンタード ZETA RACING(ジータレーシング)

    ジグラムパッド ダートシンタード

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    4,298税込4,728
    1セット
    4日以内出荷
    トレールからレーサーまで幅広いラインナップ。オフロード走行時での効きを重視したブレーキパッド。モトクロス、エンデューロレースに適した高い制動力と、マディ走行にも耐えうる優れた耐摩耗性を備える。効き始めからコントローラブルで、レバーを握りこむにつれてリニアな制動力を発揮。砂利道や濡れた路面など不安定な状況下でも安全なブレーキングが可能。もちろん公道走行時にも確かな制動力と高い耐摩耗性を誇る。
  • ゴムリングセット (9.5SQソケットレンチセット用) nepros

    ゴムリングセット (9.5SQソケットレンチセット用)

    nepros
    3,500税込3,850
    1セット
    5日以内出荷
    仕様NTX770、747、741、729等のソケットレンチセットに対応します。適合品番(No.1)NB3-055~15、NB3-08W~15W、NB3-1/4~19/32、NB3M-08~15、NB3L-055~15、NB3L-08W~14W、NB3-13SP、NBT3-04~08、NBT3P-2~3、NBE3-030~300、NBE3-030JW~150JW、NQ6E~16、NQ6T25~50、NBR3SUN、NBR3FSCUN(設計変更によりゴムリングがない場合があります。)(No.2)NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3(No.3)NB3-19~20、NB3-19W、NB3-3/4、NB3M-19、NB3L-19、NB3L-19W、NB3-18SP、NBA43(No.4)NB3-21~23、NB3-21W~23W、NB3-13/16~7/8、NB3L-21~22、NB3L21W~22、NB3L-21W~22W、NB3-208SP(No.5)NB3-24、NB3-24W、NB3-15/16~1、NB3L-24、NB3L-24W(No.6)NBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN、NBRM3、NBR4UN、NBR4LUN、NBS3、NBS3L、NBS4※旧型のNBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN(幅3mm)の適合品番は下記の通りです。NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3(No.7)NBE38
  • Harmony監視リレー RM17シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmony監視リレー RM17シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
  • Phoenix Contact ソリッドステートリレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ソリッドステートリレー

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    緑(RAL 6021)接点構成1a保存温度(℃)-20~70動作モード100%動作時RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EAC
  • フューエルタンクUN BIGM(丸山製作所)

    フューエルタンクUN

    BIGM(丸山製作所)
    8,398税込9,238
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP2530E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フユーエルタンクUN_No.58、GS17EBSR エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 フユーエルタンクUN_No.58、GKP254E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フユーエルタンクUN_No.61、GS17EB エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 フユーエルタンクUN_No.58、MP4030E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フユーエルタンクUN_No.58、GKP401E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フユーエルタンクUN_No.61、GKP254E-1 キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フユーエルタンクUN_No.61、GKP400E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フユーエルタンクUN_No.61
  • 超音波セット ショウエイ

    超音波セット

    ショウエイ
    749,800税込824,780
    1式
    21日以内出荷
    特殊ノズルから吐出する湯とそれによって吸込された空気とがぶつかり合って無数の気泡が発生し、温熱作用と振動作用によるマッサージ効果で血行を促進させます。ノズルユニット、パワーユニット、吸込口金物、防水金物のセットです。
    吐出量(L/min)20~25