SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN32-200JZ)
ストローク(mm)
200
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33912086
CDG1UN32-200JZ-NW-M9NAV
CADデータダウンロード
M9NAV
¥
24,640
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33912016
CDG1UN32-200JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
13,860
取扱い終了
返品不可
33912034
CDG1UN32-200JZ-N
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
14,800
取扱い終了
返品不可
33912052
CDG1UN32-200JZ-NW
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
15,620
取扱い終了
返品不可
33912077
CDG1UN32-200JZ-NW-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
19,580
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください