カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(52)
    • ポリタンク/扁平缶(15)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(7)
    • 危険物輸送容器(5)
    • ボトル/瓶(4)
    • 金属ボトル(2)
    • 瓶/容器用キャップ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 保管用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「un容器」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タマカン(UN規格容器) コダマ樹脂タマカン(UN規格容器)コダマ樹脂(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)ナチュラル口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手ありパッキンなし
UN対応角型容器 KAUTEXUN対応角型容器KAUTEX
1,198税込1,318
1本
当日出荷
材質HDPE
細口角瓶 KAUTEX細口角瓶KAUTEX
579税込637
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HDPE(高密度ポリエチレン)規格UN3H1/X1.9/250口径(Φmm)28.7
小型クリーンボトル(UNマーク取得) ケニス小型クリーンボトル(UNマーク取得)ケニス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
材質HDPE等級Y1.5/200口内径(Φmm)31.2
危険物輸送容器 ポリコン セキスイ危険物輸送容器 ポリコンセキスイ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質超高分子量HDPEグレー口内径(Φmm)50
UN段ボール・プラスチック容器輸送キット ULINEUN段ボール・プラスチック容器輸送キットULINE
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。 段ボールと樹脂容器がセットになっています。
材質ケース/段ボール、角型ガロン瓶/HDPE(FDA準拠)
危険物収納缶(UNマーク取得) 積水マテリアル危険物収納缶(UNマーク取得)積水マテリアル
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 落下強度、積み重ね荷重、ハイレベルな気密性、水圧に対する耐久性に優れており、危険物の安全輸送に適しています。 代表3薬品(灯油・酢酸・硝酸)にて調質し、容器性能試験に合格しています。収納する危険物が影響評価試験(船舶艤装品研究所で実施)に適合すれば、容器性能試験は省略できます。
口内径(Φmm)50
広口びん IP2タイプ NALGENE(ナルゲン)広口びん IP2タイプNALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口
UN対応角型容器 アズワンUN対応角型容器アズワン
1,090税込1,199
1個
当日出荷
積み重ねが可能です。
材質HDPE規格UN 3H1/Y1.6/150
ガソリン携行缶 レッドキャメル ETHOS Design(エトスデザイン)ガソリン携行缶 レッドキャメルETHOS Design(エトスデザイン)(98件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド基材亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶 横型 モノタロウガソリン携行缶 横型モノタロウ(495件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
ガソリン携行缶 大橋産業(BAL)ガソリン携行缶大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶
当日出荷
農機や建機などのガソリン補充用に。国内審査(KHK)合格、消防法に基づいた容器性能試験に合格。国際基準(UN)適合、国際基準に基づいた容器性能試験に合格。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。 鉄板厚0.8mm SPC鋼板使用。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。
付属品金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル材質SPC規格KHK+UN板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
アルミボトル UN規格適合 Buerkleアルミボトル UN規格適合Buerkle(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様タンパーエビデントリング付材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)規格(UN規格)1B1/X/250
タマカン 三商タマカン三商
1,698税込1,868
1個
当日出荷
UN規格に対応したポリ容器の中では国内最小サイズです。キャップは一度開けるとその履歴が残る改ざん防止タイプ。中栓付。
容量(L)6材質PE寸法(mm)192×142×H295口内径(Φmm)32
バリアパウチ スギヤマゲンバリアパウチスギヤマゲン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(20枚)
当日出荷
IATA航空危険物規則書PI650適合 臨床検体・治験検体が安全に輸送できる95kPa耐圧・密封パウチ袋(2次容器)です。 -40℃~+55℃の温度帯で、95kPaの内圧に漏洩することなく耐えられます。(日本国内の第三者公的機関で試験・実験済み) 新規考案の逆止弁方式により、高い耐圧性能を実現(特許取得済み)。 「BARRIABOX(バリアボックス)」(=外装容器)の中に入れて、カテゴリーBの感染性物質(UN3373)の輸送用2次容器として使用できます。
用途カテゴリーBの病原体・臨床検体、治験検体(UN3373)の輸送用2次容器
ガソリン携行缶 縦型 モノタロウガソリン携行缶 縦型モノタロウ(116件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど容量(L)20質量(kg)4材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)材質(ノズル)PE材質(パッキン)ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
広口角瓶 アズワン広口角瓶アズワン
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途固形物用UN規格対応
プラスチック容器 FDA認証・UN規格 S-17470シリーズ ULINEプラスチック容器 FDA認証・UN規格 S-17470シリーズULINE
5,998税込6,598
1個
当日出荷
UN規格に適合したポリエチレン容器です。 液体用の容器です。 FDA認証、BPAフリーです。 積み重ね可能な形状です。
材質HDPE寸法(mm)228×203×292容量(mL)9463規格(UN)3H1/Y1.6/150
バイオパウチ25NZ 50枚入 DGMバイオパウチ25NZ 50枚入DGM
66,980税込73,678
1式(50枚)
当日出荷
国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。カテゴリーA輸送容器「バイオパウチカートン」にも採用されています。大量輸送、低コストタイプです。※一次容器、三次容器はお客様にてご用意ください。
タイプ【封口】シール寸法(mm)【パウチ】530×365(使用時 475×365)、【封口】320アズワン品番65-3420-78
危険物輸送容器 ポリコン フロンケミカル危険物輸送容器 ポリコンフロンケミカル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
安全輸送を約束する品質保証(UN規格)に合格した容器です。落下試験、気密試験、水圧試験、積み重ね試験に合格しています。
材質HDPE口内径(Φmm)50口数片口取手あり
プラスチックドラム(UNマーク取得) ケニスプラスチックドラム(UNマーク取得)ケニス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
材質超高分子PE付属品蓋・封印ピン基準規格UNマーク
UN対応角型容器5・10L用キャップ KAUTEXUN対応角型容器5・10L用キャップKAUTEX
129税込142
1本
当日出荷
タンパーエビデントリング付きのため、開封の有無が確認できます。積み重ねが可能です。
材質HDPEアズワン品番4-2058-12
20Lポリ容器角缶UN セキスイ20Lポリ容器角缶UNセキスイ
11,980税込13,178
1箱(4本)
4日以内出荷
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。グレー容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応
UN対応角型容器3L用キャップ KAUTEXUN対応角型容器3L用キャップKAUTEX
129税込142
1本
当日出荷
タンパーエビデントリング付きのため、開封の有無が確認できます。積み重ねが可能です。
材質HDPEアズワン品番4-2058-11
ジェリー缶(ガソリン対応ポリタンク)UN規格取得の消防法適合品 SCEPTERジェリー缶(ガソリン対応ポリタンク)UN規格取得の消防法適合品SCEPTER(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ふたはロック機能付き。米国では厳しい基準に合格しガソリン用として販売されている製品です(UN規格品)【危険物の運搬】 容器UN表示とは、危険物の国際輸送に関する国際勧告(UN規格)に適合した危険物運搬容器に表示するものであり、UN表示の付された容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます。日本国内では、ガソリンをプラスチック容器に入れて運搬する場合は、最大容量10リットルとなります。
寸法(mm)170×215 高さ260容量1.25ガロン容量(L)5
吸水バッグ スギヤマゲン吸水バッグスギヤマゲン
1,798税込1,978
1組(20枚)
当日出荷
バリアパウチを中に入れて使用することにより、感染性物質(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
タマカン(UNマーク取得) ケニスタマカン(UNマーク取得)ケニス
11,980税込13,178
1組(4個)
4日以内出荷から8日以内出荷
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。
材質HDPE口内径(Φmm)50
ペール缶(UN規格適合品) エスコペール缶(UN規格適合品)エスコ
6,260税込6,886
1缶
翌日出荷
天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
検体輸送用容器 スギヤマゲン検体輸送用容器スギヤマゲン(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
パワードラム コダマ樹脂パワードラムコダマ樹脂
18,980税込20,878
1本
当日出荷
UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。機能的なオープントップタイプです。容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます。材質ポリエチレン(PE)ブルー取手なし
バリア・ボックス450 スギヤマゲンバリア・ボックス450スギヤマゲン
5,598税込6,158
1箱(3セット)
当日出荷
降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。 「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。 保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
外寸(mm)290×185×95
4GV容器 TSP(太陽シールパック)4GV容器TSP(太陽シールパック)
5,698税込6,268
1枚
9日以内出荷
国際的に認められたUNマーク付の危険物容器となっておりますので、諸外国への輸出使用が可能です。
用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。トラスコ品番669-3104材質リサイクルパルプ、バージンパルプ入数(枚)1容量(L)90外寸法・高さ(mm)465許容質量(kg)55外寸法・奥行(mm)390総質量(kg)外装:55、内装:43.2外寸法・間口(mm)590
パワードラム コダマ樹脂パワードラムコダマ樹脂
25,980税込28,578
1本
当日出荷
UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。 機能的なオープントップタイプです。 容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます容量(L)220仕様取手なし材質ポリエチレン(PE)質量(kg)10ブルー外径×高さH(Φmm×mm)586×978
バイオパウチ5NZ DGMバイオパウチ5NZDGM
24,980税込27,478
1式(50枚)
当日出荷
国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。 航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。 国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。 カテゴリーA輸送容器「バイオパウチカートン」にも採用されています。 大量輸送、低コストタイプです。
サイズ(パウチ)370×270mm(使用時 300×270mm、A4サイズ)、(封口)215mmタイプ(封口)シールアズワン品番65-3420-74
バイオメーラー BMAシリーズ トレンドサインバイオメーラー BMAシリーズトレンドサイン
12,980税込14,278
1式(20セット)
当日出荷
国連規格に準拠した容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。 航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。 国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。 キット(95kPa耐圧試験樹脂製パウチ袋、カートン、吸収材、緩衝材、シール)なので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装になります。
バイオパウチ10NZ DGMバイオパウチ10NZDGM
32,980税込36,278
1式(50枚)
当日出荷
国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。 航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。 国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。 カテゴリーA輸送容器「バイオパウチカートン」にも採用されています。 大量輸送、低コストタイプです。
サイズ(パウチ)425×295mm(使用時 375×295mm、A3サイズ)、(封口)235mmタイプ(封口)シールアズワン品番65-3420-76
バイオパウチ2NZ DGMバイオパウチ2NZDGM
15,980税込17,578
1式(50枚)
当日出荷
国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。 航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。 国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。 大量輸送、低コストタイプです。
サイズ(パウチ)280×180mm(使用時 240×180mm、B5サイズ)、(封口)140mmタイプ(封口)シールアズワン品番65-3420-72
細口丸瓶遮光 500A アズワン細口丸瓶遮光 500Aアズワン
599税込659
1個
当日出荷
用途液体用UN規格対応(UN1H1/X1.9/250)容量(mL)500アズワン品番3-6986-11
小型クリーンボトル(UNマーク取得) ケニス小型クリーンボトル(UNマーク取得)ケニス
15,980税込17,578
1箱(10個)ほか
11日以内出荷から15日以内出荷
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 優れたクリーン性能で、内用液の品質を保持します。また、内用液への成分溶出を極限まで抑えています。
材質HDPE口内径(Φmm)31.2
細口角瓶キャップ KAUTEX細口角瓶キャップKAUTEX
499税込549
1個
当日出荷
種別(UN規格/リキッド)材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)キャップ外径(Φmm)Φ45仕様専用キャップRoHS指令(10物質対応)対応