カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 制御機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「un200」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    電工パワー薄刃ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
    用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • ロータリーエンコーダ MUTOH

    ロータリーエンコーダ

    MUTOH(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
    用途計測仕様慣性モーメント:4gcm2質量(g)70(ケーブル含む)タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態オープンコレクタ許容回転数(min-1[r.p.m])3000取付内径(Φmm)(軸)8消費電流(mA)50以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B、Z相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)5×10-3伝送距離(m)15以下出力耐電圧(V)30
  • 排水目皿(VP・VU兼用) アウス

    排水目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
  • 電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    電工パワー薄刃ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。
    用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)214質量(g)0.29切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.6 ●軟銅線5 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • ピンキングハサミ サンコッコー

    ピンキングハサミ

    サンコッコー
    2,998税込3,298
    1丁(1本)
    当日出荷
    ギザギザに切れるピンキングハサミです。なめらかな切れ味で使いやさ抜群です。
    仕様ピンキングはさみ材質ステンレス寸法(mm)215刃ピッチ(mm)5
  • 軒天換気孔(雲水) 真田化鋼(S・ROSE)

    軒天換気孔(雲水)

    真田化鋼(S・ROSE)
    829税込912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
    用途自然換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂種類角型ガラリ寸法D(mm)10
  • ユニバーサルナットセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ユニバーサルナットセッター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)DIN3126 E6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 掃除口(VP・VU兼用) アウス

    掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    76,980税込84,678
    1個
    翌々日出荷
    ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    形状掃除口タイプVP、VU兼用
  • 小町はさみ サンコッコー

    小町はさみ

    サンコッコー
    879税込967
    1丁(1本)
    6日以内出荷
    軽く、さびにくい、ステンレスカラーはさみ。
    材質ステンレス寸法(mm)190
  • 1/4"(6.35mm)H ユニバーサルナットセッター 全長200mm 13mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)H ユニバーサルナットセッター 全長200mm 13mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm)DIN3126 E6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 防風板付フラットフード覆い付 (防虫網付) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    ステンレス製 防風板付フラットフード覆い付 (防虫網付)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    ●フルフラットの形状。 ●2重整流構造による壁汚れ軽減。 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上。 ●耐外風性能のアップ。 ●三面コーキング
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 防風板付フラットフード覆い付 (防虫網付・防火ダンパー付) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    ステンレス製 防風板付フラットフード覆い付 (防虫網付・防火ダンパー付)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    ●フルフラットの形状。 ●2重整流構造による壁汚れ軽減。 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上。 ●耐外風性能のアップ。 ●三面コーキング
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 危険物輸送容器 ポリコン セキスイ

    危険物輸送容器 ポリコン

    セキスイ(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
    材質超高分子量HDPEグレー口内径(Φmm)50
  • 操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機

    操作コイル用サージ吸収器ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • ウンチ処理袋 ペット用 散歩 お手軽 グリーンポイ太くん 200枚入 PHOENIX EINZEL

    ウンチ処理袋 ペット用 散歩 お手軽 グリーンポイ太くん 200枚入

    PHOENIX EINZEL
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    材質:水溶紙、ポリエチレン
    用途愛犬のおさんぽに便利なウンチ処理袋 。取ったウンチと紙はトイレに流せます 。紙は再生紙100%でポリ袋はバイオマスプラスチックを配合したエコ商品です
  • MC200CM TP-LINK

    MC200CM

    TP-LINK
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートx1を搭載、(Auto-Negotiation・Auto-MDI/MDIX機能に対応)、半二重通信、全二重通信モードを自動判別、IEEE 802.3ab・IEEE 802.3z準拠、光ファイバーの伝送距離を550mまで延長可能
  • チップ MMT16IR 三菱マテリアル

    チップ MMT16IR

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ねじ切り工具用インサート
    用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
  • コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ サンドビック

    コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
    用途ねじ切り加工用。コーティングTIALNチップ厚さ(mm)3.96875切刃数3
  • チップ MMT16ER 三菱マテリアル

    チップ MMT16ER

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
  • コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330) サンドビック

    コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1箱(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
    レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
    用途ねじ切り加工用。コーティングTIALN母材超硬内接円径(mm)9.525
  • T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップ サンドビック

    T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップ

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ MMT11IR 三菱マテリアル

    チップ MMT11IR

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    材質VP10MF厚さ(mm)3.04切刃長さ(mm)6.35穴の形状円筒穴
  • T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330) サンドビック

    T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から20日以内出荷
    T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ。コーティング超硬チップ。クイックチェンジ式
    用途内径ねじ切り加工用。切りくず処理対策用。シャープな刃先が必要な加工用。チップ厚さ(mm)3.175切刃数3
  • CoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具 サンドビック

    CoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具

    サンドビック
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • UN4・UN5 ユニバーサルハンドル イマオコーポレーション

    UN4・UN5 ユニバーサルハンドル

    イマオコーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    許容荷重(N)1000
  • Omadaハードウェアコントローラー OC200 TP-LINK

    Omadaハードウェアコントローラー OC200

    TP-LINK
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    Wi-Fiネットワークの専門的な集中管理。場所や時間を選ばずに利用できる無料のクラウド管理機能。スマートな設置を可能にするPoE受電対応(802.3af/802.3at)。
  • CoroCut(R) MB ねじ切り加工用超硬ヘッド サンドビック

    CoroCut(R) MB ねじ切り加工用超硬ヘッド

    サンドビック(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ左勝手 サンドビック

    CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ左勝手

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途ねじタイプ:External勝手母材超硬
  • UN8 ユニバーサルハンドル イマオコーポレーション

    UN8 ユニバーサルハンドル

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 グリップには防錆に優れたSUS304を使用。
    許容荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 ユニファイ60° サンドビック

    CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 ユニファイ60°

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    用途ねじタイプ;Internal材質1125勝手コーティングTIALN母材超硬ねじ部UN60内接円径(mm)9.525
  • アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 ブラウン 20~100mm幅 アラコー

    アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 ブラウン 20~100mm幅

    アラコー
    3,598税込3,958
    1巻(25m)
    4日以内出荷
    AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。20~100mmの4種類の幅が選べます。A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。
    用途布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。材質ナイロンブラウン長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ユニファイ(UN) カーメックス

    CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ユニファイ(UN)

    カーメックス
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    形状スパイラル刃
  • 防水・防塵 200万画素 人数カウント デュアルレンズネットワーク防犯カメラ bitstrong(ビットストロング)

    防水・防塵 200万画素 人数カウント デュアルレンズネットワーク防犯カメラ

    bitstrong(ビットストロング)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    人数カウント等が行える2MPの高解像度デュアルレンズ型ネットワークカメラです。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。WDR技術により強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。IP67の防水防塵性能を備えています。
    用途入退室管理/監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り寸法(mm)168×61×41質量(g)約435メーカーHikvision保護等級IP67最大解像度1920×1080視野角水平視野:104.5°、垂直視野:70.5°、対角視野:112°焦点距離(mm)2使用場所屋内・屋外最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.2、AGCON)、0.0176@(F2.25、AGCON)
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung Galaxy Tab A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung Galaxy Tab A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。タブレット。Samsung Galaxy Tab A。Samsung Galaxy Tab A9+。Samsung Galaxy Tab S6 Lite。Samsung Galaxy Tab S8 Ultra /SM-X900。Samsung Galaxy Tab S8+ /SM-X800。Samsung Galaxy Tab S9 FE+。Samsung Galaxy Tab S9 FE。Samsung Galaxy Tab S9 Ultra。Samsung Galaxy Tab S9+。Samsung Galaxy Tab S9。ルーター。Samsung Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01。イヤホン。AKG N200NC。AKG N700NCM2。AKG Y400。AKG Y600NC。Samsung Galaxy Buds FE。Samsung Galaxy Buds2 Pro。Samsung Galaxy Buds2。Samsung Galaxy Buds3 Pro。Samsung Galaxy Buds3。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • マルチハンガー付属品 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機

    マルチハンガー付属品 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)

    南電機
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
  • ニーグリップパット タイプ3 ブラウン 208-0031 KIJIMA(キジマ)

    ニーグリップパット タイプ3 ブラウン 208-0031

    KIJIMA(キジマ)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:208-0031
  • タイケム ガウン2000C 0290 ケニス

    タイケム ガウン2000C 0290

    ケニス
    3,798税込4,178
    1枚(1枚)
    6日以内出荷
    タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、耐透過性能を高めた生地を使用したガウンです。
    材質タイケム(R)2000タイプ二重の袖口(内側はニット) 首元襟付き 縫い目:テープシーム主な用途理化学
  • チャンネルブラケット カメダデンキ

    チャンネルブラケット

    カメダデンキ
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    配管を壁面、床面、天井面に沿わせて設置するときに使用します。2種のシリーズがあります。
    材質鋼板寸法C(mm)15×12表面仕上げユニクロ
  • Phoenix Contact ソリッドステートリレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ソリッドステートリレー

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    緑(RAL 6021)接点構成1a保存温度(℃)-20~70動作モード100%動作時RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EAC