アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 ブラウン 20~100mm幅

アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 ブラウン 20~100mm幅 - アラコーアラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 ブラウン 20~100mm幅 - アラコーアラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 ブラウン 20~100mm幅 - アラコーアラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 ブラウン 20~100mm幅 - アラコーアラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 ブラウン 20~100mm幅 - アラコーアラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 ブラウン 20~100mm幅 - アラコー

AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。
粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。
20~100mmの4種類の幅が選べます。
A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。

用途
布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。
材質
ナイロン
色
ブラウン
長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(25m)
注意
※テープ色が白や淡色の場合、長時間光にさらすと黄変することがあります。
※アイロンがけは、あて布をして中温度で行ってください。
※洗濯・ドライクリーニングは可能ですが、A面・B面を合わせるかネットに入れて行ってください。
※A面・B面は別売りとなっておりますのでご注意ください。
※ご利用のモニター環境や照明等により、実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
※簡易梱包でお届けいたします。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
タイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82477915AKMHJ2525C125A面(Jフック/オス)
¥4,850
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82478010AKMHJ25100C1100A面(Jフック/オス)
¥15,350
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82478168AKMHL2525C125B面(ループ/メス)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82478457AKMHL25100C1100B面(ループ/メス)
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82478640AKMHL2520C120B面(ループ/メス)
¥3,600
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82478816AKMHL2550C150B面(ループ/メス)
¥7,250
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82478850AKMHJ2550C150A面(Jフック/オス)
¥8,050
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82478920AKMHJ2520C120A面(Jフック/オス)
¥4,250
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする