カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「un318」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ 12V 1.5A UNIFIVE

    ACアダプタ 12V 1.5A

    UNIFIVE
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    Unifive UN318 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
    仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●入力コネクタ:2 Pin Plug●コード番号:218-4779出力電圧(V)12定格出力電流(A)1.5入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)18アズワン品番65-7222-23
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    5.9V/2.8A CE対応モデル
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
  • ACアダプタ 5V 3A UNIFIVE

    ACアダプタ 5V 3A

    UNIFIVE
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    欠品中
    Unifive UN318 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
    仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:3A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:18Wアズワン品番65-7214-75
  • UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル イマオコーポレーション

    UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
  • ACアダプタ(15V) アイ電子技研

    ACアダプタ(15V)

    アイ電子技研
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    4日以内出荷
  • 組構式グレーチング 奥岡製作所

    組構式グレーチング

    奥岡製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状ノンスリップ材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ種類U字溝
  • (1UN31)プラグ スパーク MAZDA(マツダ)

    (1UN31)プラグ スパーク

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
  • HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ3.18 ワルター

    HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ3.18

    ワルター
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-6172刃径(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • フエンダ(フロント),C.D.ブラウン  35038-0031-18A Kawasaki

    フエンダ(フロント),C.D.ブラウン 35038-0031-18A

    Kawasaki
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:35038-0031-18A