カテゴリ
- 制御機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「un318」の検索結果

ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷5.9V/2.8A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から5日以内出荷軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。