カテゴリ
- 制御機器(4)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「un318」の検索結果

ACアダプタ 12V 1.5A
UNIFIVE¥4,298税込¥4,7281個当日出荷Unifive UN318 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●入力コネクタ:2 Pin Plug●コード番号:218-4779出力電圧(V)12定格出力電流(A)1.5入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)18アズワン品番65-7222-23
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷5.9V/2.8A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
ACアダプタ 5V 3A
UNIFIVE¥4,298税込¥4,7281個欠品中Unifive UN318 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:3A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:18Wアズワン品番65-7214-75
UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から5日以内出荷軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。