カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「un50s」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ

    エスロン ユニオン継手 本体PVC

    セキスイ(22件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
  • CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1UN20-50TZ) SMC

    CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1UN20-50TZ)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式単動引込みチューブ内径(Φmm)20
  • CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMC

    CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • マルチハンガーLタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機

    マルチハンガーLタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ

    南電機
    6,398税込7,038
    1本
    9日以内出荷
    マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
    材質/仕上電気亜鉛めっきユニクロ仕上
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20

    ParkerTAIYO
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法Y(mm)18.5寸法N(mm)3最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ12ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ5.5寸法LF(mm)51材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)14.5寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)8寸法EERC1/8寸法FG(mm)Φ9.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□30寸法PL(mm)10寸法BT(mm)5.4支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB20 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB20

    ParkerTAIYO
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):75シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)寸法F(mm)10寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法Y(mm)18.5寸法N(mm)3寸法R(mm)30最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ12ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ5.5材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)14.5速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)46寸法WF(mm)8寸法TF(mm)60寸法EERc1/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)10支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA20 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA20

    ParkerTAIYO
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):75シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)寸法F(mm)10寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法Y(mm)18.5寸法N(mm)3寸法R(mm)30最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ12ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ5.5材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)14.5速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)46寸法TF(mm)60寸法EERc1/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)10支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB25 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB25

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):80シリンダ内径(Φmm)25種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)18(30)寸法F(mm)10寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法C(mm)6寸法Y(mm)20.5寸法N(mm)6寸法R(mm)36最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)12耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ14ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ5.5材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)45寸法PJ(mm)12.5速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)52寸法WF(mm)8寸法TF(mm)66寸法EERc1/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様●寸法UF(mm):80シリンダ内径(Φmm)25種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)18(30)寸法F(mm)10寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法Y(mm)20.5寸法N(mm)6寸法R(mm)36最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)12耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ14ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ5.5材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)45寸法PJ(mm)12.5速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)52寸法TF(mm)66寸法EERc1/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25

    ParkerTAIYO
    30,980税込34,078
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)18(30)寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法C(mm)6寸法Y(mm)20.5寸法N(mm)6最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)12耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ14ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ5.5寸法LF(mm)53材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)45寸法PJ(mm)12.5寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)8寸法EERc1/8寸法FG(mm)Φ9.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□36寸法PL(mm)12寸法BT(mm)5.4支持形式SD形(基本形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD25 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD25

    ParkerTAIYO
    34,980税込38,478
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):60●寸法SU(mm):15●寸法SY(mm):7.5●寸法US(mm):76●寸法XS(mm):15.5シリンダ内径(Φmm)25種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)18(30)寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法N(mm)6最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)12耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ14寸法LH(mm)27±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)6.6寸法LF(mm)75材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)45寸法PJ(mm)12.5寸法PK(mm)27寸法ST(mm)12寸法TS(mm)64速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)35.5寸法EERc1/8寸法EH(mm)52呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)83支持形式LD形(フート形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD20 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD20

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):58●寸法SU(mm):15●寸法SY(mm):7.5●寸法US(mm):70●寸法XS(mm):15.5シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法N(mm)3最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ12寸法LH(mm)24±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)6.6寸法LF(mm)73材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)14.5寸法PK(mm)25寸法ST(mm)12寸法TS(mm)58速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)33.5寸法EERc1/8寸法EH(mm)46呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)81支持形式LD形(フート形)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN40TF-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN40TF-}

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様強力スクレーパ付
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63TN-}

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様強力スクレーパ付
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63-}

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様強力スクレーパ付
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN32-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN32-}

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様強力スクレーパ付
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN50-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN50-}

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様強力スクレーパ付
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN40-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN40-}

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様強力スクレーパ付
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN40TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN40TN-}

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様強力スクレーパ付
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN50TF-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN50TF-}

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様強力スクレーパ付
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN50TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN50TN-}

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様強力スクレーパ付
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN32TF-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN32TF-}

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様強力スクレーパ付
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63TF-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN63TF-}

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様強力スクレーパ付
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN32TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN32TN-}

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様強力スクレーパ付
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN50-30Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN50-30Z

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CD Series(CDG1UN50-45+5Z) SMC

    CD Series(CDG1UN50-45+5Z)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ストロークA(mm)45ストロークB(mm)5
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-20Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-20Z)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-75KZ) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-75KZ)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)75クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-100JZ) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-100JZ)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)100クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ