カテゴリ
- 切削工具(49)
- ねじ・ボルト・釘(46)
- 測定用品(24)
- 制御機器(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 科学研究・開発用品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(39)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
- OSG(オーエスジー)(12)
- サンドビック(8)
- 第一測範(7)
- エスコ(4)
- カーメックス(4)
- 測範社(JPG)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- SKC(3)
- ボサード(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 測範社(2)
- WATERS(2)
- 3M(1)
- TDT(田野井)(1)
- NS(日進工具)(1)
- ノガ(1)
- BONDHUS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「unc 2-56」の検索結果

RS Pro DG2890000E05000 ジャックスクリュー UNC 2-56 ロック式コネクタ
RS PRO¥6,198税込¥6,8181袋(2個)当日出荷仕様タイプ = ジャックスクリュースレッドサイズ = UNC 2-56全長 = 0.868インチ素材 = ステンレス鋼コネクタタイプ = Micro-D コネクタヘッドスクリュー = マイナス併用 = ロック式コネクタ450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル タレット #2-56UNC 2A スレッド ブルー
CAMBION¥2,298税込¥2,5281個16日以内出荷仕様ネジサイズ インペリアル:2-56 ネジサイズ メトリック:- 絶縁:絶縁する ターミナル メッキ:電気はんだ 製品群:- コネクタ タイプ:タレット コンタクト 材質:真鍮 ピン 長さ:0.59inchアズワン品番65-1597-88
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(21件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台
JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
ピッチゲージ (UNC)
エスコ¥1,340税込¥1,4741本当日出荷UNCねじ(60°)22枚仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
ショート六角レンチメッキ0.035インチ
BONDHUS(1件のレビュー)¥319税込¥3511本4日以内出荷形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)0.035サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)#1・#2適合ねじサイズ(皿ボルト)#0適合ねじサイズ(ボタンボルト)#0
HSクボミUNC(アンブラコ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷呼び径in:0.086、mm:2.18山数56寸法A(mm)2.18寸法t(mm)0.889寸法C(mm)1.19寸法W(mm)0.889呼称#2長さ(inch)3/32
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ユニファイネジプラグゲージ並目 UNC-GPIP2B#2-56
第一測範¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷仕様●ユニファイねじ。●アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。●JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2B●ねじの径:No、2●ピッチ56●ピッチ幅:並目●山角度:60°●コード番号:119-0165538アズワン品番67-4841-10
六角穴付皿ボルト UNC(皿キャップスクリュー)(ステンレス)
大阪魂(8件のレビュー)¥599税込¥6591パック(3個)当日出荷から3日以内出荷種別-材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)ほか3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格






























![[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293285-251027-02.jpg)