カテゴリ
- 自動車純正部品(4,883)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,784)
- トラック純正部品(1,497)
- メカニカル部品(1,332)
- 制御機器(1,286)
- バイク純正部品(1,085)
- 農業機械(930)
- 切削工具(740)
- 機構部品(730)
- ねじ・ボルト・釘(660)
- パソコン/周辺機器(484)
- 科学研究・開発用品(375)
- 物流用品(365)
- 空調・照明・電設資材(357)
- 油圧機器・油圧ホース(324)
- 測定用品(314)
- バイク部品(293)
- 配管・水廻り設備部材(261)
- 研磨材(252)
- オフィス家具(212)
- 作業工具(208)
- 店舗什器・備品(207)
- 建築金物(192)
- 電気材料(155)
- 自動車補修部品(135)
- 保管用品(117)
- 事務用品(117)
- 船舶用品・漁業資材(113)
- 作業服(109)
- 卓上消耗品(105)
- 建材・エクステリア(105)
- 電動工具(93)
- FA担当者のオススメ新商品(89)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(71)
- 縫製用品(69)
- 医療(65)
- 学童・教育用品(61)
- 食品・飲料(58)
- 厨房用品(56)
- 安全標識(56)
- 清掃用品(48)
- 塗料(47)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
- タイヤ・足回り(45)
- 梱包用品(40)
- ポンプ・送風機・電熱機器(39)
- 家電(36)
- 溶接用品(35)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(33)
- カー用品(32)
- 自転車整備工具・アクセサリー(31)
- 防犯用品(30)
- 農業・園芸資材(30)
- 空圧工具(30)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
- 自転車部品(26)
- トラック用品・パーツ(25)
- 日用品(24)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- 介護用品(21)
- 整備工具・収納(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- バッテリー・電装(17)
- 安全保護具(17)
- 農具(17)
- 防災用品(15)
- エンジン工具(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- クリーンルーム用品(13)
- 救急・衛生(13)
- 鈑金・塗装(13)
- ガレージ機器・整備設備(12)
- 接着剤・補修材(11)
- テープ(10)
- ヘルスケア(10)
- 住設機器(9)
- 安全用品(8)
- 手袋(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 理美容(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- マスク(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 測定関連サービス(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 完成車(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- SMC(2,528)
- MAZDA(マツダ)(1,718)
- トヨタ(1,157)
- 三菱ふそう(903)
- ホンダ(828)
- ミツビシ(776)
- RS PRO(644)
- BIGM(丸山製作所)(617)
- ニッサン(559)
- 大阪魂(514)
- Igus(イグス)(396)
- 日野自動車(391)
- いすゞ自動車(281)
- スズキ(268)
- メディアカバーマーケット(219)
- スバル(216)
- YAMAHA(ヤマハ)(215)
- Panasonic(パナソニック)(189)
- KANA(片山チエン)(188)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「2-56」の検索結果

2.0mmx56m ポリエチレンロープ 定規ロープ
エスコ¥485税込¥5341本翌日出荷田引き縄、うねたてや定規ロープとして。目印ロープに。ポリエチレン製で耐水性に優れ、屋外でもオレンジ色で目立ちます。強度を必要とする用途には使用しないでください。仕様●サイズ:Φ2mm×56m●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):138![2.0x56mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50089865-180226-02.jpg)
2.0x56mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥485税込¥5341個翌日出荷エスコ品番EA573-2先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3![2.0x56mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091816-180226-02.jpg)
2.0x56mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷エスコ品番EA573CD-2先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
USB Faxモデム/USB 2.0/56K V92モデムアプター/外付けアナログモデム
StarTech.com(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷音声および発信者番号通知対応:パソコンからの通話が可能。発信者番号通知機能を搭載し、主要なダイヤルアップISP(インターネットサービスプロバイダー)ネットワークに対応するポータブルUSBモデム。ダイヤルアップ接続&ファックス対応:ハードウェアベースのUSB 2.0ファックスモデムは、CPUに負荷をかけることなく、USB経由でパソコンにデータとファックス機能を追加(ファックス、インターネットアクセス、セキュリティシステム、POSクレジット認証など)。データ/ファックスモード対応:データ:V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A および Bell 103。ファックス:V.17、V.29、V.27、V.21 Ch 2、EIA/TIA 578 Class 1 および T.31 Fax Class 1.0。DTMF対応。技術仕様:外付け56Kモデム; データファックス/USB Type-A/1x RJ11電話ジャック/ 下り(受信)最大56Kbps、上り(送信)最大33.6Kbps/14.4Kbpsファックス V.92/V.44圧縮/Conexant CX93010-21Z/USB給電/TAA準拠。互換性:Windows、Windows Server、macOS(10.9~12.x)、Linux(カーネル3.16以上)に対応。ダウンロードによるWindows用ドライバーを提供用途ブロードバンド接続ができない場合に、デスクトップ、ノートパソコン、ネットブックにダイヤルアップ接続機能を追加。ブロードバンドが利用できない遠隔地でインターネットにアクセス。PCをFax送受信に使用仕様【バス型】USB2.0、【データ圧縮】V.44、V.42bis、MNP5セット内容RJ11ケーブル、USB56Kモデム、クイックスタートガイド、ドライバCD長さ(mm)77色ブラック高さ(mm)20質量(g)28ポート数1ケーブル長(m)0.077対応OSWindows XP/7/8/8.1/10/11。Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022。MacOS - FAXの場合MacOS 10.6.xまで、ダイヤルアップの場合MacOS 12.xまで。Linux カーネル3.16以上 (LTSバージョンのみ)湿度(%RH)10~90コネクタ形状USB Type-Aメス - RJ-11オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)27動作温度(℃)0~60チップセットConexant-CX93010-21Z伝送速度(Mbps)12(USB 1.1)インジケータ【LED】データ、OH変調方式【モデム】ITU-TV.92/V.90、V.34、V.32bis、V.32、V.22bis、V.22、V.23、V.21Bell212A、Bell103、【Fax】V.17、 V.29、 V.27 Ter、 V.21 channel 2給電方式USB給電USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-Aメスメス形状RJ-11変換タイプオス-メス伝送速度(Kbps)最大56(下り)、36.6(上り)、14.4(Fa×)コネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-11
RS Pro DG2890000E05000 ジャックスクリュー UNC 2-56 ロック式コネクタ
RS PRO¥6,198税込¥6,8181袋(2個)当日出荷仕様タイプ = ジャックスクリュースレッドサイズ = UNC 2-56全長 = 0.868インチ素材 = ステンレス鋼コネクタタイプ = Micro-D コネクタヘッドスクリュー = マイナス併用 = ロック式コネクタ450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用RoHS指令(10物質対応)対応![2.0x56mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090967-180226-02.jpg)
2.0x56mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷エスコ品番EA573AV-2先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 56Ω ±5%, ROX2SJ56R
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥309税込¥3401袋(10個)翌々日出荷シリーズROX2S定格電力(W)2抵抗(Ω)56許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 56Ω ±5%, ROX2SJ56R
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781箱(1000個)7日以内出荷シリーズROX2S定格電力(W)2抵抗(Ω)56許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物最大動作温度(℃)235最小動作温度(℃)-55
メス ネジロック キット #2-56
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481個16日以内出荷仕様製品群:AMPLIMITE 0.050 シリーズ ネジ 長さ:4.39mm ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:2-56 アクセサリー タイプ:メスネジロック 適合製品:AMPLIMITE D サブミニチュア コネクタアズワン品番65-1513-27
ターミナル タレット #2-56UNC 2A スレッド ブルー
CAMBION¥2,298税込¥2,5281個16日以内出荷仕様ネジサイズ インペリアル:2-56 ネジサイズ メトリック:- 絶縁:絶縁する ターミナル メッキ:電気はんだ 製品群:- コネクタ タイプ:タレット コンタクト 材質:真鍮 ピン 長さ:0.59inchアズワン品番65-1597-88
ユニファイネジプラグゲージ並目 UNC-GPIP2B#2-56
第一測範¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷仕様●ユニファイねじ。●アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。●JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2B●ねじの径:No、2●ピッチ56●ピッチ幅:並目●山角度:60°●コード番号:119-0165538アズワン品番67-4841-10
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(20個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
超硬ドリル B256YPC
ケナメタル¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング材質超硬表面処理多層PVD(AlCrNベース)コーティング
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718税込¥7901パック(44個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(100個)当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02651806-260818-12.jpg)
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ
エーワン[ラベル](66件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181冊(100シート)当日出荷から4日以内出荷いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。 高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用色ホワイト粘着タイプきれいにはがせる
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(423件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
...






![2.0x56mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50089865-180226-02.jpg)
![2.0x56mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091816-180226-02.jpg)


![2.0x56mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090967-180226-02.jpg)


















![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)


![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02651806-260818-12.jpg)