カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(107)
    • 小ねじ(53)
    • 六角穴付ボルト(9)
    • 六角穴付ボタンボルト(6)
    • 六角ナット(3)
    • 六角穴付皿ボルト(6)
    • 止めねじ(8)
  • 切削工具(104)
    • ハンドタップ(28)
  • 測定用品(15)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
取付穴形状
すりわり・トライウイング・ピン6ロブ・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
頭部形状
なべ・ボタン・丸皿・六角・六角穴付き・六角穴付き皿・平・皿
ねじ穴寸法
No.0・No.1・No.2・No.3・No.8
ブランド
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・イシハシ精工・ボサード・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・OSG(オーエスジー)・プロトティップ・SKC・カーメックス・ワルター・日本パワーファスニング・アンブラコ・測範社(JPG)・TDT(田野井)・第一測範・WATERS・SKC(環境測定)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unc no.6」の検索結果

関連キーワード
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)大阪魂(43件のレビュー)
439税込483特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
UNC No 6x1/4  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコUNC No 6x1/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)エスコ
460税込506
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.6頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-11A
(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
569税込626特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベ OHSATO(大里)鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベOHSATO(大里)(20件のレビュー)
159税込175
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
479税込527特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(21件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
539税込593特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別-材質/仕上ステンレス頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
UNC No 6x3/8  皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコUNC No 6x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)エスコ
460税込506
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.6頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-13A
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
409税込450
1パック(9個)
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNC
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角ボルト ユニファイ・並目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト ユニファイ・並目(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
479税込527特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス穴の形状六角穴先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス) 大阪魂六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)大阪魂
459税込505特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
UNC No 6x5/8  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコUNC No 6x5/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)エスコ
505税込556
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.6頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-15A
六角穴付皿ボルト UNC(皿キャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト UNC(皿キャップスクリュー)(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
種別-材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
589税込648特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別-材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地) 大阪魂六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質穴の形状六角穴表面処理生地先端形状くぼみ先寸法S(mm)-頭部形状六角穴付き
六角穴付ボタンボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(5件のレビュー)
559税込615
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別-材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
スプリュー ユニファイ(UNC)(ステンレス) 日本スプリュースプリュー ユニファイ(UNC)(ステンレス)日本スプリュー(1件のレビュー)
559税込615
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ステン(-)UNC(PAN 大阪魂ステン(-)UNC(PAN大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
ねじテスターアルミ製 OHSATO(大里)ねじテスターアルミ製OHSATO(大里)
19,880税込21,868
1台
当日出荷
旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。
用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台
ハンドタップ(#3上)  NF SKCハンドタップ(#3上) NFSKC
599税込659
1個
3日以内出荷
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
589税込648特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
ねじチェッカー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ねじチェッカーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げサイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
No 6 x32 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコNo 6 x32 ハンドタップ(UNC/HSS)エスコ
1,440税込1,584
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EK-0.6関連資料使用方法説明(0.51MB)
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ネジピンゲージ 伊東NCネジピンゲージ伊東NC
4,598税込5,058
1本
当日出荷から7日以内出荷
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
589税込648特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
869税込956特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ポイントタップ A-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD