カテゴリ
- 切削工具(93)
- ねじ・ボルト・釘(72)
- 溶接用品(68)
- 油圧機器・油圧ホース(67)
- 空調・照明・電設資材(48)
- 配管・水廻り設備部材(38)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 自動車補修部品(31)
- 測定用品(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(7)
- 作業工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- バイク部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(58)
- 清水製作所[継手](40)
- CEJN(セイン)(39)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(29)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
- 小池酸素工業(17)
- ヤマト産業(16)
- エスコ(15)
- イシハシ精工(14)
- OSG(オーエスジー)(13)
- フジトク(13)
- 日酸TANAKA(12)
- 阪口製作所(12)
- SKC(12)
- アソー(10)
- 第一測範(10)
- 千代田精機(10)
- フジキン(9)
- ユタカ(Crown)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「unf 3/4-16」の検索結果

ホース用変換アダプタ (G×UNF)
中部高圧ホース¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高圧ホース口金具ネジを違う規格ネジに変換する継手となります。 ガスネジ⇔変換⇔ユニファイネジ用途主に建設機械の各種アタッチメントに対応するたの変換継手となります。オカダ・フルカワ・ニューマチックなど形状アダプタ最高使用圧力(MPa)28ねじ規格【オネジ側】G30°シート面オス、【メネジ側】ユニファイ37°接続ねじ種類G×UNF
プラグ(ユニファイ)高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷ユニファイネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
フレアージョイント
アソー(28件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から4日以内出荷用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○精度表記STD
マグネットオイルフィルター
(145件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。用途自動車用タイプカートリッジタイプ
シート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF
THECUT¥67,980税込¥74,7781本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減寸法L1(mm)100
PA3508 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥123,494~税込¥135,843~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)150寸法X(mm)27材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4Sホース外径(Φmm)22.1質量(g/m)800ねじサイズ【メス】3/4-16UNF推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA2808 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥109,772~税込¥120,749~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層4Sホース外径(Φmm)21.9質量(g/m)780ねじサイズ【メス】3/4-16UNF推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1050UNF 高圧プラグ(UNFネジタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1042UNF 高圧キャップ(UNFネジタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
PA1708 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥120,942~税込¥133,036~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)68補強層1Wホース外径(Φmm)19.8質量(g/m)420ねじサイズ【メス】3/4-16UNF推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA1408 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥80,271~税込¥88,298~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1Wホース外径(Φmm)19.5質量(g/m)400ねじサイズ【メス】3/4-16UNF推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0708 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥66,127~税込¥72,740~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)27材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1Wホース外径(Φmm)19質量(g/m)380ねじサイズ【メス】3/4-16UNF推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA2108 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥70,460~税込¥77,506~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2Wホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)650ねじサイズ【メス】3/4-16UNF推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA1008 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥84,280~税込¥92,708~1本翌日出荷用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)27材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)19.2質量(g/m)390ねじサイズ【メス】3/4-16UNF推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ソリッドダイス D 3/4-16UNF 50径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥3,480税込¥3,8281本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
...







![MS1Uプラグ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683722-221128-04.jpg)
![SR13URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683424-221128-04.jpg)



![SR18UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19475830-230202-02.jpg)


![SR16UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19475568-230202-02.jpg)






![UL90(1613)Uアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19478237-230202-02.jpg)