カテゴリ

  • 切削工具(138)
  • ねじ・ボルト・釘(119)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • メカニカル部品(29)
  • 空調・電設資材(17)
  • 測定用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 溶接用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unf 5/8」の検索結果

416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換アダプター ロビネア(ROBINAIR)変換アダプターロビネア(ROBINAIR)(22件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
圧力計用ジョイント イチネンTASCO圧力計用ジョイントイチネンTASCO(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手]NB高圧用異径ニップル清水製作所[継手](1件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(19件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類UNF
フレアーアダプター イチネンTASCOフレアーアダプターイチネンTASCO(13件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレアネジのネジ径変換に
フレアージョイント アソーフレアージョイントアソー(28件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
変換アダプター イチネンTASCO変換アダプターイチネンTASCO(80件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目(ステンレス)大阪魂(10件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス)大阪魂(23件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
建機・農機用オイルフィルター FILTEC建機・農機用オイルフィルターFILTEC(152件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
内ネジ・フレアージョイント アソー内ネジ・フレアージョイントアソー(2件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
UNF No10x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNF No10x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
1,190税込1,309
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-54A
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(4件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地) 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地)大阪魂(18件のレビュー)
569税込626
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別-材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(10件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)UNF(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)大阪魂(8件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
バイメタルホルソー(カッター) BAHCO(バーコ)バイメタルホルソー(カッター)BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
2画面3色表示圧力センサ MPS-35series コンバム(旧:妙徳)2画面3色表示圧力センサ MPS-35seriesコンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
フレアーエルボ アソーフレアーエルボアソー(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途エルボタイプのフレアージョイントです。材質C3771B形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
478税込526
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類UNF
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から32日以内出荷
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]アクセサリー(ロックナット)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
両口フレアージョイント アソー両口フレアージョイントアソー(10件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途銅管と銅管をつなぐジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
RS PRO Dinソケット RS PRORS PRO DinソケットRS PRO
979税込1,077特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形適合グリースニップル205~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
高圧ガスボンベ アズワン高圧ガスボンベアズワン
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷