カテゴリ
- 物流用品(15)
- ストッパーなしねじ込み式キャスター(10)
- ストッパーありねじ込み式キャスター(4)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(5)
- 100(11)
- 102(1)
ストッパー
- あり(8)
- なし(7)
車輪タイプ
単輪(10)
材質(車輪)
- ウレタン(5)
- エラストマー(8)
- ゴム(3)
- ナイロン(1)
許容荷重(daN)
- 6(3)
- 12(2)
- 18(3)
- 24(2)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(5)
- 50.014(2)
- 60(7)
- 70(1)
取付高(mm)
- 74(1)
- 89(1)
- 97(5)
- 126(8)
- 127(1)
- 140~148(3)
74・89・97・126・127・140~148
車輪幅(mm)
- 27
- 16(4)
- 17(9)
- 18(5)
- 20(24)
- 21(30)
- 22(3)
- 25(31)
- 26(3)
- 28(14)
- 48(1)
金具仕上
- クロームメッキ(8)
- 三価クロム(3)
- 三価ユニクロ(5)
クロームメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(3)
- ユーエイキャスター(8)
- ナンシン(4)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「unf1/2」の検索結果

ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在
ユーエイキャスター(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在
ユーエイキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥559~税込¥615~1個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から12日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式エラストマーキャスター自在75径
ユーエイキャスター¥699税込¥7691個12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在75径
ユーエイキャスター¥799税込¥8791個11日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SM型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパー偏心E(mm)32始動力(daN)10.8旋回始動力(daN)25.2キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン(B入り)車
ナンシン¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷から8日以内出荷ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。種別一般キャスター形状ストッパー付材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスター940BEA・ねじ込み式・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷から12日以内出荷形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上三価クロム化成処理車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)82~85ストッパーなし偏芯E1~E2(mm)30~33適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターEタイプ(ウレタン車) ねじ込式
ハンマーキャスター¥8,598~税込¥9,458~1個6日以内出荷から13日以内出荷凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。仕様導電ウレタン車輪付材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)25偏芯E1~E2(mm)30~33RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ハンマーキャスター¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷から12日以内出荷形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)120~110ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式、ウレタン(B入り)車
ナンシン¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷ネジ込み式キャスター種別一般キャスター材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)25キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪