カテゴリ

  • 事務用品(20)
  • メカニカル部品(5)

「uni ball signo」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニボールシグノ替芯 UMR-83 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ替芯 UMR-83

    uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)
    61税込67
    1本
    当日出荷
    適合UMN-155-38、UMN-155C-38、UMN-103、UMN-207-38質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノRT1単色、ユニボールシグノRT単色先端ボール径(mm)0.38インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールシグノ ノック式極細 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ ノック式極細

    uni(三菱鉛筆)(29件のレビュー)
    95税込105
    1本
    当日出荷
    ゲルインク採用のなめらかな書き味 新開発のノンドライインクだから、キャップレスでもペン先が乾きにくい。 スプリングチップ採用によりインク逆流を防止。
    方式ノック式先端ボール径(mm)0.38インクゲルインク商品タイプ本体
  • ユニボールシグノ極細 0.38mm uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ極細 0.38mm

    uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
    シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプ本体線の太さ極細
  • ユニボールシグノRT 0.5 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノRT 0.5

    uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
    90税込99
    1本
    当日出荷
    紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
    材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂質量(g)10方式ノック式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-85Nインクゲルインク(水性顔料)寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.5×15×139.5商品タイプ本体
  • ユニボールシグノ超極細 0.28mm uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ超極細 0.28mm

    uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
    材質(軸)AS樹脂、ラバーグリップ付、(キャップ)PET樹脂、(クリップ)ABS樹脂全長(mm)137.8質量(g)11.5方式キャップ式最大径(Φmm)11.5先端ボール径(mm)0.28替芯UMR-1-28寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.5×15.6×137.8商品タイプ本体線の太さ超極細
  • ユニボールシグノ 太字1.0 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ 太字1.0

    uni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
    シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)1.0インクゲルインク(水性顔料)入数1本色数単色商品タイプ本体線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボール シグノ RT1(0.28mm) uni(三菱鉛筆)

    ユニボール シグノ RT1(0.28mm)

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    方式ノック式先端ボール径(mm)0.28インク水性顔料インク商品タイプ本体
  • ユニボールシグノ 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
    方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5インク顔料インク商品タイプ本体
  • ユニボールシグノ0.5 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ0.5

    uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
    94税込103
    1本
    当日出荷
    紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
    材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-5インクゲルインク(水性顔料)入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3色数単色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールシグノ0.8 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ0.8

    uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)
    87税込96
    1本
    当日出荷
    紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
    材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.8替芯UMR-5インク顔料インク入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボール ワン 0.5 uni(三菱鉛筆)

    ユニボール ワン 0.5

    uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける
    質量(g)9.8シリーズユニボールワン方式ノック式先端ボール径(mm)0.5入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×139.5繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールシグノ替芯 UMR-1 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ替芯 UMR-1

    uni(三菱鉛筆)(11件のレビュー)
    61税込67
    1本
    当日出荷
    適合UM-151、UM-181DS質量(g)2.4適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色先端ボール径(mm)0.38インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×119商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールシグノ替芯 UMR-5 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ替芯 UMR-5

    uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
    59税込65
    1本
    当日出荷
    適合UM-100、UM-100EW、UM-115質量(g)2.7適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×128.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボール シグノ 307 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    ユニボール シグノ 307 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    速書きでもかすれない。 水に濡れてもにじまない。 インク溜まりができにくい。 オフィスユースに最適な、上質感あるカーボン模様のデザイン。
    シリーズユニボールシグノ方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本商品タイプ本体
  • ユニボールシグノ替芯 UMR-83E uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ替芯 UMR-83E

    uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
    66税込73
    1本
    当日出荷
    ゲルインクボールペン替芯。
    適合UMN-307、UMN-115N、UMN-515、UMN-103/105/105EW全長(mm)112質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノ307単色方式ノック式最大径(Φmm)6.2先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールシグノ超極細替芯 UMR-1-28 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ超極細替芯 UMR-1-28

    uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)
    61税込67
    1本
    当日出荷
    適合UM-151-28質量(g)2.4適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色先端ボール径(mm)0.28インク水性ゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×119商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールシグノ太字替芯 UMR-10 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ太字替芯 UMR-10

    uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
    61税込67
    1本
    当日出荷
    適合UM-153(ユニボールシグノ太字)質量(g)2.7適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色先端ボール径(mm)1インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×128.5商品タイプ替芯線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
  • スタイルフィット ゲルインクボールペン リフィル 0.28mm uni(三菱鉛筆)

    スタイルフィット ゲルインクボールペン リフィル 0.28mm

    uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
    92税込101
    1本
    当日出荷
    ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープと、幅広い種類から好みの機能を選べます。 水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。
    全長(mm)98.6質量(g)0.8適合本体シリーズ名スタイルフィット先端ボール径(mm)0.28入数1本商品タイプリフィル
  • ユニボールシグノ替芯 UMR-1-05 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ替芯 UMR-1-05

    uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
    70税込77
    1本
    当日出荷
    ゲルインクボールペン替芯。
    適合UM-151-05適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボール シグノ 1.0 uni(三菱鉛筆)

    ユニボール シグノ 1.0

    uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    ゲルインクボールペン/1.0mm
    軸径(Φmm)13高さ(mm)139シリーズユニボールボール径(Φmm)1入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • ボールベアリング220mm270mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング220mm270mm 深溝

    SKF(日本エスケイエフ)
    242,980税込267,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 220 mm ID, 270 mm OD - 61844 This single-row ball bearing from SKF is a deep-groove type that can handle high loads while maintaining stability。Its low friction operation reduces surface wear and tear, minimising the risk of machine failure。The bearings deep grooves cut down on vibration and noise for a smooth and quiet operating function。A unit like this one is ideal for high rotational speeds and can accommodate radial loads that are perpendicular to the shaft. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 220 mm Outside diameter of 270 mm Race width of 24 mm Application Information Mining and mineral processing industries Agricultural equipment manufacturing Aerospace industrySKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 220 mm、外径 270 mm となっています。 Can I replace a traditional bearing with a deep-groove ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep-groove ball bearings are easy to install and will fit into a traditional bearing housing。This makes it simple to replace traditional bearings with deep-groove ball bearings。Do I have to lubricate this bearing This ball bearing from SKF is an open-end type。Adding appropriate lubrication will extend its lifetime.
    仕様●内径:220mm●外径:270mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:110kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:78kN●コード番号:207-7019アズワン品番65-7936-39
  • ボールベアリング120mm260mm 深溝6324 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング120mm260mm 深溝6324 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    446,980税込491,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 260 mm OD - 6324 M/C3 Need a versatile ball bearing that will stand up to both radial and axial loads This deep-groove, single-row ball bearing from SKF will do just while handling high and very high speeds。As well as producing minimal noise and low friction, it needs little in the way of maintenance。The unit meets UK and EU electrostatic control standards, meaning it wont damage equipment through the discharge of static electricity。Its commonly found in industrial machinery with rapidly rotating components and is used everywhere from food processing plants to wind turbines. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 120 mm Outside diameter of 260 mm Race width of 55 mm Application Information Food and beverage industries Medical equipment Printing pressesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Can I use deep-groove ball bearings in demanding industrial environments 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal choice for handling large loads at high operating speeds, so theyre useful in demanding industrial environments。They will stand up to both radial and axial loads, so are a good option for fitting to shafts that will have pressure applied both along the shaft and from the side.
    仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:186kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:208kN●コード番号:207-5378アズワン品番65-7892-84
  • ボールベアリング180mm225mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング180mm225mm 深溝

    SKF(日本エスケイエフ)
    180,980税込199,078
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 225 mm OD - 61836 This single-row, deep-groove ball bearing from SKF is suited to high rotational speeds in demanding industrial applications。Its slim design is space-saving and lightweight for optimal operating efficiency of the unit。Stainless steel construction makes the bearing extremely corrosion-resistant, so it wont rust in the presence of moisture and most chemicals。Its an open-end type and has no seals, which allows old lubricant to be easily flushed out as new grease is applied to the bearing. Cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Race width of 22 mm Dynamic load rating of 62.4 kN Limiting speed of 3400 r/min Application Information Automotive industry Mining and mineral processing Printing Textile manufactureSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 180 mm、外径 225 mm となっています。 What makes SKF ball bearings long-lasting ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThe internal geometry of the SKF range of deep-groove ball bearings has been optimised for improved seal attachment, low friction and increased ability to accommodate slight misalignments。All these elements reduce wear and tear on the bearings and improve their working life while maintaining reliability and precision.
    仕様●内径:180mm●外径:225mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:81.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:62.4kN●コード番号:207-7011アズワン品番65-7926-66
  • ボールベアリング300mm380mm 深溝61860 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング300mm380mm 深溝61860 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    536,980税込590,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 300 mm ID, 380 mm OD - 61860 MA Choose this SKF deep-groove ball bearing for demanding environments where precise lubrication is essential。Its machined brass cage combines high rigidity and strength with the ability to absorb lubrication well。This means the bearing remains fully functional, even when grease is in short supply。Brass has a high operating temperature range, which makes the unit suitable for high-temperature situations。The material also wears very gradually, so any indications of failure can be observed during routine maintenance checks。That makes it a reliable choice in petrochemical applications as it can help prevent unexpected failures. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 300 mm Outside diameter of 380 mm Race width of 38 mm Application Information Mining industries Medical and pharmaceutical industries Food and beverage industry Textile and printing industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 300 mm、外径 380 mm です。 Which domestic appliances use deep-groove ball bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプAny appliance in your home which runs on a motor will have at least one deep-groove ball bearing。Youll find them in everything from washing machines and dryers to vacuum cleaners and fans.
    仕様●内径:300mm●外径:380mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:245kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:172kN●コード番号:207-7022アズワン品番65-7922-41
  • ボールベアリング190mm260mm 深溝61938 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング190mm260mm 深溝61938 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    409,980税込450,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 190 mm ID, 260 mm OD - 61938 MA This SKF deep-groove ball bearing is designed to maintain low levels of friction, even when its working at high rotational speeds。This prevents it from overheating, improves power efficiency and means your machinery will have lower maintenance needs。It also leads to less wear and tear on the bearing itself, which improves its working life。True to SKFs high standards, this unit is engineered to offer precision operation and reliable performance in demanding working environments. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 190 mm Outside diameter of 260 mm Race width of 33 mm Application Information Food and beverage industry Automotive manufacturing Wind power generation Mining and mineral industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 190 mm、外径 260 mm となっています。 What is this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF bearing is manufactured from steel with a machined brass cage。Both metals are extremely strong, while brass gives the unit a high temperature tolerance。This makes it suitable for use in hot environments and able to withstand the corrosive properties of water and abrasive chemicals.
    仕様●内径:190mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:134kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:117kN●コード番号:207-7068アズワン品番65-7922-62