「uni power tank」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
uni パワータンク uni(三菱鉛筆)uni パワータンクuni(三菱鉛筆)(78件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
厚さ(mm)16.6最大径(Φmm)12.4材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)全長(mm)144質量(g)13シリーズパワータンクエコマーク認定認定方式ノック式グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
uni パワータンク替芯 uni(三菱鉛筆)uni パワータンク替芯uni(三菱鉛筆)(35件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。
質量(g)4.4適合本体シリーズ名パワータンク単色方式ノック式インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯 SJP-7 uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 SJP-7uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
239税込263
1本
欠品中
インク色商品タイプ替芯適合ピュアモルト印鑑付ボールペン SH-2305-P07、パワータンク スマートシリーズ SS-1001PT-07質量(g)2.8適合本体シリーズ名ピュアモルト印鑑付単色、ピュアモルト単色先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.8×90.6繰り返し・詰め替え対応
加圧式回転ステンレスボールペン TKG加圧式回転ステンレスボールペンTKG(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質SUS304ステンレス質量(g)23方式回転繰り出し式直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130インク色先端ボール径(mm)0.7色数単色TKG品番9-2597-0201TKG品番(2017)6-2388-1401商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ替芯 UMR-83 uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ替芯 UMR-83uni(三菱鉛筆)(18件のレビュー)
61税込67
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.38適合UMN-155-38、UMN-155C-38、UMN-103、UMN-207-38質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノRT1単色、ユニボールシグノRT単色インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ボールペン パワータンク 0.7 uni(三菱鉛筆)ボールペン パワータンク 0.7uni(三菱鉛筆)
169税込186
1本
当日出荷
ノック式油性ボールペン/インク色 黒/0.7mm/加圧式インク採用で上書き筆記可能/濡れた紙にも筆記可能
ボール径(Φmm)0.7インク色幅(mm)40高さ(mm)200奥行(mm)10シリーズパワータンク替芯SNP-7入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム0.7 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム0.7uni(三菱鉛筆)(98件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
先端ボール径(mm)0.7材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂軸径(Φmm)11.3厚さ(mm)14.8全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式替芯SXR-7色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
ノック式加圧ボールペン ダウンフォースR パイロットノック式加圧ボールペン ダウンフォースRパイロット(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
ノックすることで内部の空気が圧縮され、その圧縮空気がインキをしっかり押し出します。 書き出しからしっかりインキが出て速書きしてもずれにくい! 一般ボールペンでは書けない濡れた紙にも、水に負けずに書けます。キッチンなど水回りでも安心です。 10万回はさんでもこわれない。しっかり挟める可動式「リフトクリップ」搭載。 ノック&クリップによるセーフティ機構。ノックしたままポケット等にクリップを挟むと自動的にペン先が戻ります。
用途紙への筆記、悪天候での筆記、逆さ書きインク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式ノック式仕様抗菌仕様材質(軸さや)樹脂 ※抗菌材入り全長(mm)144最大径(Φmm)13.8替芯BKRF-6F-B(黒)インク油性インキ色数単色線の太さ細字
ジェットストリーム替芯 SXR-80-07K uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム替芯 SXR-80-07Kuni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)
979税込1,077
1箱(10本)
当日出荷
適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)シリーズジェットストリーム方式スライド式ボール径(Φmm)0.7商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ボールペンレフィル M芯 パーカー(PARKER)ボールペンレフィル M芯パーカー(PARKER)(11件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
インクが出る量を一定に保持しているので、インク溜まりができにくい替芯です。
入数1本商品タイプレフィル繰り返し・詰め替え対応
ノック式ボールペン10本 サンノートノック式ボールペン10本サンノート(105件のレビュー)
129税込142
1セット(10本)
当日出荷
先端ボール径(mm)0.7入数(本)10
ジェットストリーム0.5 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム0.5uni(三菱鉛筆)(91件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
替芯SXR-5材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 (口プラ)再生PBT樹脂質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
ピュアモルト uni(三菱鉛筆)ピュアモルトuni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
こころなごむナチュラルな質感と、 文字に伝わる優しいぬくもり。 自然な色調とフォルムがあたたかさを感じさせます。 優しい輝きのシャンパンゴールドが木肌とマッチした、親しみやすい一本です。
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7質量(g)19.4シリーズピュアモルト方式ノック式材質(軸)ウイスキー熟成後の樽を再加工インク色替芯S-7L寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.9×13.7×132.2色数単色グリーン購入法適合入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ボールペン0.7 ノック式油性 モノタロウボールペン0.7 ノック式油性モノタロウ(104件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
ラバーグリップで手がつかれにくく、滑らかな書き味のノック式油性ボールペンです。
用途筆記用具として商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質(本体・クリップ・ノックバー)AS樹脂、(グリップ)エストラマー樹脂全長(mm)145質量(g)6方式ノック式最大径(Φmm)10インク油性インク色数単色入数(本)1
加圧式油性ボールペン エアプレス トンボ鉛筆加圧式油性ボールペン エアプレストンボ鉛筆(9件のレビュー)
449税込494
1本ほか
当日出荷
ノック式加圧機構がインクを押し出す加圧式ボールペンだから、上向き筆記や、湿った紙への筆記も可能です。濡れた手や手袋をしたままでも握りやすいフルグリップボディ。しなやかさと強靭さを兼ね備えたワイヤークリップ付き。
インク色商品タイプ本体方式ノック式インク油性色数単色
ジェルボールペン サラサ 0.5 ゼブラジェルボールペン サラサ 0.5ゼブラ(65件のレビュー)
96税込106
1本
当日出荷
ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。 顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。 軸は樹脂・ラバーグリップ付。 エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
方式ノック式替芯JF-0.5芯インクジェルインク商品タイプ本体全長(mm)141.0質量(g)9.7最大径(Φmm)11.2先端ボール径(mm)0.5
ウェットライトマーカー シヤチハタウェットライトマーカーシヤチハタ(21件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
「特殊インキ」で水をはじいて濡れた面にも書ける! 水に負けない油性インキを使用しています。 屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことが出来ます。
質量(g)約16タイプシングルシリーズアートライン線幅(mm)1.5インク油性入数1本対応オプション補充インキ:KRW-20寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×114商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯 S-7S uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 S-7Suni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
50税込55
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.7インク油性適合BOXY-100、SE3-303、SE2-300HL、SE3-350HL、SE2-254、SE3-304、SE4-354、SE-382、SE2-1000AL、MSE5-500、MSE-1007GG 1P、SHW-1502、SHE2-1800、SHW-2051、SHW-2000、SHW-3051質量(g)0.7寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム替芯 SXR-7 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム替芯 SXR-7uni(三菱鉛筆)(65件のレビュー)
88税込97
1本
当日出荷
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-07軸径(Φmm)4.4全長(mm)111.5質量(g)1.7適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色インク油性入数1本繰り返し・詰め替え対応
ボールペンレフィル F芯 パーカー(PARKER)ボールペンレフィル F芯パーカー(PARKER)
779税込857
1本ほか
当日出荷
インクが出る量を一定に保持しているので、インク溜まりができにくい替芯です。
商品タイプレフィル
光電センサ 角形 検出範囲 100 →:2500 mm SICK光電センサ 角形 検出範囲 100 →:2500 mmSICK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
OverviewVery high strength and long life for heavy industrial use characterize the W24-2 product family in a metal housingThe ″optical″ robustness is guaranteed by a high insensitivity to stray light and by large functional reservesThe high degree of protection IP69K complements the mechanical robustness, even in a humid industrial environmentThese sensors can thus be used with the standard or powerful front window heater, such as a rear window heater in a car, even outdoors with protective boxesThe various diagnostic functions make it possible to maintain the availability of the installation and to detect any operational interruptions in advanceThe sensors are equipped with a minimum of different functions in order to reduce the diversity of the devices and, thus, their storageIn addition, both DC and DC / AC devices are offered in this form.At a glanceRobust die-cast zinc housing with protection class IP69K Control elements protected by a cover High insensitivity to stray light from photoelectric detectors Switchable: PNP / NPN and light / dark DC or DC / AC version with UL approval Optional: test input, time scales, contamination message on the alarm output, front window heating, even in powerful models M12 connector or M16 screw connection: rotatable by 90 °Your BenefitVery high resistance and long service life thanks to the metal housing and the IP69K degree of protection Very high ″optical″ robustness in the event of parasitic light and mounting devices facing each other High availability thanks to the very large functional reserve for reflex and single-beam barriersPrevents or reduces the formation of condensation water on the front window during temperature variations thanks to standard or powerful front window heating Mounting compatibility due to identical shape of DC and DC / AC devicesApplicationsPositioning of the reels before and after the winder Product detection on processing machines and moving beds during post-production logistics Correct alignment of materials on conveyors during post-production logisticsNote
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:100 → : 2500 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:M16 グランド付き端子 Terminal Connection●最大DC電圧:30V●接続方式:グランド●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:亜鉛ダイキャスト, 金属●ねじの呼び:M16●コード番号:231-1904アズワン品番65-7303-65