カテゴリ

  • 安全保護具(7)
    • 安全メガネ(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「univet」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一眼型保護メガネ オーバーグラス 520 UNIVET

    一眼型保護メガネ オーバーグラス 520

    UNIVET
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。側面部に通気口を設けています。
    トラスコ品番380-0788材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート規格適合品:EN166、EN170レンズ色クリアテンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット○
  • 一眼型保護メガネ 511 UNIVET

    一眼型保護メガネ 511

    UNIVET
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。顔の側面側も保護するレンズ形状です。
    仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン規格EN166 EN170レンズ色クリア角度調整範囲○レンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○
  • 保護メガネ オートクレーブ対応 クリア UNIVET

    保護メガネ オートクレーブ対応 クリア

    UNIVET
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ対応(121℃・30分)の安全メガネです。メガネと併用可能です。
    材質ポリカーボネート形状一眼型質量(g)43レンズ色クリア機能メガネ併用可能材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番3-304-21
  • 二眼型保護メガネ 513 UNIVET

    二眼型保護メガネ 513

    UNIVET
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ノーズパットはすべりにくいラバー素材です。眉毛まで覆えるレンズ形状です。
    材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
  • 二眼型保護メガネ 513 UNIVET

    二眼型保護メガネ 513

    UNIVET
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    ノーズパットはすべりにくいラバー素材です。眉毛まで覆えるレンズ形状です。スモークレンズなので屋外作業にお勧めです。
    仕様ノーズパッド:○、UVカット:○トラスコ品番698-9370材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色スモーク適合規格EN166、EN170、EN172フレーム色スモーク加工防傷:○コーティングありテンプル色スモークレンズ厚さ(mm)2.25
  • 二眼型保護メガネ 553UZ UNIVET

    二眼型保護メガネ 553UZ

    UNIVET
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    ツル部分をあえて薄く仕上げているためイヤーマフとの併用に最適です。わずか19gと非常に軽量です。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
    トラスコ品番380-0787材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格EN166、EN170テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工
  • 軽量保護メガネ UNIVET

    軽量保護メガネ

    UNIVET
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    軽量で快適なフィット感です。 つるにソフトパッドを施していますので、装着負担を低減します。
    仕様軽量型形状二眼型質量(g)24レンズ色クリアアズワン品番3-6383-11
  • RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm RS PRO

    RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。Applications. These RS PRO Universal PCB Box Headers and ICD Ribbon Cable Sockets can be used for many versatile applications. Prototype development Medical equipment Consumer electronics Data storage devices Industrial automation. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様ピッチ = 2.54mm極数 = 34接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1Aオス/メス = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm RS PRO

    RS PRO 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm

    RS PRO
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    UL認定. RS 2.54 mmユニバーサル基板ボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケット. BS9525-F0023に準拠したコネクタと互換する、2.54 mmピッチ基板取り付けボックスヘッダ及びIDCリボンケーブルソケットです。 この2.54 mmユニバーサル基板ヘッダ及びIDCソケットは、グレイのUL94V等級ガラス繊維入りポリエステルハウジング及び金フラッシュめっきのコンタクトと端子を備えています。 2.54 mmユニバーサルヘッダは、完全に被覆され、長いエジェクタラッチが付いています。 2.54 mmユニバーサルIDCリボンケーブルソケットはセンターバンプがないオープン設計のため、デイジーチェーン接続に最適です。すばやくケーブルを挿入できるように部品にはストレインリリーフが取り付けられています。Applications. These RS PRO Universal PCB Box Headers and ICD Ribbon Cable Sockets can be used for many versatile applications. Prototype development Medical equipment Consumer electronics Data storage devices Industrial automation. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO Seal of Approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様ピッチ = 2.54mm極数 = 50接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1Aオス/メス = オスRoHS指令(10物質対応)対応
安全メガネカテゴリ