「vunivet」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量保護メガネ UNIVET

    軽量保護メガネ

    UNIVET
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    軽量で快適なフィット感です。 つるにソフトパッドを施していますので、装着負担を低減します。
    仕様軽量型形状二眼型質量(g)24レンズ色クリアアズワン品番3-6383-11
  • メディカルバイザー 本体 UNIVET

    メディカルバイザー 本体

    UNIVET
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    一般的なメガネの上からでも装着できます。
    材質フレーム/ナイロン66形状防災面寸法(mm)(シールド)326×171本体質量(g)97機能メガネ併用可能紫外線遮断率(%)99.9材質(シールド)アセテート紫外線波長(nm)380アズワン品番2-9835-31
  • 保護メガネ  5X8.03.11.00 UNIVET

    保護メガネ 5X8.03.11.00

    UNIVET
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    つるの長さと角度調整可能、更にソフトパッドテクノロジーで長時間の装着でも耳に負担が掛かりません。 スポーティなデザインと確かな機能性で欧州企業にも広く採用されています。
    形スペクタクル形質量(g)30タイプめがねタイプ規格EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
  • 保護ゴーグル つるタイプ UNIVET

    保護ゴーグル つるタイプ

    UNIVET
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    仕様【つる】ソフトパッド付き、長さ・角度調整機能、UVカット形状二眼型質量(g)57材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)385アズワン品番2-9810-11
  • 保護メガネ  506U.03.02.00 UNIVET

    保護メガネ 506U.03.02.00

    UNIVET(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。
    形スペクタクル形質量(g)26規格EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
  • ICグラスⅡ 手術・検査用 オオサキメディカル

    ICグラスⅡ 手術・検査用

    オオサキメディカル(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    眼鏡の上から着用できます。 超軽量弾力素材を使用しているため、長時間使用しても疲れにくくなっています。 特殊設計とフレーム先に付いた滑り止めゴムで、ズレにくくなっています。 ノーズパッド付のため、安定感がありズレにくくなっています。 光を反射しにくい素材を使用しているため、光の反射による視界の妨げがありません。 眼鏡のフレームと同じように折り畳めるため、収納性に優れています。
    種別手術・検査用
  • フェイスプロテクション ゴーグル UNIVET

    フェイスプロテクション ゴーグル

    UNIVET
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    一般的なメガネの上からでも装着できます。 製品を装着した上から一般的なイヤーマフを利用できます。 飛来物・飛沫を確実に防止します。 ゴーグルとシールドを組み合わせることで、フェイスプロテクションとして使用できます。
    仕様メガネ併用可、イヤーマフ併用可、PPE:カテゴリーIII形状ゴーグル型質量(g)75レンズポリカーボネート材質(フレーム)PP/TPR材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)385アズワン品番3-6384-21
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69
  • 保護メガネ 5X7.03.11.00 UNIVET

    保護メガネ 5X7.03.11.00

    UNIVET
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    小さなフレームのメガネ専用のオーバーグラス。テンプルで支えるオリジナルデザインのソフトパッドデザインで耳の上に負担がない為、長時間の使用でもストレスを感じません。 つるの長さ調整可能。
    形スペクタクル形質量(g)39タイプオーバーグラス規格EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
  • 安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)

    UVEX(ウベックス)(6件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
    仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可トラスコ品番422-8804形状ゴーグル型質量(g)138規格EN166規格品レンズ色クリア機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ材質(フレーム)軟質PVC材質(レンズ)セルロースアセテートレンズ厚さ(mm)1材質(バンド)合成ゴム織り込み布
  • アイシールド カラーフレーム カワモト(川本産業)

    アイシールド カラーフレーム

    カワモト(川本産業)(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(5個×10袋)
    当日出荷
    使用前も使用中もクリアな視界を保つ使い切りアイシールド 人や用途で使い分けが可能な5色展開 飛沫物を拭き取りやすい滑らかな表面
    色ピンク・オレンジ・グリーン・ブルー・ブラック
  • アイガード専用シールド ファーストレイト

    アイガード専用シールド

    ファーストレイト
    ¥1,698税込¥1,868
    1式(50枚)
    当日出荷
    再利用フレームとディスポシールドの使用で機能性と経済性を両立、目を保護します。 カラフル6色展開のフレームでカラーコード管理にも対応。 シールドは防曇加工。
    材質ポリエチレンテレフタレート松吉医科器械コード24-3120-01
  • 保護メガネ 防曇・防傷タイプ UNIVET

    保護メガネ 防曇・防傷タイプ

    UNIVET
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    レンズの外側は防傷加工、内側は防曇加工をしています。 ノーズパッド付きで、フィット感に優れています。 レンズとフレームの間に隙間があり、通気性が高いです。
    仕様外側:防傷加工、内側:防曇加工、鼻パッド付材質フレーム/TPE(熱可塑性エラストマー)・ナイロン、ノーズクリップ/TPE(熱可塑性エラストマー)形状二眼型質量(g)31レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)380アズワン品番3-302-11
  • メディカルバイザー 交換用バイザー UNIVET

    メディカルバイザー 交換用バイザー

    UNIVET
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    翌々日出荷
    仕様UVカット材質フレーム:ナイロン66、シールド:アセテート寸法(mm)(シールド)326×171型バイザー質量(g)97紫外線遮断率(%)99.9紫外線波長(nm)380アズワン品番2-9835-21
  • アイガード1 ファーストレイト

    アイガード1

    ファーストレイト(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    再利用フレームとディスポシールドの使用で機能性と経済性を両立、目を保護します。 カラフル6色展開のフレームでカラーコード管理にも対応。 シールドは防曇加工。
    セット内容フレーム6本(6色×各1本)+シールド30枚材質(フレーム)ポリプロピレン、(シールド)ポリエチレンテレフタレート質量(g)7(フレーム+シールド)松吉医科器械コード24-3120-00
  • アイシールド クリアレンズ カワモト(川本産業)

    アイシールド クリアレンズ

    カワモト(川本産業)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(30枚×10袋)
    当日出荷
    使用前も使用中もクリアな視界を保つ使い切りアイシールド クリアな視界を維持する防曇加工 使用直前まで指紋の付着や傷を防ぐ両面保護フィルム付き
    レンズ色クリア
  • ブルーライトカットグラス UNIVET

    ブルーライトカットグラス

    UNIVET
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    525nmのブルーライト・紫外線を100%カットします。 つるの長さを調節でき、ソフトな着け心地です。
    仕様ブルーライト・紫外線100%カット/つる長さ調整可能材質フレーム/ナイロン、レンズ/ポリカーボネート質量(g)37レンズ色オレンジ度数度無しアズワン品番3-260-11
  • 一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7 UNIVET

    一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7

    UNIVET
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
    仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン規格適合品:EN166、EN170レンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット○特性防傷加工
  • 保護ゴーグル UNIVET

    保護ゴーグル

    UNIVET
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    TPR製のフレームは柔らかく、着け心地が良いです。 球面レンズの湾曲が強く、下を向いた際の視認性に優れており、工具等の使用時に適しています。 フレーム上部に通気穴があり、通気性が高くなっています。
    仕様UVカット材質フレーム/PP・TPR樹脂、バンド/ナイロン形状ゴーグル型質量(g)91レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)385アズワン品番3-262-11各種認証EN166
  • ゴーグル 552 イワツキ

    ゴーグル 552

    イワツキ
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    ノンベンチレーションフレーム、ソフトビニル形状、曇り止めコーティング、めがねをかけたまま着用可能