カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uo-15a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120℃以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
関連キーワード
バルブカテゴリ
関連カテゴリ