カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 自転車部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「up-203」の検索結果

ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
アクリルサインプレート 番号札
光(15件のレビュー)¥349税込¥3841枚当日出荷から10日以内出荷部屋番号標示に最適な標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます仕様テープ付材質アクリル幅(mm)70高さ(mm)35質量(g)6.5奥行(mm)2
RT-CL900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA
SHIMANO(シマノ)¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から9日以内出荷優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮 新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上 放熱塗料でより放熱性をUP ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mmシリーズSAINT M820 シリーズ / XTR M9100 シリーズ / DURA-ACE R9200 シリーズ
RT-CL900 ディスクブレーキ ローター センターロック ICE TECHNOLOGIES FREEZA
SHIMANO(シマノ)¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷・優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮・新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上・放熱塗料でより放熱性をUP・ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm